RF110のおすすめ人気ランキング

2026/03/03更新
434件の「RF110」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「RF110V」、「RF110V270WH」、「RF110V180WH」などの商品も取り扱っております。
節電約10%の仕様です。
電源(V) 110 定格寿命(時間) 2000 ビームの開き(°) 45 電球形状 レフランプ 電球の種類 白熱電球
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
電球の種類 白熱電球 種類 レフ電球 定格寿命(時間) 2000 設置場所 屋外
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質 C3604B 形状 ソケット 種類 銅管用継手 最高使用圧力(MPa) 3.45 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 3.45[35] 使用流体 水、空気、油
1個
特価
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

長寿命タイプ。 調光機能対応。
口金 E26 ホワイト 定格寿命(時間) 約3000 電球の種類 レフランプ
1個
340 税込374
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

従来品に比べ2倍長持ちの長寿命タイプ日本製屋内専用(屋外使用禁止)
形式 RF110V60W ガラス球形状 RF62 消費電力(W) 60 定格寿命(時間) 3000
1個
599 税込659
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来品に比べ2倍長持ちの長寿命タイプ日本製屋内専用(屋外使用禁止)
消費電力(W) 100 形式 RF110V100W 定格寿命(時間) 3000 ガラス球形状 RF80
1個
679 税込747
当日出荷

BCAP・BCAK・BCPC・BCPKシリーズに取付可能な屋外用ルーフです。 プラボックスを直接雨の当たる屋外で長期に使用する際はルーフの使用を奨励します。 取付はワンタッチはめ込み方式で、容易に取付可能です。
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

従来品に比べ2倍長持ちの長寿命タイプ日本製屋内専用(屋外使用禁止)
消費電力(W) 40 形式 RF110V40W 定格寿命(時間) 3000 ガラス球形状 RF62
1個
629 税込692
3日以内出荷

1個
1,614 税込1,775
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷

材質 超硬 刃形 ストレート シャンク ストレートシャンク コーティング OKタフコート
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

RIZZ Flakeはポリエステルフィルムを使用し、フレークパウダー自体の重量を軽くする事で塗装する面積が拡大します。 更にポリエステルフィルムをアルミ蒸着後カラーコーティングする事で可能な限りの彩度と耐光性を確保します。 又、フレーク自体の重量が軽い為、塗装時の撹拌がしやすくなり極度な沈殿防止にも繋がり、非常に塗装しやすく安心 してご使用頂けるフレークパウダーです。目を詰めて塗装する場合はドライフレークガンをおすすめ致します。目の詰め方にもよりますが、100gで2m2を塗装出来ます。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 内容量(g) 100 危険物の類別 非危険物 取扱説明書 (0.39MB)
1個
7,198 税込7,918
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


KHK(小原歯車工業)KHK ラック
・モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質 S45C
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質 S45C 表面処理 黒染 種別 ラック 形状 RF
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

RIZZ Flakeはポリエステルフィルムを使用し、フレークパウダー自体の重量を軽くする事で塗装する面積が拡大します。 更にポリエステルフィルムをアルミ蒸着後カラーコーティングする事で可能な限りの彩度と耐光性を確保します。 又、フレーク自体の重量が軽い為、塗装時の撹拌がしやすくなり極度な沈殿防止にも繋がり、非常に塗装しやすく安心 してご使用頂けるフレークパウダーです。目を詰めて塗装する場合はドライフレークガンをおすすめ致します。目の詰め方にもよりますが、50gで1m2を塗装出来ます。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 内容量(g) 50 危険物の類別 非危険物 取扱説明書 (0.39MB)
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

全長(mm) 158 ガラス球:クリヤ-スパッタ- 定格電圧(V) 110 口金 E26 ガラス球径(mm) 120 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

いつでもそばに、電気も安心も。ポータブル電源 パワフルモデル 1,152Whのある暮らし もし電気が停まっても、すぐ電気を使える安心。 いつも当たり前のように使っている電気が急に停まってしまったら...。家の中は真っ暗になり、冷蔵庫も電子レンジも動かなくなってしまう。一瞬にして日常が非日常に変わります。そんな時も変わらずに、電気を供給してくれるのが、ビクターの家庭用ポータブル電源。大容量の長寿命バッテリーで、緊急時に備えて常にフル充電で待機。一家に一台、常備しておきたい、これからの新しい必需品です。 長寿命!約3,000回の繰り返し充放電が可能 高い安全性と繰り返し充放電が可能な「リン酸鉄系リチウムイオン充電池」を採用。ほこりや虫の侵入による故障を防ぎ、多様な使用シーンで安定的に性能を発揮できるメーカー独自の構造で、安心して長期間にわたり使いつづけることができます。 安心の自動給電切り替え機能 コンセントと家電製品との間に本機を中継しておくと、停電で電気が遮断されても自動的にポータブル電源がバックアップします※。例えば不在時に停電しても、常時通電しておきたい冷蔵庫で保冷を継続することができます。 ※UPS機能ではありません。給電切り替え時に瞬間的に電力の途切れや電力低下があります。この時の接続機器の動作は接続機器の仕様によって異なります。 手間なし!コンセント挿しっぱなしOK 自動で満充電に近い状態(94%※1 以上)を保つので、停電への備えとして安心です。独自設計により、バッテリー経年劣化や事故防止のため必要だったコンセントの抜き差しが不要※2 、だから手間がかかりません。 ※1 自動充電は94%でスタート、100%でストップします。 ※2 家電への供給量よりもポータブル電源への給電量のほうが大きい場合、給電した電力を直接家電に供給します。バッテリーを経由しないため、充電と給電を同時に行っても充放電回数に影響しません。自動給電切り替え機能のもう一つのメリットです。 信頼の国内メーカー品質 オーディオやプロジェクター、ヘッドホン・イヤホンなど、さまざまな製品で培った『ビクター』の品質管理基準をクリア。国内家電メーカーとしての高い安全性を確保しています。 ビクターの安心サポート 商品ご購入後も、国内メーカーならではの手厚いアフターサポートをご用意しています。 いつでもそばに、電気も安心も 家の中に水や食料をストックするように、これからは電気も備蓄しよう。家族が集まるリビングルームや寝室のベッドサイドなど、普段から身近な場所に置いておけば、いつでも必要な時に、すぐに電気が使えます。いつもの暮らしを支える、”大きな安心” のご提案です。 電気のやりくり上手は、楽しみ上手 ベランダで家族や仲間とパーティーをしたり、夜風にあたりながら本を読んだり、ガレージで趣味のDIY を楽しむときも、これ一台あれば全部思いのままに。大容量タイプのポータブル電源は、ホットプレートや電動工具など、電力の大きなものもムリなく使えます。電気を使いこなして、暮らしにもっと、快適と楽しさを。 暮らしに寄り添ったシンプルなデザイン わかりやすさと使いやすさを追求 -日本語表記&3WAY出力でさまざまな家電製品に対応- AC、USB、シガーソケットポートを搭載。大きな電力を必要とする電気毛布や冷蔵庫など、安心して使用できる出力1,500W(瞬間最大3,000W)のハイパワー設計で、幅広い家電製品に対応しています。また、見やすい大きな液晶画面を搭載。入出力の電力とバッテリー残量が数値で表示され、初心者でも安心して使えます。また、入出力の差込口や各種ボタンの本体表示を日本語で表記。さらに、端子ごとにエリアを枠線で区切ることで誤操作を防止し、よりわかりやすく直感的な操作を可能にしました。 もしものときも家の電気を支える存在に 「防災製品等推奨品」として認証。防災製品等推奨品は、一般社団法人防災安全協会が防災分野において有益な活用が可能で安全性、機能性、利便性に寄与する製品として認証する制度です。ポータブル電源は、もしもの時に、冷蔵庫へ給電して食品の保冷を保ったり、暗い時間の停電でも足元を照らす光を確保できます。「停電や災害時の備え」としても有効に安心して活用できます。 家庭用コンセントと同じ正弦波 AC出力は、家庭用コンセントと同じ”正弦波”。 さまざまな家電製品を安心して使用できます。
付属品 ACアダプター、電源コード、車載用シガーアダプター、ポーチ 幅(mm) 380 質量(kg) 約18.3 高さ(mm) 300 使用温度範囲(℃) -10~40(充電0~40) 奥行(mm) 254 電圧(V) 32 出力 AC出力:【AC×4】100V AC 15A 50/60Hz 合計1,500W(瞬間最大3,000W)、DC出力:【シガーソケット】12V DC 120W、USB出力:【USB Type-A Qualcomm(R) Quick ChargeTM 3.0×3】 5V-6V DC 3.0A/6V-9V DC 2.0A/9V-12V DC 1.5A、【USB Type-C×3】 5V/9V/12V/15V DC 3.0A/20V DC 5.0A/5V-20V DC 3.0A 定格出力(W) 1500 入力 【ACアダプター】36V DC 540W 【PV×2】12V-28V DC 200W バッテリー リチウムイオン充電池(リン酸鉄系) バッテリー容量(Ah) 36 保証期間 お買い上げ日より24ヶ月 保護機能 BMS管理項目:過電流、過電圧、温度、短絡保護 充電時間(時間) 【ACアダプタ】約2.4、【ソーラパネルBH-SV1801枚使用】約13 波形 正弦波 バッテリー容量(mAh) 360000 バッテリー容量(Wh) 1152 入力ポート 【ACアダプター】36V DC 540W 、【PV×2】12V-28V DC 200W 出力ポート 【AC×4】100V AC 15A 50/60Hz 合計1,500W(瞬間最大3,000W)、【USB Type-A Qualcomm(R) Quick Charge(TM) 3.0×3】 5V-6V DC 3.0A/6V-9V DC 2.0A/9V-12V DC 1.5A、【USB Type-C(TM)×3】 5V/9V/12V/15V DC 3.0A/20V DC 5.0A/5V-20V DC 3.0A、【シガーソケット】12V DC 120W
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷