RF2080Sのおすすめ人気ランキング

2026/03/25更新
41件の「RF2080S」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チェーンプレート」、「アースチェーン」、「チェーン コンベア」などの商品も取り扱っております。
バイピッチチェーン Sローラ形 椿本チエインランキング1位
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
列数1ユニット長さ(m)3材質スチール製材質(本体)スチール種類ローラーチェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150チェーン形式バイピッチチェーン
1本
4,398税込4,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

バイピッチチェーン オフセットリンク 椿本チエインランキング2位
チェーンが奇数リンクになる場合には、オフセットリンクを使用します。
材質スチール製材質(本体)スチール種類ローラーチェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1チェーン形式バイピッチチェーン
1個
239税込263
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) 継手リンク 椿本チエインランキング3位
1個
389税込428
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

バイピッチチェーン 椿本チエインランキング4位
椿本チエインバイピッチチェーン
その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)スチールチェーン形式バイピッチチェーン
1リンクほか
40税込44
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

バイピッチチェーン 継手リンク 椿本チエインランキング5位
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーン
1個
189税込208
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ(45種類の商品があります)

1リンクほか
79税込87
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

材質(本体)スチール種類ローラーチェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーン
1リンクほか
48税込53
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの両側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりK2と呼びます。
仕様アタッチメント取付間隔:2L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔2L
1本
9,398税込10,338
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの片側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりA2と呼びます。
仕様アタッチメント取付間隔:2L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔2L
1本
7,398税込8,138
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの両側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりK1、K2と呼びます。
仕様アタッチメント取付間隔:1L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔1L
1本
11,980税込13,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの片側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりA1、A2と呼びます。
仕様アタッチメント取付間隔:1L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔1L
1本
9,198税込10,118
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式A1
1リンクほか
50税込55
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(105種類の商品があります)

材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーン
1リンクほか
49税込54
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ(157種類の商品があります)

材質(本体)スチールタイプオフセットリンク種類ローラーチェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーン
1個
249税込274
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーン
1リンクほか
49税込54
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(103種類の商品があります)

材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式A2
1リンクほか
50税込55
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ(157種類の商品があります)

材質(本体)スチール種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式トップローラローラー普通
1リンクほか
139税込153
8日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ(70種類の商品があります)

ユニットリンク数-材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式EP
1リンク
67税込74
11日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

材質(本体)スチール種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式サイドローラ
1リンクほか
78税込86
8日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ(264種類の商品があります)