RF2100のおすすめ人気ランキング

2026/02/08更新
72件の「RF2100」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チェーンプレート」、「歯車 レール」、「フレキラック」などの商品も取り扱っております。
ピッチ(mm) 63.5 リンク内幅W(mm) 19.05 材質(本体) ステンレス 種類 アタッチ付チェーン リンク内幅(mm) 19.05 チェーンNo. RF2100 プレート厚(mm) 5 チェーン形式 バイピッチチェーン ピン長L1(mm) 22.3 ピン長L2(mm) 24.9 ピン径D(mm) 9.54 プレート幅H(mm) 28.6 最大許容張力(kN) 2.55
1リンクほか
2,398 税込2,638
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

材質 スチール製 材質(本体) スチール タイプ ジョイントリンク 種類 ローラーチェーン 使用温度範囲(℃) -10~150 列数 1 チェーン形式 バイピッチチェーン
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 スチール ハブ長さL(mm) 50 ハブ径DH(mm) 107 外径Do(Φmm) 209 ローラ形式 Sローラ ローラーピッチ円径dp(mm) 195.57 作用歯数 9.5
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

材質 スチール製 材質(本体) スチール タイプ ジョイントリンク 種類 アタッチ付チェーン 使用温度範囲(℃) -10~150 列数 1 チェーン形式 バイピッチチェーン
1個
229 税込252
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
列数 1 ユニット長さ(m) 3 材質 スチール製 材質(本体) スチール 種類 ローラーチェーン 形式 Sローラ形 使用温度範囲(℃) -10~150 チェーン形式 バイピッチチェーン
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チェーンが奇数リンクになる場合には、オフセットリンクを使用します。
材質 スチール製 材質(本体) スチール 種類 ローラーチェーン 使用温度範囲(℃) -10~150 列数 1 チェーン形式 バイピッチチェーン
1個
239 税込263
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
389 税込428
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。 最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
列数 1 ユニット長さ(m) 3 材質 スチール製 材質(本体) スチール 種類 ローラーチェーン 形式 Rローラ形 使用温度範囲(℃) -10~150 チェーン形式 バイピッチチェーン
1本
7,398 税込8,138
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 スチール製 材質(本体) スチール タイプ ジョイントリンク 種類 アタッチ付チェーン 使用温度範囲(℃) -10~150 列数 1 チェーン形式 バイピッチチェーン
1個
289 税込318
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
6,498 税込7,148
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質 S45C 表面処理 黒染 種別 ラック 形状 RF
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ラック
・モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質 S45C
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

・材料にMCナイロンを採用し、軽量で、しかも無潤滑でもご使用いただけます。
材質 MC901
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

その他 カスタマイズ対応品もご用意しています 材質(本体) スチール チェーン形式 バイピッチチェーン
1リンクほか
40 税込44
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 調質ラック
・材料SCM440に調質を施し、歯車強度をアップしました。
材質 SCM440 形状 RF
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MCナイロンより吸水が少なく寸法変化が小さいプラスチックラックです。
材質 S45C 形状 RF
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材料にMCナイロンを採用し、軽量で、しかも無潤滑でもご使用いただけます。
材質 MC901 種別 ラック 形状 RF
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)両端面加工ラック
モジュール、長さなどを豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
用途動力伝達用歯車。 材質 S45C 2018年トラスコ掲載ページ 2 0120
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材料SCM440に調質を施し、歯車強度をアップしました。
材質 SCM440 表面処理 黒染 種別 調質ラック 形状 RF
1本ほか
8,398 税込9,238
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)