RFIDシステムのおすすめ人気ランキング

2025/07/23更新
147件の「RFIDシステム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「RFIDアンテナ」、「NFC非接触発光LED」、「紛失防止」などの商品も取り扱っております。
材質(本体) PC樹脂、ABS樹脂 質量(g) 約300 外形寸法(mm) 105×90×65(突起物を除く) 保護構造 盤内蔵型(IP20相当) 消費電力 15W以下、0.8A以下 保存温度(℃) -25~+65(氷結なきこと) 通信方式 RS232C、RS-422/RS-485 インターフェース (通信)RS232C、RS422/RS485 絶縁抵抗(MΩ) 電源端子一括とGRケース間、GRと端子一括間/20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -10~+55(氷結なきこと) 使用周囲湿度 25~85%(結露なきこと) 入力仕様 PNP、NPN両対応(RST、TRG1、TRG2) 耐衝撃(m/s2) 150 耐振動 10Hz~150Hz、複振幅0.2mm、加速度15m/s2の可変振動をX、Y、Z各方向に1掃引8分間で10回掃引加え異常なきこと 最大開閉電圧(V) 出力/DC24(-15~+10%リップル含む) 耐電圧(V) 電源端子一括とGRケース間、GRと端子一括間/AC1000(50/60Hz) 1分間
1個
229,800 税込252,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
119,800 税込131,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

保護構造 IP20(IEC60529規格) 耐電圧 AC1000V(50/60Hz 1min)コネクタ端子一括とケース間に印加し漏れ電流5mA以下 周波数(kHz) 134 材質(ケース) ABS/エポキシ樹脂充填、ステンレス取りつけ 保存温度(℃) -15~+65(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC100Vメガにて)コネクタ端子一括とケース間 使用周囲温度(℃) 0~+40(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度 35~85%RH(ただし、結露なきこと) 耐衝撃(m/s2) 150の衝撃をX、Y、Z方向に各3回 計18回 耐振動 10~150Hz 複振幅0.2mm 加速度15m/s2の振動をX、Y、Z各方向、各8min 10掃引 保存湿度(%) 35~85%RH(ただし、結露しないこと)
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐衝撃(m/s2) 500の衝撃をX、Y、Z各方向 各3回 計18回加え異常なきこと
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

保護構造 IP63(IEC規格60529)(コネクタ部を除く) 耐電圧 コネクタ一括とケース間/AC1000V 50/60Hz 1min 漏れ電流1mA以下 材質(ケース) ABS樹脂 保存温度(℃) -25~+65 絶縁抵抗(MΩ) コネクタ一括とケース間/50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) 0~+40 材質(ケーブル) PVC 使用周囲湿度 35~85%RH(結露なきこと) 耐衝撃(m/s2) 150(X、Y、Z各方向3回) 耐振動 10~150Hz 複振幅0.2mm 加速度15mm/s2 上下左右前後の6方向に1掃引8minで10掃引
1個
88,980 税込97,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1セット(5枚)
1,298 税込1,428
3日以内出荷

寸法(mm) 80×185×43 質量(g) 約250 保護構造 IP20(IEC60529規格) 耐電圧 AC1000V(50/60Hz 1min)電源端子一括とフレームグランド端子間に印加し漏れ電流5mA以下 材質(ケース) ABS+PC 電源電圧(V) DC24 保存温度(℃) -15~+65(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC100Vメガにて)電源端子一括とフレームグランド端子間に印加 使用周囲温度(℃) 0~+40(ただし、氷結しないこと) 許容電圧範囲(V) DC20.4~26.4 使用周囲湿度 35~85%RH(ただし、結露なきこと) 耐振動 10~150Hz 複振幅0.20mm 加速度15m/s2の振動をX、Y、Z各方向、各8min 10掃引 保存湿度(%) 35~85%RH(ただし、結露しないこと)
1個
209,800 税込230,780
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(g) 約650(ケーブル長10m時) 保護構造 IP40(IEC60529規格)/形V680-HS□□S-R/形V680-HS52-R接続時。IP67/IP65(IEC60529規格)/形V680-HS□□S-W/形V680-HS52-W接続時 材質(ケース) PC樹脂 保存温度(℃) -25~+65(氷結なきこと) 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC100Vメガにて)。ケーブル端子一括とケース間に印加 使用周囲温度(℃) -10~+55(氷結なきこと) 材質(ケーブル) PVC 使用周囲湿度 35~85%RH(結露なきこと) 耐衝撃(m/s2) 500の衝撃をX、Y、Z各方向各3回 計18回加え異常なきこと 耐振動 10Hz~500Hz、複振幅1.5mm、加速度に100m/s2の可変振動をX、Y、Z各方向に1掃引11分間で10回掃引加え異常なきこと サイズ(mm) 25×40×65(突起部を除く) 耐電圧(V) AC1000(50/60Hz) 1分間。ケーブル端子一括とケース間に印加し、漏れ電流5mA以下 材質(充填樹脂) エポキシ樹脂
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

質量(g) 約900 外形寸法(mm) 200×250×40 保護構造 IP63(IEC60529規格)、取付方向/交信面を上側 材質(ケース) PC、ASA樹脂 保存温度(℃) -35~+65(氷結なきこと) 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC100Vメガにて)。ケーブル端子一括と後部プレート間で 使用周囲温度(℃) -10~+55(氷結なきこと) 材質(ケーブル) PVC 使用周囲湿度 35~85%RH(結露なきこと) 耐衝撃(m/s2) 150 の衝撃をX、Y、Z各方向各3回加え異常なきこと 耐振動 10~150Hz 複振幅0.7mm、加速度50m/s2の振動をX、Y、Z各方向各8分 10掃引 印加し異常なきこと 材質(裏板) アルミニウム 耐電圧(V) AC1000(50/60Hz)。ケーブル端子一括と後部プレート間に印加
1個
189,800 税込208,780
翌々日出荷

保護構造 IP67(IEC 60529:2001) 耐油 IP67G相当(JIS C 0920:2003 付属書1)(アンテナ部) 使用周囲湿度(%RH) 35~95(結露なきこと) 材質(充填樹脂) エポキシ樹脂
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

AsReaderシリーズのASR-030Dは、iPhone7、iPhone7Plus、iPhone6、iPhone6Plus、iPhone6s、iPhone6sPlus、iPhone5、iPhone5s、iPhone SE、第5、6世代 iPod touch に装着して利用できるケース型の920MHz帯(UHF帯)RFIDリーダー/ライターです。 Lightning接続する他の端末への利用や、後継機などへの対応を加味した、本体部とケース部を分離したセパレート構造になっています。 FCCとCEを取得しています。 アンチコリジョン機能で大量のRFタグも、一気に読み取ることが可能です。
仕様 AsReader Care(安心サポートパック)/なし 付属品 Magconnケーブル、イヤホン延長ケーブル、取り付け方マニュアル 材質 ポリカーボネイト 幅(mm) 63.7 高さ(mm) 9.7 質量(g) 約75(電池含む) 規格 ISO/IEC 18000-63(旧:ISO 18000-6 Type C/EPC Class1 Gen2) 適合規格 TELEC/Apple Mfi/FCC/CE 対応OS iOS8.0~9.3.3(9.2.x除く) 対応機種 iPhone7/7Plus/6/6Plus/6s/6sPlus/5/5s/SE/iPod touch/wiphoneセット 保護等級 IP52準拠 機能 読み取り/書き込み/ロック/消去 読取(mm) 約1000 インターフェース MFi on Lightning バッテリー 内蔵充電式リチウムイオンバッテリー 700mAh 充電時間 約2時間(内蔵バッテリー) 動作環境 -10~45℃、20~85%RH(ただし充電は0℃以上) 表示LED 接続(青点灯)/読み取り中(青点滅)/充電中(赤点灯)/充電完了(赤点灯から消灯) 送信出力 250(特定小電力) 保存環境 -20~60℃、10~95%RH 耐衝撃性 1.5m(6面 4edge、各1回) 周波数(MHz) 920.6~923.4(日本仕様) 充電方式 Magconnケーブル キー 2トリガキー 偏波 円偏波(アンテナ内蔵) 稼働時間(時間) 連続7時間時間以上、または約40000回 商品タイプ スマートフォン装着型 読取方式 レーザー
1台
特価
119,800 税込131,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライNFCタグ
付属品 アルミシート×1(スキミング防止用) 質量(g) 0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 23×23×0.6 メモリー 144バイト 使用環境温度(℃) 0~70 面付 5 アズワン品番 64-0874-96 シートサイズ 変形
1セット(10枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)RFID単機能リーダー
登録されたタグ(LE-240-TP-R)を近付けるだけでタグのIDを照合します。 膨大なID数をもつタグを最大8個まで登録することができます。 特殊なプロトコルで確認照合を行う為、タグの偽造は困難です。 確認照合をLEDランプで表示します。 非接触なので磁気カードのような摩耗の心配はありません。 タグは無電池の為、電池交換などのメンテナンスは必要ありません。 結線は入出力のコネクタを差込むだけの簡単設計
使用温度(℃) 0~+50℃ 定格出力 DC12V0.8A 読取(mm) 20(最適条件下) 出力時間 約10秒 定格入力 DC12V1A(LE-240-P使用時) タキゲンコード 50239
1個
16,303 税込17,933
4日以内出荷

保護構造 IP67(IEC 60529:2001)、防油 IP67F相当(JIS C 0920:2003 附属書1) 材質(ケース) PBT樹脂 電源電圧(V) DC24(-15%~+10%) 消費電流(mA) 200以下 インターフェース Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX(上位) 絶縁抵抗(MΩ) ケーブル端子一括とケース間で20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -10~55(氷結しないこと) 保存温度範囲(℃) -25~70(氷結しないこと) 耐衝撃(m/s2) 500の衝撃を6方向に各3回 計18回、加え異常なきこと 耐振動 10Hz~500Hz、複振幅1.5mm、加速度100m/s2の可変振動を上下、左右、前後の3方向に1掃引11分間で10回掃引加え異常なきこと 耐電圧(V/min) AC1000(50/60Hz)ケーブル端子一括とケース間 保存湿度範囲(%RH) 25~85(結露しないこと) 使用周囲湿度(%RH) 25~85(結露しないこと) 材質(充填樹脂) ウレタン
1個
139,800 税込153,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

質量(g) 約200 保護構造 IP20(IEC60529規格) 材質(ケース) PC/ABS樹脂 電源電圧(V) DC24(許容電圧変動範囲DC20.4~26.4) 消費電流(mA) 250以下 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500Vメガによる)電源端子一括とフレームグランド端子間 使用周囲温度(℃) 0~40(氷結しないこと) 保存温度範囲(℃) -15~50(氷結しないこと) 耐衝撃(m/s2) 150の衝撃をX、Y、Z各方向に、各3回 計18回 耐振動 10~150Hz 複振幅0.20mm 加速度15m/s2の振動をX、Y、Z各方向、各8min 10掃引 寸法(縦×横×高さ)(mm) 110×65×64 接地 D種接地(従来の第3種接地) 耐電圧(V/min) AC1000(50/60Hz)電源端子一括とフレームグランド端子間に印加し漏れ電流5mA以下 保存湿度範囲(%RH) 35~85(結露しないこと) 使用周囲湿度(%RH) 35~85(結露しないこと)
1個
74,980 税込82,478
翌々日出荷

インターフェース RS-232CまたはRS-485(上位) 寸法(縦×横×高さ)(mm) 110×65×64
1個
69,980 税込76,978
61日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
31日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
379,800 税込417,780
30日以内出荷