RILANDのおすすめ人気ランキング

2025/07/12更新
583件の「RILAND」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リランド」、「リーランド 溶接機」、「スズキッドプラズマカッター」などの商品も取り扱っております。







100V/200V兼用機 最大切断能力 鉄15mm(推奨切断能力は~12mmまで)、ステンレス/アルミ10mm まで!
定格使用率(%) 30 周波数(Hz) 50/60共用 本体質量(kg) 7.5
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)







マルチ溶接機CT416と自動遮光面のセット企画品です。これ1台でアーク熔接・TIG熔接・プラズマ切断ができる1台3役のスペシャル機。多彩なスペックにこのコストパフォーマンス!。片手で軽々持ち上げられるほどコンパクトに変身!。自動遮光面は溶接時の有害光線を瞬時に遮光!防塵マスクと併用できる余裕のフォルム。広い視野と明るいフィルターで有害な紫外線(UV)及び赤外線(IR)をシャットアウト。安心して作業できます。
セット内容 直流マルチ溶接機・TIGトーチ消耗部品・プラズマトーチ消耗部品・ガスホース(エアホースと共通)2.5m 質量(kg) 7.4 周波数(Hz) 50/60共用 出力電流(A) アーク溶接:10~160、TIG溶接:10~180 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 160×300×402 電源電圧(V) 単相200 溶接能力(mm) アーク溶接棒:~3.2、TIG溶接(mm厚):~3.2 定格使用率(%) 40 最大切断能力(mm) スチール鋼板:約15、ステンレス・アルミ:10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
129,800 税込142,780
翌々日出荷


1個
6,998 税込7,698
8日以内出荷



1箱(10本)
5,998 税込6,598
当日出荷