RJ45のおすすめ人気ランキング

2026/04/04更新
5,090件の「RJ45」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンソールケーブル」、「LANケーブル 100m」、「隙間用LANケーブル」などの商品も取り扱っております。
Mini I/O ケーブル プラグ タイプ 2 はんだ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ランキング1位
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))Mini I/O ケーブル プラグ タイプ 2 はんだ
産業機器向け次世代高速通信用コネクタ インダストリアルミニI/O 次世代高速伝送(1Gbps) 小型省スペース設計。 RJ45コネクタに対して約75%の小型化を実現しました。(メーカー製品参考比較) イージーロック コンセプト : 「簡単操作」且つ「確実」なロックを実現。 「ブッシュ イン ロック コンセプト」採用により嵌合だけで確実なロックが可能です。 嵌合時の「明確なクリック感」「クリック音」により適切な嵌合状態が確認できます。 ロック解除のコンセプトは、不用意なロック外れを防止する為の「小型スライド ボタン」を採用。 プラグ無理抜きに対する破壊強度は98N(10kgf)以上確保しています。 他の通信用コネクタとの変換接続が可能。 ケーブルの配線にてRJ45, M12(X-code), USB, D-subコネクタ等との変換接続が可能です。
用途工作機械 半導体製造装置 FA装置 計測機器取付方式ケーブルマウント。(フリーハンキング)ピッチ(mm)1.27極数8使用温度範囲(℃)-40~85接続ケーブル対ケーブル。基板対ケーブル難燃性UL94V-0適合電線サイズAWG:30~26RoHS指令(10物質対応)対応結線半田
1袋(5個)
4,698税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アンマネージドスイッチ フエニックス・コンタクトランキング2位
フエニックス・コンタクトアンマネージドスイッチ
薄型フレキシブル取付タイプ(広温度範囲) RJ45 8ポート 10/100 Mbps
型番1085165RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980税込20,878
82日以内出荷

細径モジュラープラグ(ラビットラッチ)ブーツ付 日本製線ランキング3位
Cat.6/Cat.5e兼用細径モジュラープラグ(ラビットラッチ)ブーツ付 AWG28 RJ45コネクタ。Cat5e,Cat6共通になります。
規格Cat.6/Cat.5e
1箱(100個)
19,980税込21,978
当日出荷

製氷機 浄水フィルター 三菱冷蔵庫用 M20-Y40-526S 純正 ELPAランキング4位
◇対応メーカー: 三菱 MITSUBISHI ◇純正部品番号:M20-Y40-526 ( M20 Y40 526 M20Y40526 ) ◇入数: 1個入
用途◇対応冷蔵庫:MR-C40SA MR-C40SAL MR-C45SA MR-C45SAL MR-C50GA MR-G50A MR-JK37S MR-JK37SL MR-JK44SL MR-M37S MR-M37SL MR-M38EG2 MR-M38EG2L MR-M38EG3 MR-M38EG3L MR-M38T MR-M38TL MR-M38X MR-M38XD MR-M38XDL MR-M38XL MR-M44EG MR-M44S MR-M44SL MR-M45EG2 MR-M45EG2L MR-M45EG3 MR-M45EG3L MR-M45T MR-M45TL MR-M45X MR-M45XD MR-M45XL MR-M48S MR-M48T MR-M48X MR-S33JS MR-S33RJ MR-S33RJL MR-S37MSL MR-S37RJL MR-S38MT MR-S38MTL MR-S38MX MR-S38MXL MR-S40A MR-S40AL MR-S40B MR-S40BL MR-S40EG4 MR-S40EG4L MR-S44MS MR-S44MSL MR-S45A MR-S45AL MR-S45EG4 MR-S45EG4L MR-S45MT MR-S45MTL MR-S45MX MR-S45MXL MR-S46B MR-S468L MR-S48MS MR-S48MT MR-S48MX MR-ZS401 MR-ZS401L
1個
1,098税込1,208
3日以内出荷

自動リブートタップ 大和電器ランキング5位
現場に行かずにネットワークシステムを復旧防犯カメラシステムやシェア型インターネットオフィス機器などの不動作対策に最適 電源タップ構造で取扱い易さとコストダウンを実現 高温環境下でも安心な耐環境温度60℃仕様 故障時もノーマリーオンリレー採用で電源供給を継続 IPアドレスを設定しPINGによる死活監視 死活監視による判断に基づいた電源制御 Windowsアプリによる遠隔設定並びに制御(VPNを使用して遠隔からアクセス可能) 本体にメールアドレス設定で異常状態、動作のメール通知が可能
ホワイト質量(g)約400入力電圧(V)AC90~125 (50/60Hz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×32×85(突起・コード除く)制御出力AC100V 6A (600W)最大消費電力(W)4インターフェース10Base-T/100Base-TX1 (RJ45)(IEEE802.3 に準拠)制御方法LAN:TCP/IP通信、E-mail通信方法LAN:ARP、TCP/IP、UDP/IP、ICMP、POP3、DHCP、SMTP、NTPスケジュール最大8個登録可能/毎日、曜日、平日の時刻設定可能/NTPによる時刻同期機能/NTPサーバーのドメイン名またはIPアドレス指定可能/スケジュール制御機能/アウトレット毎または全部のスケジュールON/OFF/リブート制御可能監視対象ICMP送信(PING監視)/アウトレット毎に監視先指定可能/送信回数、無答回数、監視周期指定可能/監視異常時の動作(無動作、リブート、メール通知)設定可能/Mail 通知/最大4つの登録メールアドレスに通知可能/ログイン、ログアウト、監視異常、監視異常のリブートが発生した場合はメール通知
1個
18,980税込20,878
当日出荷

LAN ケーブルを結合できます。(防水仕様)。 屋外と屋内の結合部、短いケーブルを延長したい場合に使用できます。 RJ45 両端メス端子
材質ABS、シリコンラバー寸法(mm)約100×28質量(g)約45使用場所屋内外防水性IP65 相当取扱説明書(0.25MB)
1個
959税込1,055
当日出荷

・新開発グラファイトコートラバー 耐久性・滑らかグラファイトコート ・ナノレベルのグラファイト炭素粒子を使用 ・高耐久、高密度コーティング ・ラバーカット後のコーティング施工技術を採用 ・特殊製法でリップ部全体かつ均等にコーティング ・角部、先端部の剥がれ、割れを無くしラバーの高寿命を実現
商品タイプグラファイト
1本
579税込637
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

適合ケーブル外径(Φmm)5.0~6.0導体26~24RoHS指令(10物質対応)対応絶縁体外径(Φmm)0.7~1.00
1セット(100個)
29,980税込32,978
8日以内出荷

Citrix製SFP-TXと100%互換:Citrix製スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した1GbE接続機能を提供。技術仕様:1000BASE-T | 1Gbps | 銅線| RJ-45コネクタ | 最大転送距離 100m。メーカーホスト互換性を検証:Citrix製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供。MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
1個
7,498税込8,248
翌々日出荷

パッチパネルやHUB、情報コンセントの空きポートをロックして、個人情報の保護、不正アクセスやウイルスから大切なデータを守ります。 会議室、応接室など訪問者が多い共用施設のフリープラグに最適です。 教育施設などアクセスを制限したい施設に最適です。 いたずら防止や工事期間中の一時的な使用制限に最適です。 鍵は、同一番号、鍵違い、客先指定同番が設定でき、ゾーンやフロアごとの様々な使用条件に対応できます。
用途情報コンセントの空きポート仕様エンハンストカテゴリ(Cat5e)対応(CP-448-3)付属品キー2本適合ジャックRJ45(ISO8877)材質ポリカーボネート(PC)+ABSノンハロゲンタキゲンコード23785
1個
2,361税込2,597
当日出荷

HDMI信号を非圧縮のまま、最長70m伝送可能な延長器劣化や遅延を気にすることなく、LANケーブル1本で延長できます。
付属品ACアダプタ、IR送信ケーブル、IR受信ケーブル、RS-232用フェニックスコネクタ、取付金具、取付ねじ適合【LANケーブル】CAT6 STPケーブルAWG24以上質量(g)160170使用温度範囲(℃)0~40電源電圧(V)DC48 (ACアダプタ付属)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×29×71 、115×29×83最大消費電力(W)10使用湿度範囲30~85% 結露なきこと商品構成送信ユニットHDE100CP-TXA、受信ユニットHDE100CP-RXA端子【HDBaseT】RJ45×1(出力)、RJ45×1(入力)【IR】Φ3.5mmミニジャック×2(入力×1, 出力×1)、Φ3.5mmミニジャック×2(入力×1, 出力×1)【RS-232】フェニックス 3ピン×1、フェニックス 3ピン×1【HDMI】HDMI×1(入力)、HDMI×1(出力)最大延長(m)100/1080p@60Hz(24,36bits)WUXGA(RB)1920x1200@60Hz、70/1080p@60Hz(48bits),4K@30Hz
1組
139,800税込153,780
3日以内出荷

USB-C接続デュアルディスプレイ対応マルチポートアダプタ:HDMI出力(デュアル4K/30Hzまたはシングル4K/60Hz)、2ポートUSB-Aハブ(USB 3.0/3.1 Gen 1 5Gbps)、ギガビットLANポート、100W Power Deliveryパススルー対応。バスパワー/外付け電源:USBバスパワーまたは電源アダプタで動作するUSB-Cポータブルドック。PD 3.0 パススルーによりUSB-C電源アダプタでノートパソコンを充電しながらドックに給電(ドックで15W、残りの電力をホスト充電に使用)。互換性:各種ブランドに対応(HP、Dell、Lenovo、Surface Book/Laptop 3/Pro 7、Chromebookなど)。Windows、Chrome OSをサポート、MacBookでは互換性に制限あり(シングルモニタのみ)。2つの動作モード:ハードスイッチでUSB 2.0またはUSB 3.0モードを切り替え可能。USB 2.0では4K/30Hzの2画面出力に対応(解像度を優先)、USB 3.0では1080pの2画面HDMI出力に対応(データ転送速度を優先)。簡単導入:ポートのリーチを延長する1m USB Type-Cホストケーブル付き。在宅勤務、外出時の携帯、オフィスや会議室での使用に最適。MAC Address Changerユーティリティ、自動ドライバ設定対応
用途会議室で2台の映像出力を活用しプレゼンテーションを実行。大きなコストをかけずに2面モニタワークステーションを構成仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【オートMDIX】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 2.0および1.1と下位互換性あり、【バス型】USB-C、【4Kサポート】あり材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)60幅(mm)120ブラック質量(g)281ケーブル長(m)0.06対応【ディスプレイ数】2最大解像度【デジタル】HDMIディスプレイ2台の場合、4096×2160p/24Hzまたは3840×2160p/30Hz。HDMIディスプレイ1台の場合、4096×2160p/60Hzまたは3840×2160p/60Hz。ウルトラワイド画面対応HDMIディスプレイの場合、3440×1440p/60Hz。低解像度にも対応しています。例えば、最大解像度が3840×2160p(4K)の場合、2560×1600pおよび2560×1440pもサポートします。互換性【OS】Windows7/8/8.1/10アダプター型式アクティブチップセットVIA/VLI-VL102、VIA/VLI-VL170、VIA/VLI-VL817、MegaChips-STDP4320、MegaChips-MCDP2900、RealTek-RTL8153USBタイプUSB3.0-5bit/s転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、フルデュプレックス)オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps)メス形状USB-C(24pin)USB給電のみ、HDMI(19pin)、RJ-45、USBType-A(9pin)USB3.0、USBType-A(4pin)USB2.0変換タイプメス - メスHDCP対応非対応HDR対応非対応
1個
26,980税込29,678
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)マウント(1P/シールドジャック付)
カテゴリー5e対応マウントボックス(1個口シールドジャック付)。シールド付LANケーブルに対応。T568A/T568B(RJ45)
仕様シールドケーブル対応キーストンジャック1個付。ほこり防止シャッター付セット内容マウントボックス×1、タッピングネジM3.5×20mm×2、両面テープ×1、表示プレート×1、表示プレートカバー×1、アイコン×1寸法(mm)65×48×27
1個
3,298税込3,628
翌々日出荷

1個
18,980税込20,878
7日以内出荷

仕様タイプ = アダプタ。インタフェースタイプ = RJ11。配線構成 = ストレートスルー。長さ = 18mm。幅 = 45mm。深さ = 28mm。。標準データアダプタ. 。9極及び25極のDコネクタをRJ11データコネクタに。接続するための標準アダプタです。各アダプタには、。コンタクトを圧着するための、ワイヤ終端が色分けされた。RJ11ソケットモジュールが付属しています。 必要に応じて、。コンタクトは各アダプタに付属している9極又は25極のDコネクタプラグ又はソケットに取り付けることができます。グレーのアダプタカバー、組み立て用ねじ、キャプティブジャックねじが付属しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998税込2,198
当日出荷

2.5Gイーサネットカード:Intel I225-Vチップを搭載した高性能PCIe 2.5Gbpsクアッドポートネットワークアダプターカード。既存のCat5e/Cat6(またはそれ以上)のケーブルインフラを有効活用。NBASE-T互換(802.3bz)。PCI Express 2.0×4接続。独立したイーサネットコントローラによる信頼性の高いパフォーマンスを実現。優れたIT管理効率:リモート管理およびトラブルシューティングが容易なIntel vPro対応。組織内の展開スピードやアップデートに便利なPXEブート、パケットオーバーヘッドを削減する9Kジャンボフレーム。システムをリモート起動が可能なWoL、効率的なネットワーク管理のためのVLAN機能などを搭載。優れた設計:ヒートシンクをLANカードに搭載し、コントローラーチップを冷却して理想的なパフォーマンスを維持。接続状態や速度を示すLEDインジケーター内蔵。信号品質を維持するLANトランスとEMI保護機能で安定した通信機能を提供。互換性:2.5GBASE-T可変速度オプション(2.5G/1G/100M/10M)、オートネゴシエーション機能搭載。Windows、Windows Server、Linux対応PC用マルチギガビット ネットワークインターフェイスカード。ロープロファイルブラケット付属
ポート数4対応OSWindows 10/11、Windows Server 2019/2022、VMware ESXi 7.0、Linux 5.8.x以降(LTSバージョンのみ)準拠規格IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T )、IEEE 802.3u (100BASE-TX )、IEEE 802.3i (10BASE-TX)、IEEE 802.1Q (VLAN)、IEEE 802.1p (QoS)、IEEE 802.1AS (AVB)、IEEE 802.1X (WoL)、IEEE P802.3az(EEE)、IEEE 1588(PTP)、PCI Express バージョン2.0インターフェースRJ45外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)22×120×167保証期間2年付加機能オートMDIX、PXE、フルデュプレックス、ジャンボフレーム(最大9K)データ転送速度2.5Gbps、1Gbps、100Mbps、10MbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプPCI Express x4
1個
36,980税込40,678
欠品中

パソコンの容量不足には、ネットワークHDDがおススメ 保存したデータは、外出先からもアクセス可能な「WebAccess」 パソコンからも、スマホだけでも 迷わずすぐに使える簡単設定 「ツメの折れないLANケーブル」標準添付 任意の時間だけ稼働させられるタイマーオンオフ機能で、無駄な電力消費を削減 家中で地デジ録画番組が楽しめる。DTCP-IP機能を標準搭載 バッファロー正規データ復旧サービス対応
インターフェース【USB部】USB2.0/1.1、【有線LAN部】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応)ブラック仕様【USB部】バスパワー非対応、【ファイル共有】SMB2.0/SMB1.0/CIFS、AFP、FTP/FTPS付属品本体、LANケーブル(2m)、ACアダプター、ユーティリティーはダウンロードにて提供(NASナビゲーター2、簡単バックアップ、HTMLマニュアル)、取扱説明書(「かんたん接続ガイド」)※保証書はパッケージに記載質量(kg)約1.1電源(V)AC100(50/60Hz)ポート数1端子形状USB Type-Aコネクタ形状RJ-45型 8極対応機種有線LAN端子または無線LANを搭載するWindowsパソコン、Mac(Intel CPU搭載機)、iPhone、iPad、iPad mini、iPod touch(iOS 10以降)、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末(Android 4.4以降)、Windows 8.1タブレット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×205×128(突起部除く)準拠規格DTCP-IP、DLNA動作環境5~35℃/20~80%(結露不可)保証期間1年電源供給セルフパワー対応プロトコルTCP/IP
1本
19,980税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長コネクタです。従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクト(体積比:約1/2)になったため、狭い場所への設置も可能になりました。 LANケーブルを延長する為のコネクタ 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長用 エンハンストカテゴリー5対応 従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクトサイズを実現(体積比:約1/2)
質量(kg)0.006ホワイトPoE対応
1個
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

一般的なコンセント取付枠に対応したAVコンセントです。メーカー製CPシリーズに金属取付枠WN3700(パナソニック製)を取り付けました。
【取付枠】フルカラーモダンプレート用金属枠付き
1個
1,698税込1,868
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(132種類の商品があります)

伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 薄さ1.5mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応シールドUTP伝送速度(Mbps)1000導体より線(撚線)適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル径(Φmm)1.5×6.2伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブルタイプフラットカテゴリーCAT6PoE対応PoE非対応
1個
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)