RJ45 圧着工具のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
157件の「RJ45 圧着工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「RJ45コネクタかしめ工具」、「LANケーブルカシメ工具」、「パンドウィット圧着工具」などの商品も取り扱っております。
三菱電機MELIPC MI3000
保護等級 IP66(前面) 発光色 2色(青色、橙色) 適合圧着端子 DN00508D(AWG20)、DN00708D(AWG18)、DN01508D(AWG16)(DINKLE社製)。カシメ工具: DNT13-0101(DINKLE社製) 冷却方式 自冷(ファンレス) USBポート数 USB3.0×2、USB2.0×2 汚染度(使用環境) 2以下 伝送速度(bps) 【RS-232(Dサブ9ピン(オス))】300~115200、【RS-422(Dサブ9ピン(オス))】300~115200、【RS-485(Dサブ9ピン(オス))】300~115200 雰囲気 使用時:油煙、腐食性ガス、可燃性ガスがなく、導電性じんあいがひどくなく、直射日光があたらないこと(保存時も同様) 拡張スロット数 PCI Express x1スロット(ハーフサイズ)×1。mini PCI Express(R) フルサイズ × 2 電源電圧(V) DC24(±20%) バッテリー寿命(年) 約4 適合締付トルク(N・m) 0.20(M2.5) 精度 【内部時計】日差:-2~2秒、月差:-60~60秒 バックライト LEDバックライト(交換不可) 設置場所 制御盤内 対応OS Windows(R) 10 IoT Enterprise 2016 LTSB(64bit) 使用温湿度範囲 0~55℃/10~90%RH(結露無き事) 安全規格 CE、UL、cUL、KC、BSMI、CCC、FCC 透過率(%) 90±3 ストレージ 64GB 適合電線 1本配線(単線、より線): 0.2~2.5mm(2 AWG24~AWG14)。絶縁スリーブ付棒端子: 0.25~2.5mm(2 AWG22~AWG14)。2本配線(単線、より線): 0.2~1.5mm(2 AWG24~AWG16) メモリー 【メイン】8GB 保管温湿度範囲 -20~60℃/10~90%RH(結露無き事) 表示色 1677万色 同時押し点数 最大10点 表示 TFTカラー液晶 インターフェース 【増設ストレージ】M.2(2280) SATA SSD × 1、【表示インタフェース(外部モニタ出力用)】DisplayPort 1.4 × 1、【Etherne(t RJ45)】10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(AUTO MDI/MDI-X)、【音声出力Φ3.5 ミニジャック(3極)】Audio Line-Out 耐衝撃 IEC-60068-2-27。10G、正弦半波、11msec 耐振動 IEC60068-2-64。5~500Hz、X/Y/Z各軸1時間。3Grms タッチパネル方式 PCAP(投影型静電容量方式) 演算装置(MPU) Intel(R) CoreTM i3-6100U 2.30GHz (Dual Core) LED寿命(時間) 約50000 音声出力 Φ3.5 ミニジャック(3極)、ポート数1 チャンネル数 【Etherne(t RJ45)】3、【RS-232(Dサブ9ピン(オス))】2(うち1チャネルをRS-422/485と切替え利用)、【RS-422(Dサブ9ピン(オス))】1(RS-232/485と切替え利用)、【RS-485(Dサブ9ピン(オス))】1(RS-232/422と切替え利用) 接地 D種接地(第3種接地) 消費電力(W) 最大負荷時:90、本体単体:27 仕様 【オーバボルテージカテゴリ】Ⅱ以下、【システム言語】初期起動時:英語
1台
899,800 税込989,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)モジュラープラグ圧着工具
パンドウイット製RJ45プラグ専用。 CAT5e、CAT6、シールドもこれ1本で。
セット内容 本体のみ 仕様 RJ45(CAT5e、CAT6、CAT6AのUTPまたはSTPプラグ)およびRJ11(4芯または6芯)兼用 トラスコ品番 786-8162
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

かしめ工具不要で圧着できる、Cat6A対応コネクター。カシメ工具不要で圧着可能、成端作業がシビアなCat6Aに最適。UTP/STP両対応。単線/撚線両対応。10個入り
仕様 線体:単線、ヨリ線両用 付属品 コネクターキャップ、ロードバー、結束バンド、マニュアル 質量(g) 約20(1個分) 適合規格 カテゴリー6A 端子形状 RJ-45コネクター 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約14.2×13.5×50 AWG 26AWG~23AWG 適合ケーブル外径(Φmm) 4.0~9.0 動作環境 温度 -10~60℃、湿度 10~90% 保証期間 保証:初期不良交換のみ。 適合ケーブル UTPケーブル、STPケーブル両用 入数 10個
1台
7,298 税込8,028
翌々日出荷

UTPケーブル自作の際の必需品。 単線・より線用のかしめ工具です。
適合 RJ-45(8P) アズワン品番 64-0853-86
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

芯線の種類により使い分ける必要なし。ネットワーク・通信線用(カテゴリー5e対応)。8芯丸断面のケーブルに使用。RJ45準拠。50μ(1.27um)の金メッキ。ISDNにも対応
用途単線・より線共用タイプのCAT5Eモジュラープラグ 種別 1個口 規格 カテゴリー5e 適合ケーブル(Φmm) ケーブル外径:5.5、芯線外径:1.0、芯線導体径:AWG24 関連資料 (0.54MB) ※モジュラープラグ・圧着工具 適合表(1.92MB)
1袋(25個)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

圧着端子の装着作業に端子を痛める事なくスムーズに圧着出来る工具です。 圧着後端子に使用ダイスのサイズが刻印されます。
用途電気工事、配線作業に
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RJ45モジュラープラグとEthernet(イーサネット)用LANケーブルを接続するための圧着専用工具です被覆の剥ぎ取りと、プラグの圧着が簡単にできる便利なモジュラーペンチです
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

裸端子、PBスリーブの装着作業に。
用途裸端子、PBスリーブの装着作業に 全長(mm) 180 材質 炭素鋼 質量(g) 310 使用範囲(mm2) 0.5/1.25/2/3.5/5.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

ロブテックス製の高品質な商品です。 軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。小柄なボディでパワフル圧着。JIS規格認証品です。(JIS C9711適合)
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用 材質 合金鋼(ダイス)炭素鋼(ハンドル)PVC(グリップ) 全長(mm) 175 質量(g) 330 表面処理 酸化処理(ハンドル) 使用範囲(mm2) 1.25、2、5.5 適合JIS規格 JIS C 9711
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

UTPケーブル加工の必需品。 単線・より線用ラチェット付のかしめ工具。 かしめ部は亜鉛アルミニウム合金を採用しています。
適合 RJ-45(8P) アズワン品番 64-0853-87
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

一台で通信ケーブルの圧着(8P RJ45・6P RJ11)作業が可能です。 フラットケーブルの切断、ストリップとCAT5eのストリップが可能です。
仕様 フラットケーブル、CAT5e トラスコ品番 859-4145 全長(mm) 137 質量(g) 308 適合プラグ 8P(RJ45)/6P(RJ11)
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

RJ45、RJ11圧着工具。 ラチェット機構でケーブル・コネクタを圧着、中途半端なかしめによる加工ミスを防ぐスタンダードタイプ。
1丁
13,980 税込15,378
3日以内出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)モジュラー圧着工具
ラチェット付(圧着確認機構)で圧着作業が簡単確実!1丁で「ケーブル切断・皮むき・圧着」に対応。 表面で全作業が可能で使いやすい!ラチェットを解除するとハンドル部が大きく開放する為、刃部へのケーブル挿入が容易になる。
用途LAN、電話機屋内配線工事などに 適合 モジュールプラグ:8P8C(RJ45)、6P6C/4C/2C 全長(mm) 205 質量(g) 345 寸法H(mm) 65
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷

軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。 小柄なボディでパワフル圧着。 柄荷重が約50%軽減。(2mm2従来比) えりもとスッキリ。本体に内蔵された成形確認機構。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用 色(柄)
1丁
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。2500回の嵌合サイクルをクリアしました。コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。
用途CAT5E通信用コネクタ 仕様 成端補助工具:SGPT トラスコ品番 145-4800 質量(g) 229 種類 カテゴリ5e 使用温度範囲(℃) -10~60 適合ケーブル AWG28の単線およびより線 圧着工具 MPT5-8AS、MPT5E 被覆外径(mm) Φ3.51~Φ4.11のUTP 導体外径(Φmm) AWG28の単線およびより線 絶縁体外径(mm) 最大:0.69 プラグタイプ RJ45
1袋(100個)
15,980 税込17,578
当日出荷

モジュラープラグ圧着作業が片手でできるL字型グリップ、疲れにくく持ちやすい RJ45規格ダイス(CAT5e・CAT6対応、 メーカー品) ラチェット機構で確実に圧着 全長215mmのショートモデル 大型工具サックに入る(モンキー・ポンプラ用) 片手で作業ができる
全長(mm) 215 質量(g) 550
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

REVConnect カテ6Aプラグ 一般的なRJ45と比べ、加工時間を約70%削減 1つの圧着工具(製品名:RVUTT01)のみでOK
用途10GXシステム、TIAカテゴリ6A、ISOクラスEA、10GBASE-T RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

小型で軽量タイプですので片手で簡単に圧着作業を行うことが出来ます。
用途絶縁被覆付端子・スリーブ用
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。 コンタクトの配列をチドリ型にしてストロークの影響を大幅に低減させました。 コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。
用途CAT5E通信用コネクタ 仕様 成端補助工具:SGPT トラスコ品番 194-9948 質量(g) 173 径(Φmm) (外被覆)3.09~3.30 使用温度範囲(℃) -10~60 規格 CAT5e 適合ケーブル AWG30のより線 圧着工具 MPT5-8AS、MPT5E 使用場所 屋内 プラグタイプ RJ45 絶縁被覆外径(Φmm) (最大)0.53
1袋(100個)
10,980 税込12,078
当日出荷

ハンドル操作も断然軽い。 成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリ。 従来品と比べてハンドルが狭い。だから端子の仮押えも片手でラクラク。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
1丁
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)