- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- LAN製品
- RJ45コネクタかしめ工具のおすすめ人気ランキング
RJ45コネクタかしめ工具のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新106件の「RJ45コネクタかしめ工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「lan ケーブル 工具 セット」、「rj45コネクタ」、「RJ45」などの商品も取り扱っております。
LANケーブル自作、LAN配線の際、便利なかしめ工具、外被剥き工具、パンチダウン工具、LANケーブルテスターをコンパクトにまとめたセットです。
UTPケーブル、STPケーブル、また単線仕様、より線仕様にも対応したRJ-45コネクタ用かしめ工具がついています。
最適圧調整具付き、指掛けリング付き、外皮むき工具が付いています。
110/88ブロック規格に対応、情報コンセント配線時に使用するインパクト式パンチダウン工具が付いています。
ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を簡単に調べることができるLANケーブルテスターが付いています。
持ち運びに便利な収納ケース付きです。
セット内容
かしめ工具×1、外皮皮むき工具×1、パンチダウン工具、LANケーブルテスター×1、収納ケース×1
コネクタ
【かしめ工具】対応コネクタ:RJ-45コネクタ、対応コネクタ構造:UTPコネクタ/STPコネクタ、【LANケーブルテスター】対応コネクタ:RJ-45コネクタ、 RJ-11コネクタ
全長(mm)
約143(かしめ工具)、約112(外皮皮むき工具)、約180(刃/突起部を除く・パンチダウン工具)
適合径(Φmm)
4~7(ケーブルに対応/外皮皮むき工具)
質量(g)
約240(かしめ工具)、約40(外皮皮むき工具)、約150(パンチダウン工具)、約68(マスターユニット)、約42(リモートユニット)
規格
【パンチダウン工具】110/88ブロック規格対応
色
ブラック
適合ケーブル
UTPケーブル、 STPケーブル、 電話ケーブル
使用電池
9V乾電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【LANケーブルユニット】約70×26×104(マスターユニット)、約35×26×104(リモートユニット)、【収納ケース】約145×235×55
保証期間
初期不良のみ
仕様
【かしめ工具】カッター:ケーブル芯線カッター、【外皮皮むき工具】調整:最適圧調整具付、【パンチダウン工具】刃:圧接+切断刃と圧接刃のリバーシブルタイプ/圧接圧力:2段階で調整/フック:ケーブル取り回し・取り外しフック付き、【LANケーブルテスター】測定内容(結線等):ストレート/クロス判別※詳細な結線 ※配線ミス ※結線状態を1~8のLEDの点灯状態を確認しながらの判別になります・測定内容(断線等):断線の有無、断線している芯線の特定・測定機能:LEDライト付き・測定対応ケーブル長:305m・表示方法:LED・リモートユニット:有
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
UTPケーブル自作の際の必需品。
単線・より線用のかしめ工具です。
適合
RJ-45(8P)
アズワン品番
64-0853-86
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
パンドウイット製RJ45プラグ専用。
CAT5e、CAT6、シールドもこれ1本で。
セット内容
本体のみ
仕様
RJ45(CAT5e、CAT6、CAT6AのUTPまたはSTPプラグ)およびRJ11(4芯または6芯)兼用
トラスコ品番
786-8162
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
スーパーフラットケーブル専用皮剥き工具です。
付属のケーブルガイドを装着することで皮むき長さを調整することができます。
対応ケーブル厚み:1.4mm
トラスコ品番
540-0279
対応
単線、ヨリ線、RJ45コネクタ(8極8芯)、RJ11コネクタ(6極4芯)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
カテゴリ6LANケーブル、エンハンスドカテゴリ5LANケーブルを自作するためのパーツと工具のセットです。
この工具キット一つで、どこでもLANケーブルを自作することができます。
持ち運びに便利な収納ケース付きです。
セット内容
LANケーブルテスター×1(LAN-TST3N)。かしめ工具(ラチェット付き)×1(LAN-TL8)。スパイキ×1(LAN-TL10)。簡易皮むき工具×1(HT-308)。モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC4W)。モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC4B)。モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC7L)。モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC7BL)。カテゴリ5e RJ-45コネクタ・単線用×10(ADT-RJ45-10S)。カテゴリ6 RJ-4
アズワン品番
64-0862-71
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
UTPケーブル加工の必需品。
単線・より線用ラチェット付のかしめ工具。
かしめ部は亜鉛アルミニウム合金を採用しています。
適合
RJ-45(8P)
アズワン品番
64-0853-87
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
パンドウイット製RJ45プラグ専用。
Cat5e、Cat6、Cat6A、シールドもこれ1本で。
大人気の専用ケース入りキット(ケーブルストリッパー付)。
仕様
RJ45(CAT5e、CAT6、CAT6AのUTPまたはSTPプラグ)およびRJ11(4芯または6芯)兼用
トラスコ品番
786-8171
セット内容
圧着工具、ケース、ケーブルストリッパー
質量(kg)
1
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
ラチェット付(圧着確認機構)で圧着作業が簡単確実!1丁で「ケーブル切断・皮むき・圧着」に対応。
表面で全作業が可能で使いやすい!ラチェットを解除するとハンドル部が大きく開放する為、刃部へのケーブル挿入が容易になる。
用途LAN、電話機屋内配線工事などに
適合
モジュールプラグ:8P8C(RJ45)、6P6C/4C/2C
全長(mm)
205
質量(g)
345
寸法H(mm)
65
1丁
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
付属品
乾電池×1(006P9V、テスト用)、収納ポーチ
質量(g)
マスターユニット:70、リモートユニット:48
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
マスターユニット:66×29.5×105.5、リモートユニット:37×28×105.5
適合ケーブル
UTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)、モジュラーケーブル(RJ-11コネクタ)
アズワン品番
64-0875-05
取扱説明書
取扱説明書/組立説明書
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ラチェット機構によりカシメ作業時にコネクタの破損を防ぎます。正しくカシメ作業が完了すると「カチッ」と音がします。
カシメが不十分な場合、手元がラチェットにより固定されます。重複したカシメ作業によるコネクタ破損を防ぎます。
皮むき用刃とケーブルカッター用刃を備えており、本製品ひとつで自作ケーブルが作れます。
樹脂性のラバーグリップにより、握りやすく、軽い力でかしめることができます。
LANケーブル用のRJ45コネクタ(8極8芯)と電話用のRJ11コネクタ(6極4芯)に対応
単線、ヨリ線両対応
推奨RJ45コネクタ
LD-6RJ45Tシリーズ、LD-6RJ45TTPシリーズ、LD-6RJ45TTシリーズ、LD-RJ45TTシリーズ、LD-RJ45Tシリーズ、LD-RJ45TYシリーズ、LD-SRJ45Tシリーズ、LD-CTFSシリーズ
仕様
単線・ヨリ線両対応、皮むき、ケーブルカッター付
トラスコ品番
540-0244
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
188×53×27(max)
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
ギガビットイーサネット完全対応、エンハンスドカテゴリ5LANケーブルを自作するためのRJ-45コネクタです。
ロードバー不要で、加工のしやすい単線用コネクタです。
規格
CAT5e
仕様
1000BASE-TX、100BASE-TX、10BASE-T、カテゴリ5対応
適合ケーブル
KB-T5-CB100シリーズ、KB-T5-CB300シリーズ
適合工具
HT-500R(かしめ工具)、HT-568R(かしめ工具)、LAN-TL6(かしめ工具)、LAN-TL8(かしめ工具)、LAN-TL9(外皮むき工具)、LAN-TL5(外皮むき工具)、HT-308(外皮むき工具)
モジュラープラグ用。
8芯モジュラーコードにモジュラープラグを取り付ける8芯専用圧着工具です。
全長(mm)
181
仕様
成形確認機構付
トラスコ品番
775-7603
質量(g)
280
適合サイズ
FCC規格モジュラープラグ、RJ-45/48(8芯)、パンドウィット製、ヒロセ電機(株)製、沖電線(株)製
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
LANケーブル自作する際の、RJ-45コネクタです。ケーブル貫通式で、スピーディにケーブル加工ができます。ケーブル貫通式で、より戻しを抑えることができ、精度の良いケーブル加工ができます。アルタネート(4アップ4ダウン)方式で、ケーブル性能を引き出すことができます。カテゴリ6(ギガビットイーサネット)に完全対応し、カテゴリ5eにも対応できます。単線、より線仕様のケーブル両方に対応できます。
仕様
芯線加工:貫通型(透過型)、金属ピン:50μm金メッキピン、ケーブル導体:単線、より線両対応
適合
モジュラーカバー:ADT-MC3K、ADT-MC4、ADT-MC4B-10、ADT-MC4B-100、ADT-MC4W-10、ADT-MC4W-100、ADT-MC6-10、ADT-MC6-100、ADT-MC7L、ADT-MC7BL、ADT-MC9 ※使用するケーブルの直径により対応(モジュラーカバーのケーブル対応については、自作LANパーツ・工具 早見表を参照)
材質
筐体:ポリカーボネート
適合規格
カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
構造
アルタネート方式(4アップ4ダウン)
コネクタ形状
RJ-45コネクタ
適合ケーブル
KB-T6L-CB100N、KB-T6L-CB300N、KB-C6L-CB100BLN、KB-C6L-CB100WN、KB-C6L-CB300BLN、KB-C6L-CB300WN、KB-T5-CB100BKN、KB-T5-CB100BLN、KB-T5-CB100GN、KB-T5-CB100N、KB-T5-CB100RN、KB-T5-CB100YNKB-T5-CB300BKN、KB-T5-CB300BLN、KB-T5-CB300GN、KB-T5-CB300N、KB-T5-CB300RN、KB-T5-CB300YN、KB-C5L-CB100BLN、KB-C5L-CB100WN、KB-C5L-CB300BLN、KB-C5L-CB300WNKB-T5Y-CB300N、KB-T5Y-CB300LBN、KB-T5Y-CB300GN、KB-T5Y-CB300RN、KB-T5Y-CB300YNKB-CP5-CB100
適合工具
かしめ工具:LAN-TL22、外皮むき工具:LAN-TL15、LAN-TL9、LAN-TL5、HT-308
RoHS指令(10物質対応)
対応
カテゴリー
カテゴリ6(カテゴリ5eにも対応)
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
モジュラープラグ圧着作業が片手でできるL字型グリップ、疲れにくく持ちやすい
RJ45規格ダイス(CAT5e・CAT6対応、 メーカー品)
ラチェット機構で確実に圧着
全長215mmのショートモデル
大型工具サックに入る(モンキー・ポンプラ用)
片手で作業ができる
全長(mm)
215
質量(g)
550
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ラチェット付きかしめ工具。RJ45コネクターに対応。単線・ヨリ線両対応
質量(g)
約260
外形寸法(mm)
約57×201×21
対応コネクタ
RJ45(8極8芯)
1台
¥3,098
税込¥3,408
翌々日出荷
LANケーブルをパッチケーブル加工する際のRJ-45コネクタ用かしめ工具です。UTPケーブル、STPケーブル、PoEケーブルを加工する際に、また単線・より線に対応したかしめ工具です。垂直方向に圧着可能で、かしめ精度が抜群です。ラチェット機能付きで、かしめ加工精度を向上させます。かしめ部には亜鉛アルミニウム合金を採用し、加工精度と耐久性を向上させます。
仕様
かしめ部材質:亜鉛アルミニウム合金 クリンパー:クリップ用クリンパー圧着 ラチェット:ラチェット機能付き 重量:347g 対応コネクタ構造:UTPコネクタ、STPコネクタ
全長(mm)
190
対応コネクタ
RJ-45コネクタ(8P)
カッター
ケーブル芯線カッター
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
LANケーブルをパッチケーブル加工する際のRJ-45コネクタ用かしめ工具です。貫通式RJ-45コネクタ用かしめ工具です。UTPケーブル、STPケーブル、PoEケーブルを加工する際に、また単線・より線に対応しています。垂直方向に圧着可能で、かしめ精度が抜群です。かしめ部には亜鉛アルミニウム合金を採用し、加工精度と耐久性を向上させます。かしめるのと同時に貫通した芯線も切断できます。ケーブル固定クリップをクリンプ可能です。ケーブル芯線用カッター付きです。Lockボタン付きで、グリップを閉じて携帯することができます。
仕様
クリンパー:クリップ用クリンパー圧着、ラチェット:ラチェット機能付き、対応コネクタ構造:UTPコネクタ、STPコネクタ
材質
かしめ部:亜鉛アルミニウム合金
対応コネクタ
貫通型RJ-45コネクタ(8P)、ADT-6RJKN-10、ADT-6RJKN-100
カッター
ケーブル芯線カッター
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
カテゴリ5e、6、6aモジュラープラグ用圧着工具です。
用途カテゴリ5E&6モジュラープラグ用圧着工具
材質
本体:鉄、ステンレス、ハンドルカバー:ポリプロピレン
適合
【モジュラープラグ】MP588-L、MP588-C、MPS588-C、SP688-C、SPS688-C、SPS6X88-C
トラスコ品番
451-6176
質量(g)
280
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
195×63×20
1丁
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷