RPMT1204のおすすめ人気ランキング

2026/03/26更新
28件の「RPMT1204」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「TPMN160308」、「BC-1204 充電器」、「DR76」などの商品も取り扱っております。
1箱(10個)
6,198 税込6,818
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

穴付きフライス加工用チップです。
用途フライス加工用。 チップ形状 円形
1箱(10個)
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

穴付きフライス加工用チップです。
用途フライス加工用。 チップ形状 円形
1箱(10個)
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
9,298 税込10,228
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

ラジアスカッタMRXシリーズ用チップです。
用途フライス加工用。 チップ形状 円形
1箱(10個)
6,998 税込7,698
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

形状 円形 厚さ(mm) 4.76 切刃長さ(mm) 12 内接円直径(Φmm) 12 厚さ許容差(mm) ±0.13 逃げ角(度) 11 内接円許容差(mm) ±0.05~±0.13 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.08~±0.18 穴の形状 一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ 片面
1箱(10個)
8,798 税込9,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イスカルチップ RPMT
切刃長さ(mm) 12.7 逃げ角(度) 11 厚さ(mm) 4.76 穴の形状 一部円筒穴片面40°~60° コーナー半径(mm) 0.03 チップブレーカ 片面 形状 円形 内接円直径(Φmm) 12 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.05~±0.13 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.08~±0.18 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(10個)
7,598 税込8,358
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラジアスカッタMRXシリーズ用チップです。
用途フライス加工用。 チップ形状 円形
1箱(10個)
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ RPMT-JS
切刃長さ(mm) 12 逃げ角(度) 11 厚さ(mm) 4.76 穴の形状 一部円筒穴片面40°~60° コーナー半径(mm) 円形 チップブレーカ 片面 形状 円形 内接円直径(Φmm) 12 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.05~±0.13 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.08~±0.18
1箱(10個)
9,198 税込10,118
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10個)
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

逃げ角(度) 11 穴の形状 一部円筒穴片面40°~60° コーナー半径(mm) 円形 チップブレーカ 片面 形状 円形 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.05~±0.13 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.08~±0.18
1箱(10個)
7,698 税込8,468
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
9,298 税込10,228
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

SEC-ウェーブミル RSE用インサート。 研磨級、M級インサートをラインアップ:研磨級4コーナーに加えて、経済性に優れたM級8コーナーをラインアップ。 新開発材種XCS2000/ACS2500/ACS3000採用により、チタン合金やNi基耐熱合金などの難削材や、ステンレス鋼加工で安定・長寿命を実現。 XCS2000:耐摩耗性と耐欠損性を両立した新コーティングにより、耐熱合金、ステンレス鋼の中速~高速加工において圧倒的な長寿命も実現。 ACS2500:耐摩耗性・耐溶着性に優れる超硬母材と耐チッピング性に優れるコーティングにより、特にチタン合金加工において抜群の性能を発揮。 ACS3000:高靭性超硬母材とチッピング性に優れるコーティングにより、チタン合金、耐熱合金、ステンレス鋼の加工において抜群の安定性を実現。
用途チタン合金・耐熱合金・ステンレス鋼の高能率荒加工に。 チップブレーカ G型
1箱(10個)
6,398 税込7,038
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。
コーティング MV1020 適合被削材種 P種、K種 チップ形状 円形 逃げ角(°) 【AN】11
1箱(10個)
8,898 税込9,788
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルファ ラジアスミル RV用インサート。独自の回転防止機構で確実なインサート割出を実現。取付け操作性の向上により確実な取り付けが可能になり、取り付けミスを防ぎます。ステンレス鋼、チタン合金、Ni基超耐熱合金、アルミ合金加工用に3種類のブレーカを用意!!。ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の加工に適します。タービンブレード加工に向いています。ステンレス鋼の湿式加工は、JM4160を推奨します。
用途ステンレス鋼、アルミ合金、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の荒、中仕上げ加工 関連資料 サイズ表(124MB) 難削材加工に適したブレーカ及びコーティング材種(124MB) 標準切削条件表(124MB) 切込み量(124MB)
1箱(10個)
9,898 税込10,888
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

タンガロイチップ RPMT-MJ
形状 円形 逃げ角(度) 11 穴の形状 一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ 片面 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(10個)
7,880 税込8,668
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
コーティング MV1030 適合被削材種 P種、M種、K種 チップ形状 円形 逃げ角(°) 【AN】11
1箱(10個)
8,898 税込9,788
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(5個)ほか
5,298 税込5,828
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(10個)
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)