RS50-1-RP-Uのおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
9件の「RS50-1-RP-U」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「RSローラーチェーン RS40」、「椿 チェーン」、「チェーン rs60」などの商品も取り扱っております。
RSローラーチェーン 1列 椿本チエインランキング1位
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
1本
1,198税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

ローラチェーンラムダ 椿本チエインランキング2位
チェーンにとって寿命を左右する給油は必要不可欠です。しかし、ラムダチェーンは無給油でも特殊含油ブッシュの効果により長寿命を実現いたしました。1999年のリニューアルにより、従来のラムダチェーン(普通仕様)よりさらに長寿命化を図りました。従来のラムダチェーン(普通仕様)の2倍の磨耗伸び寿命(-10~60度)標準RSローラーチェーンと互換性があります。但し、標準のローラーチェーンよりもピンの長さが長くなっていますので装置との干渉については御確認ください。使用温度については-10~150度で使用できます。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)約3チェーン形式ラムダチェーン
1本
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

プラコンビチェーン 椿本チエインランキング3位
美しい外観と無給油、軽量化(対RSローラチェーン比50%)ができるなどの特長があります。 給油の必要がないため、食品機械などクリーンな使用環境下でも安心してご使用いただけます。
列数1材質(本体)樹脂種類ローラーチェーン使用温度範囲(℃)-20~+80チェーン形式プラコンビチェーン
1リンクほか
28税込31
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

コーティングドライブチェーン(NEP仕様) 椿本チエインランキング4位
RSローラーチェーンに特殊コートとトップコートのコーティングを施したローラチェーンです。耐塩水性、耐候性、その他総合的耐食性に優れ、耐久性に富んでいます。 有害なクロムを使わず、地球環境にやさしい画期的な表面処理技術を用いたチェーンです。RoHS指令対応。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン表面処理特殊表面コート
1リンクほか
27税込30
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)

コーティングドライブチェーン(NP仕様) 椿本チエインランキング5位
その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1表面処理ニッケルメッキ
1リンクほか
16税込18
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

椿本チエインカーブドチェーン
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1チェーン形式カーブドチェーン
1リンクほか
56税込62
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

椿本チエイン低騒音チェーン
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1チェーン形式低騒音チェーン
1リンクほか
84税込92
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン
1リンクほか
31税込34
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

ピン・ローラに析出硬化系のステンレス鋼を熱処理硬化して使用し、プレート・ブシュには18-8SUS(SUS304相当)、クリップには17-SUS(SUS301相当)を使用したローラチェーンです。 最大許容張力はSS仕様の1.5倍です。耐食性はSS仕様より若干低下します。耐食性、耐熱性が必要で、SS仕様よりも小形化や強力伝動を行う場合に適します。 析出硬化系のステンレス鋼を使用していますので磁性があります。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
1リンクほか
99税込109
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1表面処理ニッケルメッキチェーン形式ラムダチェーン
1リンクほか
73税込80
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)