RTVシリコーン接着シールのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
102件の「RTVシリコーン接着シール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「酢酸系シリコン」、「RTVゴム」、「rtvガスケット」などの商品も取り扱っております。
空気中の湿気(水分)と反応し、ゴム状弾性体に硬化する脱アルコールタイプの1成分形液状シリコーンゴムです。 金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がなく、硬化時の表面硬化性が速いことが、最大の特長です。また、硬化時の刺激臭が少なく硬化後のゴムは、耐リバージョン性にも優れています。
用途精密電子機器等の気密接着シール 電子部品等の電気絶縁処理用接着・シール、部品回路の保護コーティング 反応機構 アルコール型 種別 非腐食速乾性シリコーン接着・シール材 タイプ 脱アルコールタイプ 使用温度範囲(℃) -55~200 比重 1.04(25℃) 引火点(℃) 198 臭気 特異臭あり 難燃性 UL94HB 危険等級 発火点(℃) 450 溶解度 不溶 硬化前性状 中粘度-流動性 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(100g)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

常温でゴム状弾性体に硬化するシリコーン接着シール材です。 金属、プラスチックス、セラミック等に良好な接着性を示し、シリコーン本来の耐熱(200℃)・耐寒(-55℃)、優れた電気絶縁性を保持します。
用途電気絶縁処理接着シール、コーティング ヒートサイクルに曝される機器の接着・気密シール 使用温度範囲(℃) -55~200 比重 1.04(25℃) 燃性 3t以上の場合、消防法指定可燃物 可燃性固体類に該当 臭気 特異臭あり 発火点(℃) 450 溶解度 不溶 硬化前性状 非流動 成分 ポリアルキルシロキサン・オキシムシラン。シリカ:10~20%。ジアルキルスズ化合物:1%未満。接着向上剤 種別 一般工業用接着シール材 難燃性 UL94HB 反応機構 オキシム型 危険物の類別 指定可燃物
1本(100mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気中の湿気(水分)と反応し、ゴム状弾性体に硬化する脱アルコールタイプの1成分形液状シリコーンゴムです。 金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がなく、硬化時の表面硬化性が速いことが、最大の特長です。また、硬化時の刺激臭が少なく硬化後のゴムは、耐リバージョン性にも優れています。
用途精密電子機器等の気密接着シール 電子部品等の電気絶縁処理用接着・シール、部品回路の保護コーティング 成分 ポリアルキルアルコキシシロキサン・ポリアルキルシロキサン。シリカ:1~10%。ジアルキルスズ化合物:1%未満。接着向上剤。少量添加物 種別 非腐食速乾性シリコーン接着・シール材 タイプ 脱アルコールタイプ 使用温度範囲(℃) -55~200 比重 1.04(25℃) 引火点(℃) 198 臭気 特異臭あり 危険等級 発火点(℃) 450 溶解度 不溶 硬化前性状 低粘度-流動性 反応機構 アルコール型 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(100g)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

常温でゴム状弾性体に硬化する非腐食、速乾性の電気・電子用シリコーン接着シール材です。 金属、プラスチックス、セラミック等に良好な接着性を示し、シリコーン本来の耐熱(200℃)・耐寒(-55℃)、優れた電気絶縁性を保持します。
用途精密電子機器等の気密接着シール 電子部品等の電気絶縁処理用接着・シール、部品回路の保護コーティング 溶解度 不溶 比重 1.04(25℃) 使用温度範囲(℃) -55~200 発火点(℃) 450 難燃性 UL94HB 硬化前性状 非流動性 臭気 特異臭あり 種別 非腐食速乾性シリコーン接着・シール材 引火点(℃) 90 燃性 3t以上の場合、消防法指定可燃物 可燃性固体類に該当 反応機構 アルコール型 成分 ポリアルキルアルコキシシロキサン・ポリアルキルシロキサン。シリカ:10~20%。ジアルキルスズ化合物:1%未満。接着向上剤。少量添加物 タイプ 脱アルコールタイプ 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
1本(100mL)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用 絶縁破壊電圧(kV) 23(1mm厚測定時) 種別 一般工業用 使用温度範囲(℃) -50~200 破断伸度(%) 350 比重 1.05(23℃時) 体積抵抗率(Ωcm) 5T 指触乾燥時間(分) 6 硬さ(デュロメータA) 30 引張強度(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20] 硬化方式 脱オキシムタイプ 外観 ペースト状 熱伝導率(W/mk) 0.21 比誘電率 50Hz 3.0 誘電正接 50Hz 5×10-3 引張せん断接着強さ(MPa) 1.0(アルミ) 危険物の類別 指定可燃物
1本(100g)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

空気中の湿気(水分)と反応してゴム状弾性体に硬化する超耐熱(-55℃~250℃)シリコーン接着シール材です。金属、プラスチックス、セラミック等にプライマーなしで良好な接着性を示します。 また、硬化の際、酸を放出しませんので、銅系以外の金属を腐食することがほとんどありません。
用途熱器具、ヒーターなどの耐熱性を要求する電気機器の接着シール、コーティング 耐熱セラミックス、煉瓦など耐熱基材の接着シール、コーティング 種別 一般工業用接着シール材 外観 赤色 硬化前性状 非流動 燃性 3t以上の場合、消防法指定可燃物 可燃性固体類に該当 溶解度 不溶 使用温度範囲(℃) -55~250 臭気 特異臭あり 引火点(℃) 80 発火点(℃) 450 難燃性 UL94HB 成分 ポリアルキルシロキサン・オキシムシラン。シリカ:10~20%。酸化鉄:1~10%。ジアルキルスズ化合物:1%未満。接着向上剤。顔料 反応機構 オキシム型 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
1本(100g)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 硬化と同時にほとんどの材質とよく接着し、主に電気・電子、輸送機、機械などの接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用 使用温度範囲(℃) -40~180 適合 被着体-ガラス。ガラス・サンカットガラス・セラミック・ホーロー・タイル。被着体-金属。アルミニウム。クローム(但しプライマーCを使用)。被着体-ゴム。シリコーンゴム。被着体-プラスチック。アクリル(但しプライマーTを使用)。ポリカーボネート(但しプライマーD-2を使用)。ABS・エポキシ・ポリエステル・フェノール。ウレタン(但しプライマーCを使用) 種別 一般工業用 タイプ 1液縮合型常温硬化 破断伸度(%) 400 比重 1.05(23℃時) 体積抵抗率(Ωcm) 1T 絶縁破壊電圧(kV) 22(1mm圧測定時) 指触乾燥時間(分) 5 硬さ(デュロメータA) 25 引張強度(MPa[kgf/cm2]) 2.5[25] 外観 ペースト状 熱伝導率(W/mk) 0.21 比誘電率 50Hz 3.0 誘電正接 50Hz 5×10-3 引張せん断接着強さ(MPa) 1.0(アルミ) 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(100g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

流動タイプの汎用型。 常温で空気中の湿気と反応し、ゴム状弾性体に硬化する1成分オキシム型の液状シリコーンゴムです
用途一般工業用 種別 流動性一般工業用接着シール材 使用温度範囲(℃) -55~200 比重 1.03(23℃) 臭気 特異臭あり 危険等級 発火点(℃) 450 硬化前性状 中粘度-流動性 反応機構 オキシム型 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.1L RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 危険物の性状 非水溶性
1本(100g)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。 高粘度
用途一般工業用シーリーング。 種別 一般工業用 材質 主成分:シリコーン 使用温度範囲(℃) -40~180 絶縁破壊電圧(kV) 20 引張強度(MPa) 2.0 密度(g/cm3) 1.05(at23℃) 硬さ(デュロメータA) 30 硬化方式 脱オキシムタイプ 熱伝導率(W/mk) 0.21 比誘電率 50Hz 2.8 誘電正接 50Hz 5×103 引張せん断接着強さ(MPa) 1.2(アルミ) 粘度(mPa・s) 70 切断時伸(%) 300 危険等級 硬化前性状 高粘度 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 体積抵抗率(MΩ・m) 5×106 危険物の性状 非水溶性
1本(100g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属を腐食させない電気、電子部品用万能タイプ
用途接着・シール、コーティング用、電気・電子部品の接着・シール用 種別 一般電気用 タイプ 1液縮合型常温硬化 使用温度範囲(℃) -40~180 指触乾燥時間(分) 1 硬化方式 脱アセトンタイプ 外観 ペースト状 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類
1本(100g)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着力、耐候性、耐久性、耐寒性、耐熱性に優れています。 プライマーは不要です。
用途モルタル、コンクリートブロック、プレコンなどの目地。 容量(mL) 330 質量(g) 390 タイプ 無酸型 使用温度範囲 -60~200℃ 主成分 一成分形シリコーンシーラント 比重 1.04 引張強度(MPa[kgf/cm2]) 2.5[25] 硬化時間(時間) 24(3mm厚) タックフリータイム(分) 15~20 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
1本(330mL)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


金属を腐食させない、電気、電子部品用です。 中粘度タイプです。
用途電子機器、通信機器の防振、耐湿、電気絶縁等の接着シール。 使用温度範囲(℃) -40~180 硬化前性状 中粘度 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 0.1L
1本(100g)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般工業用シーリング材です。 低粘度タイプです。
用途一般工業用シーリング・コーティング材。 主成分 シリコーン
1本(100mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性、耐候性、接着性に優れた弾性シーリング材です。 別売のプライマーにより下地処理を施すことにより接着性が向上します。
用途ガラスまわり、金属まわり、各種内装目地等。
1本(330mL)
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

速乾室温硬化、非腐食性、低分子シロキサン低減品、UL 94 V-0。室温での工程作業の迅速化可能。ソフト・コーティングにより応力に対する信頼性が向上します。
用途モジュール、アセンブリー、回路基板上の部品固定、コーティングなど グレー 荷姿 120gチューブ 伸び(%) 235 難燃性 UL 94 V-0 密度(g/cm3) 【硬化後】1.18 硬化方式 室温硬化(オーブン不要) 硬度(JIS A) 235 粘度(Pa・s) 23.3 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性 引張強度(kg/cm2) 22
1本(120g)ほか
9,698 税込10,668
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業 仕様 伸縮3段式 タイプ 継ぎ柄 種類 ハンドル 材質(ねじ部) (連結先端ネジ)スチール 主な用途 塗装用 材質(ジョイント) 樹脂 材質(クリップ) 樹脂 材質(パイプ) アルミ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井や床の塗装が楽にできます
全長(mm) 700~1200 種類 ハンドル 主な用途 塗装用 縮長(mm) 700 RoHS指令(10物質対応) 対応 伸長(mm) 1200
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
1本(330mL)ほか
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)