Raychemのおすすめ人気ランキング

2026/11/12更新
14件の「Raychem」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レイケム」、「熱収縮 カバー」、「ターミフォイル端子」などの商品も取り扱っております。
  • レイケム(Raychem) 収縮チューブ V2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ランキング1位
    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    レイケム(Raychem) 収縮チューブ V2

    特定臭素系難燃剤を使用せず高度の難燃性を有する。高度の柔軟性。低温収縮特性
    用途接続個所の絶縁、補強。電線の補強、結束。各種部品の保護材質放射線架橋ポリオレフィン色黒仕様難燃性:UL224、VW-1。2%モジュラス:最大172MPa。熱老化性(158℃、168時間):伸び100%(最小)、引張強度:残率70%(最小)。熱衝撃(250℃、4時間):クラックなし。低温性(-30℃、1時間):クラックなし。腐食性:なし。吸水性:最大0.5%規格UL224(認定番号E35586)、CSA(認定番号LR31929)、電気用品安全法、有機絶縁物類上限値試験、RoHS対応定格125℃ 600V(-F)耐電圧最小19.7kV/mm伸び(%)最小200連続使用温度(℃)-30~125引張強度(MPa)最小10.3収縮温度90℃以上収縮率(%)縦方向:+1、-5(ASTM D2671)、±3(UL224)体積固有抵抗(Ωcm)最小1014比率2:1
    1巻
    ¥11,980~税込¥13,178~
    3日以内出荷
    バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

  • ポリスイッチ リテル(旧レイケム)ランキング2位
    1袋(10個)
    ¥869~税込¥956~
    当日出荷から10日以内出荷
    バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィン TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ランキング3位
    1個ほか
    ¥549~税込¥604~
    当日出荷から8日以内出荷
    バリエーション一覧へ(270種類の商品があります)

  • TE Connectivity 圧着工具 959025-000 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ランキング4位
    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 圧着工具 959025-000

    仕様圧着コネクタのタイプ = スプライス。ケーブルサイズ = 26 → 12 AWG。最小ワイヤサイズ = 12AWG。最小ワイヤサイズ = 26AWG。全長 = 198.12mm。。Tyco Raychemスプライス圧着工具. AD-1377-6は、Raychem圧着スプライスを使用したワイヤのスプライスを行えるように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
    1個
    ¥55,980税込¥61,578
    当日出荷

  • 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:11 B TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ランキング5位
    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:11 B

    。TE Connectivity Raychem TXR (高耐久性バックシェル及びアダプタ)は、TR07AI 終端処理装置に含まれています。プラグ対応 I/O アクセサリタイプ - Tinel-Lock アダプタ 色 - オリーブドラブ バックシェル材質 - アルミ
    仕様●併用可能製品:Raychem●シェルサイズ:11, B●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム●シリーズ:Raychem TXR●コード番号:217-5587アズワン品番65-7541-84
    1個
    ¥25,980税込¥28,578
    7日以内出荷

  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 12.7mm, 収縮後 5mm, スリーブ長さ 5 x 0.3m

    仕様スリーブ径 = 12.7mm。シュリンク径 = 5mm。色 = 黒。スリーブタイプ = 熱収縮チューブ。接着面 = N。収縮率 = 3:1。スリーブ長さ = 5 x 0.3m。材質 = ポリオレフィン。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +110℃。難燃性 = N。耐電圧 = 20kV/mm。ハロゲンフリー = N。アングル = ストレート。シリーズ = SCL。。AMS-DTL 23053 / 4クラス1。. Raychem SCL(R). SCLチューブは、内壁が溶ける性質の半硬質の熱収縮性チューブです。ワイヤスプライス、ブレークアウト、電子部品など、さまざまな電気部品をワンステップで封入して防湿性を確保できるようになっています。 電子線照射による架橋ポリオレフィンは、外壁を135 ℃以上で加熱すると収縮し、100 ℃で溶融する内壁はチューブ外部の収縮により割れ目や隙間内に流れ込みます。 冷めると、全体が硬質で丈夫な均一のカバーとなり、被覆厚も一定に保たれます。 SCL(R)は、サイズ的には処理前の直径の17~40 %まで収縮します。このため、さまざまな寸法の特殊な形状をカバーするには数種類のサイズが必要です。 ほとんどの溶剤や化学薬品の影響を受けず、電気部品の接合部に接触しても腐食性がありません。SCLは高い絶縁耐性も備えています(被覆厚に応じて240-410 kV/cm)。 色: 黒。出荷時のサイズが記載されています。. 300 mm単位で供給 収縮率2.5:1RoHS指令(10物質対応)対応
    1袋(5個)
    ¥4,598税込¥5,058
    3日以内出荷

  • 1袋(10個)ほか
    ¥1,398~税込¥1,538~
    3日以内出荷から8日以内出荷
    バリエーション一覧へ(107種類の商品があります)

  • 仕様スリーブ径 = 6.4mm。シュリンク径 = 2mm。色 = 黒。スリーブタイプ = 熱収縮チューブ。接着面 = N。収縮率 = 3:1。スリーブ長さ = 5 x 0.3m。材質 = ポリオレフィン。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +110℃。難燃性 = N。耐電圧 = 20kV/mm。ハロゲンフリー = N。アングル = ストレート。シリーズ = SCL。。AMS-DTL 23053 / 4クラス1。. Raychem SCL(R). SCLチューブは、内壁が溶ける性質の半硬質の熱収縮性チューブです。ワイヤスプライス、ブレークアウト、電子部品など、さまざまな電気部品をワンステップで封入して防湿性を確保できるようになっています。 電子線照射による架橋ポリオレフィンは、外壁を135 ℃以上で加熱すると収縮し、100 ℃で溶融する内壁はチューブ外部の収縮により割れ目や隙間内に流れ込みます。 冷めると、全体が硬質で丈夫な均一のカバーとなり、被覆厚も一定に保たれます。 SCL(R)は、サイズ的には処理前の直径の17~40 %まで収縮します。このため、さまざまな寸法の特殊な形状をカバーするには数種類のサイズが必要です。 ほとんどの溶剤や化学薬品の影響を受けず、電気部品の接合部に接触しても腐食性がありません。SCLは高い絶縁耐性も備えています(被覆厚に応じて240-410 kV/cm)。 色: 黒。出荷時のサイズが記載されています。. 300 mm単位で供給 収縮率2.5:1RoHS指令(10物質対応)対応
    1袋(5個)
    ¥8,798税込¥9,678
    3日以内出荷

  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 19.1mm, 収縮後 8mm, スリーブ長さ 5 x 0.3m

    仕様スリーブ径 = 19.1mm。シュリンク径 = 8mm。色 = 黒。スリーブタイプ = 熱収縮チューブ。接着面 = N。収縮率 = 3:1。スリーブ長さ = 5 x 0.3m。材質 = ポリオレフィン。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +110℃。難燃性 = N。耐電圧 = 20kV/mm。ハロゲンフリー = N。アングル = ストレート。シリーズ = SCL。。AMS-DTL 23053 / 4クラス1。. Raychem SCL(R). SCLチューブは、内壁が溶ける性質の半硬質の熱収縮性チューブです。ワイヤスプライス、ブレークアウト、電子部品など、さまざまな電気部品をワンステップで封入して防湿性を確保できるようになっています。 電子線照射による架橋ポリオレフィンは、外壁を135 ℃以上で加熱すると収縮し、100 ℃で溶融する内壁はチューブ外部の収縮により割れ目や隙間内に流れ込みます。 冷めると、全体が硬質で丈夫な均一のカバーとなり、被覆厚も一定に保たれます。 SCL(R)は、サイズ的には処理前の直径の17~40 %まで収縮します。このため、さまざまな寸法の特殊な形状をカバーするには数種類のサイズが必要です。 ほとんどの溶剤や化学薬品の影響を受けず、電気部品の接合部に接触しても腐食性がありません。SCLは高い絶縁耐性も備えています(被覆厚に応じて240-410 kV/cm)。 色: 黒。出荷時のサイズが記載されています。. 300 mm単位で供給 収縮率2.5:1RoHS指令(10物質対応)対応
    1袋(5個)
    ¥7,298税込¥8,028
    3日以内出荷

  • 1個ほか
    ¥3,500税込¥3,850
    当日出荷
    バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

  • 仕様スリーブ径 = 3.2mm。シュリンク径 = 0.6mm。色 = 黒。スリーブタイプ = 熱収縮チューブ。接着面 = N。収縮率 = 2.5:1。スリーブ長さ = 300mm。材質 = ポリオレフィン。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +110℃。難燃性 = N。耐電圧 = 20kV/mm。ハロゲンフリー = N。アングル = ストレート。シリーズ = SCL。。AMS-DTL 23053 / 4クラス1。. Raychem SCL(R). SCLチューブは、内壁が溶ける性質の半硬質の熱収縮性チューブです。ワイヤスプライス、ブレークアウト、電子部品など、さまざまな電気部品をワンステップで封入して防湿性を確保できるようになっています。 電子線照射による架橋ポリオレフィンは、外壁を135 ℃以上で加熱すると収縮し、100 ℃で溶融する内壁はチューブ外部の収縮により割れ目や隙間内に流れ込みます。 冷めると、全体が硬質で丈夫な均一のカバーとなり、被覆厚も一定に保たれます。 SCL(R)は、サイズ的には処理前の直径の17~40 %まで収縮します。このため、さまざまな寸法の特殊な形状をカバーするには数種類のサイズが必要です。 ほとんどの溶剤や化学薬品の影響を受けず、電気部品の接合部に接触しても腐食性がありません。SCLは高い絶縁耐性も備えています(被覆厚に応じて240-410 kV/cm)。 色: 黒。出荷時のサイズが記載されています。. 300 mm単位で供給 収縮率2.5:1RoHS指令(10物質対応)対応
    1袋(5個)
    ¥2,398税込¥2,638
    7日以内出荷

  • 1セット(100m)ほか
    ¥65,980~税込¥72,578~
    7日以内出荷から8日以内出荷
    バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 9.5mm, 収縮後 3.4mm, スリーブ長さ 5 x 0.3m

    仕様スリーブ径 = 9.5mm。シュリンク径 = 3.4mm。色 = 黒。スリーブタイプ = 熱収縮チューブ。接着面 = N。収縮率 = 3:1。スリーブ長さ = 5 x 0.3m。材質 = ポリオレフィン。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +110℃。難燃性 = N。耐電圧 = 20kV/mm。ハロゲンフリー = N。アングル = ストレート。シリーズ = SCL。。AMS-DTL 23053 / 4クラス1。. Raychem SCL(R). SCLチューブは、内壁が溶ける性質の半硬質の熱収縮性チューブです。ワイヤスプライス、ブレークアウト、電子部品など、さまざまな電気部品をワンステップで封入して防湿性を確保できるようになっています。 電子線照射による架橋ポリオレフィンは、外壁を135 ℃以上で加熱すると収縮し、100 ℃で溶融する内壁はチューブ外部の収縮により割れ目や隙間内に流れ込みます。 冷めると、全体が硬質で丈夫な均一のカバーとなり、被覆厚も一定に保たれます。 SCL(R)は、サイズ的には処理前の直径の17~40 %まで収縮します。このため、さまざまな寸法の特殊な形状をカバーするには数種類のサイズが必要です。 ほとんどの溶剤や化学薬品の影響を受けず、電気部品の接合部に接触しても腐食性がありません。SCLは高い絶縁耐性も備えています(被覆厚に応じて240-410 kV/cm)。 色: 黒。出荷時のサイズが記載されています。. 300 mm単位で供給 収縮率2.5:1RoHS指令(10物質対応)対応
    1袋(5個)
    ¥6,298税込¥6,928
    8日以内出荷

  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 4.8mm, 収縮後 1.5mm, スリーブ長さ 5 x 0.3m

    仕様スリーブ径 = 4.8mm。シュリンク径 = 1.5mm。色 = 黒。スリーブタイプ = 熱収縮チューブ。接着面 = N。収縮率 = 3:1。スリーブ長さ = 5 x 0.3m。材質 = ポリオレフィン。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +110℃。難燃性 = N。耐電圧 = 20kV/mm。ハロゲンフリー = N。アングル = ストレート。シリーズ = SCL。。AMS-DTL 23053 / 4クラス1。. Raychem SCL(R). SCLチューブは、内壁が溶ける性質の半硬質の熱収縮性チューブです。ワイヤスプライス、ブレークアウト、電子部品など、さまざまな電気部品をワンステップで封入して防湿性を確保できるようになっています。 電子線照射による架橋ポリオレフィンは、外壁を135 ℃以上で加熱すると収縮し、100 ℃で溶融する内壁はチューブ外部の収縮により割れ目や隙間内に流れ込みます。 冷めると、全体が硬質で丈夫な均一のカバーとなり、被覆厚も一定に保たれます。 SCL(R)は、サイズ的には処理前の直径の17~40 %まで収縮します。このため、さまざまな寸法の特殊な形状をカバーするには数種類のサイズが必要です。 ほとんどの溶剤や化学薬品の影響を受けず、電気部品の接合部に接触しても腐食性がありません。SCLは高い絶縁耐性も備えています(被覆厚に応じて240-410 kV/cm)。 色: 黒。出荷時のサイズが記載されています。. 300 mm単位で供給 収縮率2.5:1RoHS指令(10物質対応)対応
    1袋(5個)
    ¥8,998税込¥9,898
    7日以内出荷

  • 仕様コネクタ タイプ:Twinax / Triax 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:Raychem 10602 コンタクト 材質:真鍮アズワン品番65-1607-26
    1個
    ¥9,998税込¥10,998
    16日以内出荷

  • 取付方式ケーブルマウントシリーズ8N45端子種別圧着定格電流(A)11材質(ハウジング)ステンレス鋼IP等級IP68、 IPX6ボディ向きストレート接合型バヨネット
    1個
    ¥63,980税込¥70,378
    7日以内出荷
    バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)