Rohde&Schwarzのおすすめ人気ランキング

2026/02/23更新
67件の「Rohde&Schwarz」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ルーペ エッシェンバッハ」、「MEGAヒューズ」、「シーラー キャップ」などの商品も取り扱っております。
ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)ソフトキャリーバッグ
PR100,FSH4/8,RTH,FPH,ETH,ZPH用 ソフト・キャリングバッグ
1個
62,980 税込69,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)デジタル・オシロスコープ RTA4004
クラス最高のシグナルインテグリティーと超大容量メモリを備えたデザインにより、 R&S(R)RTA4000はPower of tenを新たなレベルに引き上げます。 ローデ・シュワルツがデザインした10ビットADCにクラス最高のノイズ特性とメモリ容量が追加され、 想定外の測定の課題に直面した際にもシャープな波形、非常に正確な測定、信頼性を提供します。
仕様 【タイムベースレンジ】0.5ns/div~500s/divで選択可能、【可聴ノイズ】1mの距離における最大音圧レベル28.3dB(A) 質量(kg) 3.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 390×220×152 入力感度 すべてのレンジでの最大帯域幅(1MΩ)500μV/div~10 V/div、(50Ω)500μV/div~1V/div インターフェース リモートディスプレイと操作用のMTP対応USBホスト、USBデバイス、LAN、強力ウェブサーバー サンプリング 5GSa/s 解像度 (ADC)10ビット、高分解能デシメーションで最大16ビット スクリーン 10.1インチWXGA TFTカラーディスプレイ(1280 × 800ピクセル) トリガモード 【標準】エッジ、幅、ビデオ(PAL、NTSC、SECAM、PAL-M、SDTV 576i、HDTV 720p、HDTV 1080i、HDTV 1080p)、パターン、ライン、シリアルバス メモリ長さ (最大)200Mサンプル DCゲイン確度 オフセットおよび位置=0、セルフアライメント後の最大動作温度変化=±5℃(入力感度>5 mV/div)±フルスケールの1%、(入力感度≦5mV/div~≧1mV/div)±フルスケールの1.5%、(入力感度 <1mV/div)±フルスケールの2.5 %
1台
1,998,000 税込2,197,800
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)ハンドヘルド・オシロスコープ RTH1002
堅牢かつポータブルな設計で開発向けの性能を実現。 開発段階での組み込みシステムのデバッグでも、 フィールドでの複雑なトラブルの解析を行う場合でも、R&S(R)Scope Riderは有効なツールです。 開発用途としてのオシロスコープと同等の性能と能力を発揮するとともに、 バッテリー駆動型のハンドヘルドデバイスとしての利便性と耐久性も兼ね備えています。
仕様 【マスク定義】トレランス・チューブ、【違反時のアクション】なし、警告音、停止、【電圧および電流】電流プローブ、またはシャントによる電流測定DC、AC、AC + DC 質量(kg) 2.4(バッテリー含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 201×293×74 分解能 (デジタルマルチメータ)10000カウント 温度 PT100/温度センサ使用時 インターフェース USBホスト、USBデバイス、LAN、無線LAN(オプション) 測定機能 33 サンプリング 5GSa/s スクリーン 7.0インチLC TFTカラーディスプレイ(800×480ピクセル) 防水保護等級 IP51、IEC60529に準拠 トリガモード オート、ノーマル、シングル メモリ長さ (最大)500kサンプル
1台
639,800 税込703,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)ハンドヘルド・オシロスコープ RTH1004
堅牢かつポータブルな設計で開発向けの性能を実現。 開発段階での組み込みシステムのデバッグでも、 フィールドでの複雑なトラブルの解析を行う場合でも、R&S(R)Scope Riderは有効なツールです。 開発用途としてのオシロスコープと同等の性能と能力を発揮するとともに、 バッテリー駆動型のハンドヘルドデバイスとしての利便性と耐久性も兼ね備えています。
仕様 【マスク定義】トレランス・チューブ、【違反時のアクション】なし、警告音、停止、【電圧および電流】電流プローブ、またはシャントによる電流測定DC、AC、AC + DC 質量(kg) 2.4(バッテリー含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 201×293×74 分解能 (デジタル電圧計)999カウント 温度 PT100/温度センサ使用時 インターフェース USBホスト、USBデバイス、LAN、無線LAN(オプション) 測定機能 33 サンプリング 5GSa/s スクリーン 7.0インチLC TFTカラーディスプレイ(800×480ピクセル) 防水保護等級 IP51、IEC60529に準拠 トリガモード オート、ノーマル、シングル メモリ長さ (最大)500kサンプル
1台
789,800 税込868,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)ケーブル&アンテナ・アナライザ
Cable Rider ZPHは、ケーブル/アンテナ・アナライザです。 フィールドでのアンテナシステムの設置および保守に必要となる基本的な測定機能をすべて搭載しています。 独自の機能によって、ケーブルおよびアンテナを高速かつ効率的に測定することができます。 タッチスクリーンと大型キーパッドを特徴とする使いやすいアナライザです。
質量(kg) 2.5 定格電圧 DC V (最大)50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 202×294×76 分解能 (周波数)1Hz ディスプレイ WVGA/800×480ピクセル ポート 【CW RFパワー】ポート1(パワーメータ入力)/30dBm、ポート2(リフレクトメータ入力)/23dBm
1台
699,800 税込769,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)デジタル・オシロスコープ RTM3004
日常的な問題解決ツールとしてデザインされたR&S(R)RTM3000には、Power of ten(10ビットADC、10倍のメモリ、10.1インチタッチスクリーン)と すべてのローデ・シュワルツ製プローブ用ローデ・シュワルツ・プローブインタフェースが統合されています。
仕様 【タイムベースレンジ】0.5ns/div~500s/divで選択可能、【可聴ノイズ】1mの距離における最大音圧レベル28.3dB(A) 質量(kg) 3.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 390×220×152 入力感度 すべてのレンジでの最大帯域幅(1MΩ)500μV/div~10V/div、(50Ω)500μV/div~1V/div 入力インピーダンス(Ω) 50Ω±1.5 %(実測)、1MΩ±1%(実測)||14pF±1pF(実測) インターフェース リモートディスプレイと操作用のMTP対応USBホスト、USBデバイス、LAN、強力ウェブサーバー サンプリング 5GSa/s 解像度 (ADC)10ビット、高分解能デシメーションで最大16ビット スクリーン 10.1インチWXGA TFTカラーディスプレイ(1280×800ピクセル) トリガモード 【標準】エッジ、幅、ビデオ(PAL、NTSC、SECAM、PAL-M、SDTV 576i、HDTV 720p、HDTV 1080i、HDTV 1080p)、パターン、ライン、シリアルバス、タイムアウト メモリ長さ (最大)80Mサンプル DCゲイン確度 オフセットおよび位置=0、セルフアライメント後の最大動作温度変化=±5℃、(入力感度>5mV/div)±フルスケールの1.5%、(入力感度>5mV/div±)フルスケールの2%
1台
829,800 税込912,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)デジタル・オシロスコープ RTM3002
日常的な問題解決ツールとしてデザインされたR&S(R)RTM3000には、Power of ten(10ビットADC、10倍のメモリ、10.1インチタッチスクリーン)と すべてのローデ・シュワルツ製プローブ用ローデ・シュワルツ・プローブインタフェースが統合されています。
仕様 【タイムベースレンジ】0.5ns/div~500s/divで選択可能、【可聴ノイズ】1mの距離における最大音圧レベル28.3dB(A) 質量(kg) 3.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 390×220×152 入力感度 すべてのレンジでの最大帯域幅(1MΩ)500μV/div~10V/div、(50Ω)500μV/div~1V/div 入力インピーダンス(Ω) 50Ω±1.5 %(実測)、1MΩ±1%(実測)||14pF±1pF(実測) インターフェース リモートディスプレイと操作用のMTP対応USBホスト、USBデバイス、LAN、強力ウェブサーバー サンプリング 5GSa/s 解像度 (ADC)10ビット、高分解能デシメーションで最大16ビット スクリーン 10.1インチWXGA TFTカラーディスプレイ(1280×800ピクセル) トリガモード 【標準】エッジ、幅、ビデオ(PAL、NTSC、SECAM、PAL-M、SDTV 576i、HDTV 720p、HDTV 1080i、HDTV 1080p)、パターン、ライン、シリアルバス、タイムアウト メモリ長さ (最大)80Mサンプル DCゲイン確度 オフセットおよび位置=0、セルフアライメント後の最大動作温度変化=±5℃、(入力感度>5mV/div)±フルスケールの1.5%、(入力感度>5mV/div±)フルスケールの2%
1台
799,800 税込879,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)スペクトラム・アナライザ FPC
低価格でありながら期待を超えるパフォーマンスを提供します。 ドイツにおいてハイエンド機器と同じ品質基準で設計されています。
用途IoTデバイスの開発など、大学の研究室、研究機関、製造/サービスでの使用に最適 仕様 【分解能帯域幅】1Hz~3MHz(1/3シーケンス)【1ポート・ベクトル・ネットワーク・アナライザ】(出力パワー)-10dBm、【トラッキング・ジェネレーター】(出力パワー)-30dBm~0dBm、【独立した信号源】(出力パワー)-30dBm~0dBm 周波数設定分解能 1Hz
1台
309,800 税込340,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)スペクトラム・アナライザ FPH
R&S(R)Spectrum Rider FPHは、お手頃な価格で、ドイツで設計された性能と人間工学に基づいたデザインを実現しています。 優れたRF性能により、-163dBmというDANLで微弱な信号を捕捉することができます。 ポータブルなR&S(R)Spectrum Rider FPHの重量はたった2.5kgで、バッテリーの寿命は6時間以上です。 いつでもどこでも測定できるお手頃なアナライザ。
用途移動体通信、レーダー/衛星通信、放送などのスペクトラム解析に最適 質量(kg) 2.5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 202×294×76 ディスプレイ WVGA、800×480ピクセル 周波数設定分解能 1Hz 局発位相雑音(dBc/Hz) 【500MHZ(1MHZオフセット)】‐125(1)/代表値、【500MHZ(100MHZオフセット)】-105(1)/代表値
1台
879,800 税込967,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

FONTAX社のTAXAL合金と全く同様の合金材質で、完全非磁性で硬度が非常に高いピンセットです。柄より鋭く長い先が出ています。先端は非常に鋭く角を落としています。 BIOLOGIEは一般品と比べて、先端巾・厚みが細くなっており、より顕微鏡作業に適しています。
用途顕微鏡下での作業、先端の硬度を求める作業 材質 特殊鋼 分類等級 BIOLEGIE
1本
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゆがみの少ないPXM光学樹脂非球面レンズを採用しています。高倍率レンズで眼の負担が少ないです。レンズは傷が付きにくく明るく拡大します。レンズとケースは一体型で、ほこりが入りにくい気密構造です。ドイツデザイン賞受賞しました。高倍率で大口径です。
用途一般検査、観察用。 幅(mm) 52 材質/仕上 レンズ:PXM光学樹脂 高さ(mm) 23 奥行(mm) 59 レンズ径(Φmm) 35 レンズ 高品質PXM非球面レンズ
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
939 税込1,033
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1個
1,698,000 税込1,867,800
91日以内出荷

ユニバーサル使用に理想的: 全てのHilti 12V(アダプター)、14V、22V、および 36V リチウムイオンバッテリー充電用。 低電圧、および悪い充電条件からバッテリーを保護するように設計されています。
仕様 コードレス・パワー・ケア(CPC) セット内容 バッテリーチャージャー(C 4/36-90 100V)×1 質量(kg) 0.6 出力(W) 90 電源コード(m) 2
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

1個
1,698,000 税込1,867,800
90日以内出荷



1個ほか
129 税込142
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

Sonic Mini, Mightyシリーズの後処置に最適な 洗浄機 + 二次硬化機 セットです。
容量(L) 洗浄バケツ:8 本体質量(kg) 洗浄機3.5 二次硬化機3.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 洗浄機:27.7×20.7×46.7、二次硬化機:30.9×35.4×36.8 直径×高さ(cm) 最大硬化範囲:Φ25×23.5 タイマー 洗浄機0分から30分までの設定可能 二次硬化機0分から2時間までの設定可能 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
34,980 税込38,478
6日以内出荷