S字蛇口のおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
103件の「S字蛇口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「上向きパイプ」、「スワンパイプ 下向き」、「蛇口ノズル」などの商品も取り扱っております。
給水バッグがリュックになった。しかも簡易水道にもなる優れもの。 水袋以外に避難用品が25Lも入るBIGな大きさ。 コックをひねるだけで蛇口がわりに。 ループ付きなので引掛けられる(S字フックも付いています) 背面の非常持出袋の文字は200m先の光を反射。 背負いベルトも幅広に作られ方への負担も軽減。
セット内容 非常用給水リュック、水袋(透明・10L)、専用コック 質量(kg) 約1 規格 日本防災協会認定製品 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×200×450
1個
7,598 税込8,206
8日以内出荷

1個
1,288 税込1,417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

上向きタイプでスペース広々。約130mm高さアップします。浄水器の取付けにも便利。
取付ねじサイズ W26山20 仕様 ソフト整流 材質 パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm) 16 パイプ外径(Φmm) 16
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上向きタイプでスペース広々。約220mm高さアップします。浄水器の取付けにも便利。
取付ねじサイズ W26山20 材質 パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm) 16 パイプ外径(Φmm) 16
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

カクダイ泡沫Sパイプ
パイプ・先端器具。下向きパイプ。泡沫金具(796-180)付き
材質 黄銅 パイプ外径(Φmm) 16
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合 標準取付商品K3、KF30N2、KF50NC、KF52NC、KF100N2、KM13N2、KM50NC、KM103N2 ねじ寸法 接続/W26-20 パイプ径(Φmm) 16 取付ねじ W26-20 パイプ外径(Φmm) 16 パイプ形状 Sパイプ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能 状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。 水栓タイプを選ばず、取付けOK。 泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。 スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。 シンク全体を流したい時に。 Z W26山20 材質(パイプ) 黄銅 パイプ外径(Φmm) 16 パイプ形状 ラセン状パイプ
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

浄水器の取り付けに便利なパイプ。流しが広々使えます。
取付ねじサイズ W26山20 材質 パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm) 16 パイプ外径(Φmm) 16
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上向きタイプでスペース広々。
取付ねじサイズ W26山20 材質 パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm) 16 パイプ外径(Φmm) 16
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

普通に使っていても節水効果があります。
付属品 つる首パイプ JIS規格 日本工業規格品
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

呼び 13 仕様 吐水口/PA10J-60X-16 呼び径(mm) 13 ハンドル形状 三角ハンドル 使用地区 一般地・寒冷地 パイプ長(mm) 170 パイプ形状 Sパイプ 商品タイプ 立形
1個
4,198 税込4,618
当日出荷


カクダイ泡沫Sパイプ
大口径の泡沫金具が付いているため水あたりも良く、水ハネ防止に大変優れています。
材質 黄銅 パイプ外径(Φmm) 16
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷

カクダイ泡沫Sパイプ
下向きパイプ。
用途水栓補修 仕様 泡沫金具付き 材質 黄銅 パイプ外径(Φmm) 18
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途流し台を広く使うことができるキッチン蛇口用交換パイプです。 取付ねじサイズ W26 材質 黄銅 使用温度範囲(℃) 1~60 使用圧力範囲(MPa) 0.05~0.75 山数 山20 外径(Φmm) 16 取付ねじ W26 機能 水ハネ防止 パイプ長(mm) 180 アズワン品番 64-5157-15 パイプ外径(Φmm) 16
1個
6,298 税込6,928
6日以内出荷

種別 袋ナット式 タイプ 標準タイプ 接続ねじ W26山20 取付ねじ W26山20 取付外径(Φmm) 16 パイプ外径(Φmm) 16 パイプ形状 Sパイプ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)