- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- S字金具のおすすめ人気ランキング
S字金具のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新135件の「S字金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吊金具 Z型」、「角型エスカン」、「z金具」などの商品も取り扱っております。
古くなったクッションドラムにカバーをかぶせることで、新品状態に戻せるクッションドラムカバー
用途クッションドラムカバー付属品S字金具幅(mm)460色赤白
1本
¥6,498税込¥7,148
4日以内出荷
水本機械製作所パイプSカン
Sカンの片側の先端が閉じているのが特徴です。、大きい輪になった方をパイプに通す事により、物掛けになります。、例えばクローゼットの中に。
生活用品の連結金属具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。板厚(mm)2.0幅W(mm)19穴径(Φmm)6.5材質鉄(クローム)
ピオニーコーポレーション捕虫器G-201シリーズ
プラスチックを使わないオール紙製捕虫テープです。テープ交換が簡単です。捕虫テープが小さな虫も逃さず捕獲します。捕虫ランプが飛散防止仕様なので万が一ランプが割れてしまっても飛散しません。本体オールステンレスSUS304なのでさびにくい作りです。
用途虫の異物混入の恐れがある屋内の現場に。(食品工場・厨房などバックヤード・その他工場など)。HACCP・AIBの導入をお考えの現場に。付属品捕虫テープ:GC-20S 2枚、捕虫ランプ:BL-GUARDランプ20W 1本、取り付け用:タッピングネジ 2本・ナイロンプラグ 2個・チェーン 2本・エスカン 2個・L金具 2個、BL-GUARDランプ20W(BL-GUARD-LAMP20W)適合(目隠し)壁焼け防止:ステンレスブラインド、捕虫紙:GC-20Sトラスコ品番415-8963材質本体:ステンレスSUS304幅(mm)667高さ(mm)236タイプ捕虫方法:粘着式、誘引:両面奥行(mm)97周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)22コード長さ(m)電源:2.5有効面積(m2)40~60誘虫ランプBL-GUARDランプ20W点灯方式グロースターター方式
1台
¥33,980税込¥37,378
翌々日出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質鉄/ニッケルメッキ幅(mm)9.5板厚(mm)1.6
友屋店舗用S カン
材質ステンレス(SUS304)寸法(幅W×高さH)(mm)37×90線径(mm)2.5
1パック(2個)
¥89税込¥98
当日出荷
ステンレスの補助金具です
材質ステンレス(SUS304)幅(mm)25厚さ(mm)2
錆に強いステンレス製のSカンです。
用途吊り下げ、引っ掛け用として材質SUS304種類Sカン
細い径のSカンです。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン使用荷重(kg)5使用荷重(kN)0.05
取付面に平行に浮かして端子台等を取付ける金具です。
厚さt(mm)3
MuSE(タキヤ)T字金具
額の裏面に取り付け、壁面に木ネジでとめるT型の金具です。作品を壁面にぴったりと固定することができ、白塗装をほどこしているので目立ちません。長穴式なので高さの微調整が可能です。
地震対策用の商品です。
材質真鍮白焼付塗装セット内容本体1個、ネジ別途(長穴Φ3-10 1ヶ所、Φ3.2穴-Φ6皿 2ヶ所)
用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。種別洋折釘材質真鍮(C2700W)種類洋折釘
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工業や補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。板厚(mm)2.0幅W(mm)19穴径(Φmm)6.5材質ステンレス(SUS304)
フジテック・ジャパンジョイント金具 19型S
19型ジョイントは生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。またステンレス製は屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。
穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2
シンプルな形なのでどこでも手軽に利用できます。
ステンレス製でサビに強いです。
用途物の吊り下げ、引っかけとして。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Sカン