S45C 板のおすすめ人気ランキング

2026/03/18更新
197件の「S45C 板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プレート s45c」、「s50c 板」、「s45c 丸棒」などの商品も取り扱っております。
-
材質 ガイドパイプ:STPG370、ロッドハンマー:SS400、先端金具:S45C、引抜衝撃板:S50C
1個
53,980 税込59,378
6日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら】
板厚(mm) 6.0~60.0 サービス分類 オーダー・加工
1枚
932 税込1,025
翌々日出荷

プルボックス(樹脂)の穴あけ作業に最適。塩ビパイプを綺麗に貫通可能。ビニル板貫通の瞬間、切片が落下。コンパネなど木材へも用途拡大。使いやすい六角軸を採用
用途プルボックス(樹脂)、塩ビパイプ、ビニル板、コンパネ12mm、フローリング、石膏ボードの穴あけにご使用いただけます 材質 S45C タイプ 六角軸(対辺6.35mm) シャンク径(Φmm) 6.35 刃厚(mm) 1.5 適合工具 充電ドリル、電気ドリル(400W以下)、インパクトドライバー(回転のみ)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
幅W(mm) 150 長さL(mm) 500 材質 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(5個)
4,998 税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

独自板ばねによりトルク伝達能力を向上しました。ダウンサイジングとコストダウンに有効です。
材質 ハブ:炭素鋼(S45C)
1個
17,980 税込19,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (423種類の商品があります)



樹脂プルボックスの穴あけ後のバリを解決しました。樹脂プルボックスの切断面の仕上がりが綺麗です。切片がホルソーに絡みません。
用途樹脂プルボックス・ビニール板の切断 材質 本体:JIS S45C 全長(mm) 79 有効切削能力(mm) プラスチック:3 刃厚(mm) 1.5 シャンク形状 六角軸 シャンク径(mm) 6.35
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。 2台目からは柱が兼用でき、経済的です。 棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。 一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。 独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。 柱は座屈やネジレに強いC型断面 ベース付きだから、床を傷つけません。
仕様 ボルトレス タイプ 連結 板厚(mm) 天地板:70、棚板:40 棚段数 3 棚ピッチ(mm) 50 枠幅(mm) 55 取扱説明書 " 均等耐荷重(kg/段) 300
1台
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

樹脂プルボックスの穴あけ後のバリを解決しました。樹脂プルボックスの切断面の仕上がりが綺麗です。切片が詰まらずストレスフリーです。
用途樹脂プルボックス・ビニール板の切断 材質 本体:JIS S45C 全長(mm) 76 フトコロの深さ(mm) 15 刃厚(mm) 1.5 シャンク形状 六角軸 シャンク径(mm) 6.35
1本
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。 2台目からは柱が兼用でき、経済的です。 棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。 一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。 独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。 柱は座屈やネジレに強いC型断面
タイプ 連結 板厚(mm) 天地板:70、棚板:40 棚段数 3 棚ピッチ(mm) 50 枠幅(mm) 55 取扱説明書 " 均等耐荷重(kg/台) 2000 均等耐荷重(kg/段) 500
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


ノーブランドクロム 板
光沢、硬い、耐食性
用途ターゲット、電子部品、機械部品等 材質 クロム 長さ(mm) 100 形状 板材 幅(mm) 100 純度(%) 3N (99.9%)
1枚
35,980 税込39,578
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械 最高回転数(min-1[r.p.m]) 17000 許容トルク(N・m) 80 材質(フランジ) S45C調質相当品 許容偏角(°) 1 ねじりばね定数(N・m/rad) 83000 材質(エレメント) SUS304 軸方向ばね定数(N/mm) 60 軸方向変位(mm) ±1.0 慣性モーメント(×10-3kg・m2) 0.87
1個
22,980 税込25,278
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (1176種類の商品があります)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品 成分 C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 タイプ 切板 切断公差 -0~+2 サービス分類 オーダー・加工
1枚
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

最小1mm単位でご注文できます。【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら】
タイプ プレート 直角度(/100mm) 0.015以下 平行度(/100mm) 0.02以下 サービス分類 オーダー・加工
1枚
869 税込956
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (552種類の商品があります)

本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械 最高回転数(min-1[r.p.m]) 20000 許容トルク(N・m) 40 材質(フランジ) S45C調質相当品 許容偏角(°) 1 ねじりばね定数(N・m/rad) 29000 材質(エレメント) SUS304 軸方向ばね定数(N/mm) 45 軸方向変位(mm) ±0.8 慣性モーメント(×10-3kg・m2) 0.3
1個
19,980 税込21,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (1035種類の商品があります)

板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら】
板厚(mm) 6.0~60.0 長さ公差(mm) 0~+0.1 幅公差(mm) 0~+0.1 板厚公差(mm) 0~+0.1 サービス分類 オーダー・加工
1枚
796 税込876
翌々日出荷

SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される 成分 C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00 タイプ 切板 切断公差 ±2 サービス分類 オーダー・加工
1枚
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)