S5M380のおすすめ人気ランキング

2026/02/19更新
13件の「S5M380」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「両面タイミングベルト」、「タイミングベルト p5m15」、「小型 ベルト」などの商品も取り扱っております。
コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形 S5M ベルト幅(mm) 10 歯ピッチ(mm) 5 材質(ベルト) ゴム 高さ(mm) 3.41 種類 タイミングベルト 最大速度(m/sec) 30 最小プーリ径(mm) 22.28
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形 S5M ベルト幅(mm) 15 歯ピッチ(mm) 5 材質(ベルト) ゴム 高さ(mm) 3.41 種類 タイミングベルト 最大速度(m/sec) 30 最小プーリ径(mm) 22.28
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形 S5M ベルト幅(mm) 25 歯ピッチ(mm) 5 材質(ベルト) ゴム 高さ(mm) 3.41 種類 タイミングベルト 最大速度(m/sec) 30 最小プーリ径(mm) 22.28
1本
特価
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。
用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。 ベルト幅(mm) 20 構造 背ゴム/心線/歯布 RoHS指令(10物質対応) 対応 ベルト形 S5M
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
材質(ベルト) クロロプレンゴム 種類 タイミングベルト 最大速度(m/sec) 30 最小プーリ径(mm) 22.28 歯ピッチ(mm) 5 ベルト形 S5M
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から95日以内出荷
バリエーション一覧へ (563種類の商品があります)

HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。
用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。 ベルト幅(mm) 15 構造 背ゴム/心線/歯布(クリーン仕様) RoHS指令(10物質対応) 対応 ベルト形 HP-S5M
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。
用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。 ベルト幅(mm) 25 構造 背ゴム/心線/歯布(クリーン仕様) RoHS指令(10物質対応) 対応 ベルト形 HP-S5M
1本
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

大きな伝動容量がえられます。ゴムタイミングベルトSTPDに比べて約2倍の伝動容量があります。コンパクトな設計ができます。従来型のプーリが使用できます。
ベルト形 MTS5M 歯ピッチ(mm) 5 材質(ベルト) 高硬度合成ゴム 高さ(mm) 3.41 タイプ 標準 種類 タイミングベルト 最大速度(m/sec) 30 最小プーリ径(mm) 22.28 寸法PLD(mm) 0.48
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。
用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。 ベルト幅(mm) 10 ベルトピッチ周長(mm) 380 歯数 15 構造 背ゴム/心線/歯布(クリーン仕様) RoHS指令(10物質対応) 対応 ベルト形 HP-S5M
1本
1,598 税込1,758
3日以内出荷

・大きな伝動容量がえられます。ゴムタイミングベルトSTPDに比べて約2倍の伝動容量があります。・コンパクトな設計ができます。・従来型のプーリが使用できます。
材質 高硬度合成ゴム タイプ 標準 歯形 MTS5M RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1パック(5本)
1,798 税込1,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
35,980 税込39,578
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

サンワサプライ詰め替えインク
キヤノン BCI-380/XKI-N10PGBK・381/XKI-N11BK・C・M・Y対応詰め替えインクです。 耐光性をアップさせた新インクを採用し、さらにキレイに、しかも変色に強くなりました。 初めての方用の工具付きセットです。
対応機種 PIXUS:TS8230/TS8130/TS6230/TS6130/TR9530/TR8530/TR7530/XK80/XK70/XK50(残量検知機能は無効になります) 顔料ブラック、染料ブラック、染料シアン、染料マゼンタ、染料イエロー 付属品 袋×1、ボール栓落とし工具×1、つめかえホルダー×1、シリコンプラグ×5、取扱説明書 適合機種メーカー Canon 詰替回数 約7回分(BCI-381sBK・C・M・Y)。約4回分(BCI-381BK・C・M・Y/XKI-N11BK・C・M・Y) 。約3回分(XKI-N11XLBK・C・M・Y) 。約3回分(BCI-380sPGBK) 。約2回分(BCI-380PGBK/XKI-N10PGBK)。約1回分(BCI-380XLPGBK/XKI-N10XLPGBK) インク 顔料/染料 アズワン品番 64-0847-90 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.8MB) 対応カートリッジ BCI-380sPGBK・381sBK・C・M・Y。BCI-380PGBK・381BK・C・M・Y。BCI-380XLPGBK。BCI-381s+380s/5MP。BCI-381+380/5MP。XKI-N10PGBK・XKI-N11BK・C・M・Y。XKI-N10XLPGBK・XKI-N11XLBK・XLC・XLM・XLY
1セット(5個)
3,298 税込3,628
4日以内出荷