S731Bのおすすめ人気ランキング

2025/10/17更新
22件の「S731B」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水洗トイレ」、「TOTO S721B」、「toto s517br ボールタップ」などの商品も取り扱っております。
色鮮やかなブルーで、塗りむら・塗り忘れを一目で確認できます。
用途透明DV継手、透明DV-VU継手。一般塩ビ管(排水・通気)専用。(水道用途には使用不可) 成分 シクロヘキサノン、メチルエチルケトン、アセトン、塩ビ酢ビ共重合樹脂 セット内容 ハケ 使用温度範囲 0~60℃ 粘度 500mPa・s 硬化時間(時間) 24(20℃) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1個(500g)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)
材質 黄銅・樹脂 ねじ径 PJ1/2 最高使用圧力(MPa) 0.75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 160×70×290 最高使用温度(℃) 40 ボール径(Φmm) 65
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



SANEI(旧:三栄水栓製作所)手洗ロータンクボールタップ
用途水洗トイレ用 適合本体 TOTO: S670B/S731B/S517BR、INAX: DT810UZ 材質 青銅 使用圧力(MPa) 0.1~0.74 最高使用温度(℃) 60 材質(アーム) 黄銅 材質(玉) ポリエチレン
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




仕様 対象タンク:S670B・S、S721・B、S731・B 材質 黄銅、ステンレス鋼、合成ゴム、合成樹脂
1個
13,100 税込14,410
翌日出荷




1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)