S8VS-03024のおすすめ人気ランキング

2026/02/23更新
2件の「S8VS-03024」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「S8VS-06024」、「s8vs-01524」、「omron 24v 電源」などの商品も取り扱っております。
DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
構造 カバー付きタイプ 接続方式 端子台 保存温度(℃) -25~65 使用周囲温度(℃) -10~60(ただし、結露および氷結しないこと) 突入電流(A) AC100V入力時:17.5以下、14typ.。AC200V入力時:35以下、28typ. 耐衝撃(m/s2) 150(6方向 各3回にて異常のないこと) 入力変動 0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて) 耐振動 10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと 過電圧保護 有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください) リーク電流(mA) 100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下 温度変動 0.05%/℃以下 出力表示灯 有(色:緑) 高調波電流規制 EN 61000-3-2適合 使用周囲湿度(%RH) 25~85 保存湿度(%RH) 25~90
1台ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)


材質(本体) PC樹脂、ABS樹脂 質量(g) 約300 外形寸法(mm) 105×90×65(突起物を除く) 保護構造 盤内蔵型(IP20相当) 消費電力 15W以下、0.8A以下 保存温度(℃) -25~+65(氷結なきこと) 通信方式 RS232C、RS-422/RS-485 インターフェース (通信)RS232C、RS422/RS485 絶縁抵抗(MΩ) 電源端子一括とGRケース間、GRと端子一括間/20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -10~+55(氷結なきこと) 使用周囲湿度 25~85%(結露なきこと) 入力仕様 PNP、NPN両対応(RST、TRG1、TRG2) 耐衝撃(m/s2) 150 耐振動 10Hz~150Hz、複振幅0.2mm、加速度15m/s2の可変振動をX、Y、Z各方向に1掃引8分間で10回掃引加え異常なきこと 最大開閉電圧(V) 出力/DC24(-15~+10%リップル含む) 耐電圧(V) 電源端子一括とGRケース間、GRと端子一括間/AC1000(50/60Hz) 1分間
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)