- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- S8VS-06024Aのおすすめ人気ランキング
S8VS-06024Aのおすすめ人気ランキング
2026/10/08更新2件の「S8VS-06024A」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「S8VS-18024A」、「S8VS-24024A」、「100v 24v トランス」などの商品も取り扱っております。
- DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)構造カバー付きタイプ接続方式端子台定格入力電圧(V)AC100~240保存温度(℃)-25~65使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.。AC200V入力時:35以下、28typ.耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下温度変動0.05%/℃以下出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合使用周囲湿度(%RH)25~85保存湿度(%RH)25~90
- 電線を巻きつけてネジを締めて固定するタイプのターミナルです。 先端にバナナプラグを挿し込んで使用することもできます。 ねじ式端子の代表、12mmの陸式ターミナルです。陸式なのでツマミは取り外し可、バナナプラグ差し込み可です。白、黄、緑、青、黒、赤の計6色のバリエーションがあります。色白備考パネル取付用形式ストレート取付穴径8Φコネクタ形状ジャック1個¥279税込¥307当日出荷
- SUS(エスユーエス)
S-8080D等2-Φ30.5
仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)30.5寸法L(mm)146適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数2 - 1個¥599税込¥65910日以内出荷
- 新日軽(LIXIL)
門扉PC型錠外部化粧座ハンドルセット掛側
セット内容皿小ねじM5x20(2)、鍵(3)色ブラック系適合シリーズ新峻岳1セット¥20,980税込¥23,0787日以内出荷 - SUS(エスユーエス)
S-8080D 2-Φ30.5
仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)30.5寸法L(mm)166適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数2 - 1個¥7,398税込¥8,1387日以内出荷
- Nikon(ニコン)
読書用ルーペ S1-8D
軽量化と持ちやすさを追求し、手の負担を軽減 長めのグリップで、安定感のあるホールドが可能 手に馴染んで、すべりにくいラバー素材を使用倍率(倍)2(参考)質量(g)108寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)230×91×17コーティング表面硬化コーティングレンズ有効径(mm)80 - CONTEC(コンテック)
高速ラインドライバ出力8軸モーションコントロールボード
最大8軸のモータ制御が可能。使用コネクタ0.8mmピッチ、100-pin(メス)×2応答速度(出力)1MHz(オープンコレクタ)、3MHz(TTL)、5MHz(差動)バス仕様PCI速度(Mpps)0.1~1、0.1~6.5DMAチャネル数8ch(カウンタ)、8ch(モーション制御)1個¥129,800税込¥142,7803日以内出荷 - 1個¥16,980税込¥18,6783日以内出荷