- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- S8VS-03024のおすすめ人気ランキング
S8VS-03024のおすすめ人気ランキング
2026/01/02更新2件の「S8VS-03024」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンセント 24v」、「200v 24v 変換」、「S8VS-06024」などの商品も取り扱っております。
DINレール取りつけに対応。
鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
構造
カバー付きタイプ
接続方式
端子台
保存温度(℃)
-25~65
使用周囲温度(℃)
-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)
突入電流(A)
AC100V入力時:17.5以下、14typ.。AC200V入力時:35以下、28typ.
耐衝撃(m/s2)
150(6方向 各3回にて異常のないこと)
入力変動
0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)
耐振動
10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと
過電圧保護
有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)
リーク電流(mA)
100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下
温度変動
0.05%/℃以下
出力表示灯
有(色:緑)
高調波電流規制
EN 61000-3-2適合
使用周囲湿度(%RH)
25~85
保存湿度(%RH)
25~90
材質(本体)
PC樹脂、ABS樹脂
質量(g)
約300
外形寸法(mm)
105×90×65(突起物を除く)
保護構造
盤内蔵型(IP20相当)
消費電力
15W以下、0.8A以下
保存温度(℃)
-25~+65(氷結なきこと)
通信方式
RS232C、RS-422/RS-485
インターフェース
(通信)RS232C、RS422/RS485
絶縁抵抗(MΩ)
電源端子一括とGRケース間、GRと端子一括間/20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-10~+55(氷結なきこと)
使用周囲湿度
25~85%(結露なきこと)
入力仕様
PNP、NPN両対応(RST、TRG1、TRG2)
耐衝撃(m/s2)
150
耐振動
10Hz~150Hz、複振幅0.2mm、加速度15m/s2の可変振動をX、Y、Z各方向に1掃引8分間で10回掃引加え異常なきこと
最大開閉電圧(V)
出力/DC24(-15~+10%リップル含む)
耐電圧(V)
電源端子一括とGRケース間、GRと端子一括間/AC1000(50/60Hz) 1分間