- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- SANEI アダプターのおすすめ人気ランキング
SANEI アダプターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新324件の「SANEI アダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛇口 ハンドル アダプター」、「三栄 水 栓 アダプター」、「蛇口ハンドル補助」などの商品も取り扱っております。
おしゃれなかたちの蛇口レバー。湯部に引っかけたり、手のひらで押すなど回しにくいハンドルもラクラク開閉。
材質
PCTA樹脂
付属品
他メーカー対応アダプター4個付き
用途TOTO製ノンライジング用
仕様
ビス付
材質
ポリアセタール
1個
¥85
税込¥94
当日出荷
既設の目皿(H410B)から臭気が上がる場合に目皿を掃除口に交換できます。
材質(本体)
黄銅
材質(フタ)
ステンレス、ポリエチレン
吐水、止水、レバーでワンタッチ、操作しやすい形状。
付属品
他メーカー対応アダプター4個
材質
ASA樹脂
呼び20オネジ配管と呼び13メネジの接続に使用
仕様
シールテープ付
材質
黄銅
形状
ブッシング
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
G(めねじ)×G(おねじ)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
仕様
PR230F-L、PR230F-S、PR23F-L、PR23F用
材質
黄銅
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
呼び20オネジ配管と呼び13メネジの接続に使用
材質
青銅
形状
ブッシング
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
G(めねじ)×G(おねじ)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
SANEI製レバーハンドルを取り付ける金属製のアダプターです。
金属製なので丈夫で長持ち。
使用頻度が多くてもレバーハンドルが空回りする心配がありません。
使用頻度の多い、厨房や学校・病院・工場の手洗い場におすすめです。
SANEI・KVK・MYM・KAKUDAI製の水栓用です。
中ビス(SANEI・MYM・KAKUDAI用),太ビス(KVK用)の2本付き
用途水栓用レバーハンドルの補修用として
幅(mm)
16.8
高さ(mm)
10
質量(g)
20
奥行(mm)
18
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、専用工具R8350でカシメます
材質
青銅
形状
ストレート
種類
樹脂管用継手
接続ねじ種類
R
SANEI製レバーハンドルを取り付ける金属製のアダプターです。
金属製なので丈夫で長持ち。
使用頻度が多くてもレバーハンドルが空回りする心配がありません。
使用頻度の多い、厨房や学校・病院・工場の手洗い場におすすめです。
TOTO製水栓用です。ビス1本付き。
TOTO社製2001年以降の混合栓には適合しません。
用途水栓用レバーハンドルの補修用として
幅(mm)
16.8
高さ(mm)
10
質量(g)
20
奥行(mm)
18
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、専用工具R8350でカシメます
材質
青銅
形状
ストレート
種類
樹脂管用継手
接続ねじ種類
Rc
材質
青銅
形状
ストレート
種類
樹脂管用継手
寸法L(mm)
60
接続ねじ種類
R
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
袋ナット回転式
材質
黄銅
タイプ
袋ナット回転式
材質
青銅
形状
ストレート
種類
樹脂管用継手
寸法L(mm)
57
接続ねじ種類
Rc
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
止水、吐水レバーでワンタッチ。アダプター付きでほとんどのメーカーに取付可能。
仕様
ハンドルアダプター3付、湯・水用キャップ付き
材質
ABS樹脂
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、専用工具R8350でカシメます、ビス・パッキン付き
材質
青銅
形状
ストレート
種類
樹脂管用継手
接続ねじ種類
Rc
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
SANEI商品のEK500,EY501,EY506,EY506-2T,EV9210-CのACアダプターです。
用途SANEI製自動水栓用のACアダプターとして。
消費電力(W)
5VA(最大5W)
電源
一次側:AC100V,50/60Hz 二次側:DC6.5V,DC300mA
適合場所
洗面所
検知時間(秒)
0.5
給電方式
電源式
水栓タイプ
その他
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
仕様
ハンドルアダプター3付
付属品
アダプター(4個)、ビス(太・中・細各1本)
材質
亜鉛ダイカスト
長さ(mm)
150
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、専用工具R8350でカシメます
仕様
カシメタイプ、ネジ径G1/2Xパイプ径13A
材質
青銅
形状
ストレート
種類
樹脂管用継手
接続ねじ種類
G(おねじ)
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷