- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- SATA 変換のおすすめ人気ランキング
SATA 変換のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新392件の「SATA 変換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハードディスク 外付け コネクター形状」、「ide ケーブル」、「mSATA 変換」などの商品も取り扱っております。
SATAインターフェースのHDDをUSBに接続して、データの読み書きができる変換ケーブルです。
ACアダプタが付属しているのでUSBの電力だけで動かないHDDも安定して動作可能です。
USB3.0接続で高速回転のハードディスクやBlu-ray書き込みドライブなどの能力を最大限に発揮します。
内蔵型シリアルATAハードディスクをUSBに変換し接続可能にします。
各種ドライブにケーブルを直付けするのでケースが不要で交換が簡単です。
ドライバをインストールする必要はありません。
ON・OFFスイッチ付きだから安全に脱着可能です。
ACアダプタが付属しています。
付属品
ACアダプタ×1、取扱説明書×1
色
ブラック
質量(g)
約70
タイプ
変換器
ケーブル長(m)
約0.8(USBケーブル)
対応OS
Windows 10・8.1・8(64bit、32bit)・7(64bit、32bit)・Vista・XP
コネクタ形状
USB Type-Aオス - SATAオス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約607×40×15(本体のみ)
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン/Surface Pro(2017)
対応
【ドライブ】シリアルATAインターフェースの内蔵型2.5インチハードディスク及び3.5インチハードディスク、シリアルATAインターフェースの内蔵型SSD、シリアルATAインターフェースの内蔵型光学式ドライブ
アズワン品番
64-0866-78
インターフェイス
USB側/USB Ver.3.0準拠(USB Ver.2.0上位互換)、HDD側/シリアルATA
容量(TB)
(対応最大)3
オス形状
USB Type-A/SATA
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
USB Type-A
コネクタ2
SATA
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
システム性能の向上:2.5 インチ SATAシステムに M2 SSD が持つスピードを取り入れ、システムパフォーマンスを大きく改善。オープンフレーム設計で熱放散を促し、ドライブの過熱を防いで最適な動作温度を保持するSATA変換アダプター。優れた互換性:フルレングスのM2 SDDソリッドステートドライブをはじめ、異なる長さのドライブ(2230、2242、2260、2280など)に対応するM2-SATAコンバーター。注:M.2 NVMeまたはAHCI PCI-Express SSDは非対応。転送速度の向上:ファイル転送速度6 Gbpsに対応し、データ転送時のボトルネックを解消してSATA 3.0コントローラのパフォーマンスを最大限に発揮。動作温度: 摂氏40度 ~ 85度。B Key/M+B Key M2 SATA SSDに対応。簡単セットアップ: 7mm以上の2.5インチ SATAベイに対応するM2ハードドライブ変換アダプター。ドライバのインストール不要。M2 SSD取り付け用ネジ付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
幅(mm)
70
質量(g)
36
長さ(cm)
10
高さ(cm)
0.7
動作温度(℃)
-40~ 85
データ転送速度
(最大) 6Gbps
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
microSATA - SATA変換アダプタ
端子
microSATA(オス) - SATA7ピン+SATA電源15ピン(オス)
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
ノートパソコンからSATA SSD/HDDにアクセスできるSATA-USBケーブル
読み込みで70%、書き込みで40%速度性能が向上するUASPサポート
電源アダプタ不要、どこにいても外付けドライブに接続できるSATA-USBアダプタ
セットアップに時間がかからないプラグアンドプレイ実装
5GbpsのUSB 3.0データ転送スピードに対応。USB 2.0との下位互換性あり
用途UASPサポートにより、USB 3.0対応のデスクトップ/ノートパソコンで高速転送スピードに対応。重要データを外付けストレージデバイスにバックアップ。データ移行やドライブの複製に最適。重要データを外付けストレージデバイスにバックアップ。SATAドライブからデータを抽出します。USB 3.0を介してノートパソコンのHDDをSSDにアップグレード
色
ブラック
高さ(mm)
9
質量(g)
42.5
電源
USB電源
ケーブル長(m)
0.5
湿度(%RH)
40~85
コネクタ形状
SATAデータ&電源[7+15ピン]オス - USB Type-A[9ピン]オス
保存温度(℃)
-10~70
製品幅(mm)
49
動作温度(℃)
0~60
ケーブル長(cm)
50
伝送速度(Gbps)
5(USB3.0)
USBタイプ
USB3.0
オス形状
SATAデータ&電源[7+15ピン]、USB Type-A[9ピン]
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
SATAデータ&電源[7+15ピン]
コネクタ2
USB Type-A[9ピン]
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
M.2(NGFF)SSDを7mm厚2.5インチSATA HDDサイズに変換可能なアダプターです。
仕様
インターフェイス。【デバイス側】M.2(NGFF) 。【ホスト側】SATA 6Gbps。対応M.2(NGFF)SSD:22mm幅のM.2(NGFF B-key)規格SSD(NGFF2230/NGFF2242/NGFF2260/NGFF2280)。※NGFF M-KeyのM.2 SSDには対応しておりません。重量:約30g (M.2 SSD 含まず)。サイズ:幅 149mm × 高さ 34mm × 奥行 210mm(各所トップサイズ)。対応機種:7mm厚HDD/SSD対応のノートPC全般、センチュリー製、2.5インチHDD/SSDケース全般、「裸族のお立ち台」「裸族の頭」「これdo台」各シリーズ。温度、湿度 温度5~35℃、湿度20~80%(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)。保証期間:6ヶ月。付属品:CRIN25M2 本体、M.2 SSD取付用ネジ × 1、M.2 SSD取付用ナット × 2、取付ガイド/保証書。※本製品をPCやHDDケースに固定するネジは付属しません。 取り付けに必要な場合は別途お買い求めください。
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
双方向対応:SATAドライブと従来のIDEポート、またはIDEドライブとSATAマザーボードポートの双方向接続が可能なSATA IDE変換アダプター。SATA接続を追加:このIDE SATAコンバーターは、従来のIDEシステムにSATAハードドライブや光学ドライブを接続するためのコスト効率の高いソリューション。追加のコントローラカードは不要。幅広い互換性: SATAバージョン1.0a(1.5Gbps)に準拠し、SATA 1.0/2.0/3.0に対応。PATA (IDE) 100/133MBpsおよびCD/DVD光学ドライブなどのSATA/IDE ATAPIデバイスに対応。OSに依存せず。電源およびアクティビティLED搭載。簡単セットアップ:マザーボードとSATAまたはIDEドライブに接続するSATA - IDE変換アダプター。SATAケーブル1本とSP4 - デュアルLP4 Y電源アダプター1個を同梱し、追加のソフトウェアやドライバは必要ありません。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途より新しいSATAドライブをIDEサポートしかない旧型のマザーボードに接続。旧型IDEドライブを新型SATAマザーボードに接続し古いデータを回収。さまざまなシステムで両タイプのドライブを扱う保守スタッフに最適
セット内容
双方向SATA-IDEコンバータ、SATAケーブル、SP4 - ペリフェラル電源x2 Y字型(分岐)電源アダプタ、使用法マニュアル
長さ(mm)
61
色
ブラック
高さ(mm)
11
質量(g)
20
湿度(%RH)
90
コネクタ形状
IDE(EIDE/PATA)[40ピン]メス - SATA(データ)[7ピン]メス、IDE(EIDE/PATA)[40ピン]メス - IDE(EIDE、PATA)[40ピン]オス
保存温度(℃)
-40~150
製品幅(mm)
50
動作温度(℃)
0~70
オス形状
FDD電源コネクタ(SP4)[4ピン]
メス形状
SATA(データ)[7ピン]×2、IDE(EIDE、PATA)[40ピン]
変換タイプ
メス - オス/メス - メス
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
シリアルATAのデータケーブルと電源ケーブルが一緒になっているので抜けにくく、シリアルATA3対応の高速転送が可能なシリアルATAケーブル。
ワンタッチ接続でケーブル周りもすっきりします。
シリアルATA6.0Gb/sに対応しています。1.5Gb/s、3Gb/sにも対応しています。
コネクタ形状
SATA7ピンメス/4ピン(大)オス - SATA7ピンメス/SATA15ピンメス一体型
導体サイズ(AWG[mm2])
(線材太さ)26
変換タイプ
メス - メス/オス - メス
M.2 SATA SSDを2.5インチSATA SSDにするケースです。
7mm厚の2.5インチHDDと同一のサイズ/ネジ穴位置/SATAコネクタ位置のため、ノートパソコンやリムーバブルラックへの取り付けもできます。
ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
付属品
カバー固定用タッピングネジ×6、M.2カード固定用ネジ×1
色
ブラック
適合規格
SATA Revision 3.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×100×7
材質(ケース)
プラスチック
対応
M.2カードタイプ:Key B/B-M、2280
コネクタ
M.2 (Key B)、SATA オス (データ7ピン、電源15ピン)
データ転送速度
最大6Gb/s (理論値)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
USB Type-Aオス - IDE(3.5インチ)メス/USB Type-Aオス - IDE(2.5インチ)メス/USB Type-Aオス - SATAメス
付属品
USB3.0ケーブル(約1m)、ACアダプタ×1、電源ケーブル×1、電源コネクタカバー×1、取扱説明書
質量(g)
55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
96×64×16
アズワン品番
64-0882-82
USBタイプ
USB3.1 Gen1(USB3.0/USB2.0)
オス形状
USB Type-A
メス形状
IDE(3.5インチ)/IDE(2.5インチ)/SATA
変換タイプ
オス - メス
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
M/B上のIDE → SATA(×2)変換アダプタ
端子
SATA 7ピン・オス(M/B用、HDD用) - IDE 40ピン(メス)
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
SATA(7ピン+15ピン)を延長するケーブルです。
手持ちのケーブルの長さが不足している時などに便利です。
配線にゆとりのある50cmです。
色
イエロー/ブラック/レッド
質量(g)
44
ケーブル長(m)
約0.5
コネクタ形状
SATA(7ピン+15ピン オス) - SATA(7ピン+15ピン オス)
ケーブル長(cm)
約50
変換タイプ
オス-オス
コネクタ1
SATA7ピン/15ピン一体型
コネクタ2
SATA7ピン/15ピン一体型
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
単一の3.5インチベイに2台のドライブをマウント
SATAデータ&電源ケーブル同梱
ソリッドスチール製
縦・横方向にドライブを取り付けるための穴を用意
用途既存のデスクトップコンピュータに2.5インチSSDの性能を追加。デスクトップPCの空き3.5インチベイに2台のSATAハードドライブを設置。使用していないノートパソコンのハードドライブをデスクトップコンピュータで再利用。ノートパソコンの2.5インチドライブからデスクトップコンピュータにデータを移行
高さ(mm)
22
質量(g)
73
幅(cm)
10.2
長さ(cm)
11.6
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
6Gb/sのフルスピード転送を実現するために、工夫を施し新開発したケーブルを採用し、高速転送の為に新規開発した本物の6Gb/s対応ケーブルです。
SATA 3.0の規格テスト全ての項目にパスしており、独自の転送試験においても十分な性能を確認しております。
コネクタ内部のはんだ付には、自動はんだ機を使用し、はんだのペースト量や温度を厳密に管理し、バラツキのない高品質なケーブルに仕上げています。
従来の150MB/s(1.5G),300MB/s(3.0G)転送で、信頼性の高い高品質ケーブルとしての利用もお薦めです。
取り回しが楽なソフトケーブルを使用しています。
コネクタも含め、高級感のあるオールブラック仕様で仕上げています。
色
ブラック
規格
SATA Revision 3.0(6G/s専用設計ケーブル採用)
コネクタ形状
SATA 7pin メス - SATA 7pin メス(両端ラッチなし)
速度
6Gb/s、 3Gb/s、1.5Gb/s
ケーブル形状
フラットケーブル
変換タイプ
メス-メス
コネクタ1
SATA 7ピン
コネクタ2
SATA 7ピン
mSATA - SATA(7ピン)変換基板
色
グリーン
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
mSATA
コネクタ2
SATA7ピン+SATA電源15ピン
1個
¥2,288
税込¥2,517
6日以内出荷
IDE HDDにSATA電源で給電可能
用途PCからIDEドライブとその他ペリフェラルにSATA電源で給電
長さ(mm)
152
色
ブラック
高さ(mm)
7
質量(g)
13
コネクタ形状
ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)メス - SATA電源[15ピン]オス
製品幅(mm)
31.5
ケーブル長(cm)
15.2
コネクタA
SATA電源[15ピン]
コネクタB
ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)
オス形状
SATA電源[15ピン]
メス形状
ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)
変換タイプ
メス - オス
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
slimSATA - SATA変換アダプタ
色
ブラック
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
SlimSATA
コネクタ2
SATA7ピン+SATA電源15ピン
1個
¥959
税込¥1,055
5日以内出荷
SATA → M/B上のIDE変換アダプタ Z型 光学ドライブ対応
端子
SATA(7ピン・メス) - IDE 40ピン(オス)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷