- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- SATAコネクタのおすすめ人気ランキング
SATAコネクタのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新436件の「SATAコネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「1.27 mm ピッチ コネクタ」、「sata 電源ケーブル」、「HDD ケーブル」などの商品も取り扱っております。
シリアルATAのデータケーブルと電源ケーブルが一緒になっているので抜けにくく、シリアルATA3対応の高速転送が可能なシリアルATAケーブル。
ワンタッチ接続でケーブル周りもすっきりします。
シリアルATA6.0Gb/sに対応しています。1.5Gb/s、3Gb/sにも対応しています。
コネクタ形状
SATA7ピンメス/4ピン(大)オス - SATA7ピンメス/SATA15ピンメス一体型
導体サイズ(AWG[mm2])
(線材太さ)26
変換タイプ
メス - メス/オス - メス
仕様
コンタクト数 = 15。行数 = 1。ピッチ = 1.27mm。ジェンダー = メス。取り付けタイプ = ケーブルマウント。シリーズ = SATA。併用可能製品 = 67581圧着端子。ボディ向き = ストレート。長さ = 24.12mm。幅 = 7.7mm。深さ = 20.6mm。ハウジング材質 = サーモプラスチック。シリーズ番号 = 67582。。Molex 1.27 mmシリアルATA圧着レセプタクルハウジング及び電源ケーブルレセプタクル、シリーズ67581 / 67582. 1.27 mm 15極67582シリーズシリアルATAケーブル取り付け圧着レセプタクルハウジング(品番< 800-7002') 800-7002 は黒色の94V-0ポリエステル製で、正確なかん合を可能にするキー機能が付いています。 この1.27 mmシリアルATA圧着ハウジングは、67581シリアルATA圧着レセプタクル電源ケーブル端子(品番< 904-8121') 904-8121/及び< 800-7009') 800-7009 用です。 このシリアルATA圧着レセプタクル端子は金めっきです。端子当たりの最大電流は1.5 A、最大電圧は15 V dcで、22-18 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。 品番< 800-7009') 800-7009/は「タイプI」のリール方向で、品番< 904-8121') 904-8121/は「タイプII」リール方向です(詳細についてはデータシートを参照してください)。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
仕様
コンタクト数 = 22。行数 = 1。ピッチ = 1.27mm。タイプ = 基板対基板。取り付けタイプ = 表面実装。ボディ向き = ライトアングル。端子方法 = はんだ。定格電流 = 1.5A。定格電圧 = 15 V dc。シリーズ = SATA。コンタクト材質 = 銅合金。シリーズ番号 = 47018。。シリアルATA(TM)デスクトップストレージインターフェイス. シリアルATA(TM)は、デスクトップ及びサーバーストレージ接続の最先端のソリューションを提供します。 ケーブル接続及びダイレクトドッキングシステムの1.8インチ、2.5インチ、3.5インチのフォームファクタに対応しています。 これらのSATA接続は1.5Gbpsに対応しています。 Molexシリーズ47018シリアルATAホストレセプタクルは、1.27 mmピッチ、SMTライトアングル上部実装タイプで、0.76 μm金めっきコンタクト付きです。 Molexシリーズ47080シリアルATAシュラウド付き信号プラグ(ペグ及びロックラッチ付き)は、ライトアングルで0.76 μmの金めっきコンタクト付きです。 Molexシリーズ67490は、リバースタイプのSMTライトアングルシリアルATAヘッダです。 Molexシリーズ67491は、スルーホール縦型シリアルATAヘッダです。 Molexシリーズ87713は、SMT縦型シリアルATAホストレセプタクルです。. 第2世代の速度要件を満たすSATA信号ケーブル
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様
ジェンダー = メス。併用 = SATAコネクタハウジング。シリーズ = SATA。コンタクトめっき = 金。最大ワイヤサイズAWG = 18AWG。シリーズ番号 = 67581。。Molex 1.27 mmシリアルATA圧着レセプタクルハウジング及び電源ケーブルレセプタクル、シリーズ67581 / 67582. 1.27 mm 15極67582シリーズシリアルATAケーブル取り付け圧着レセプタクルハウジング(品番< 800-7002') 800-7002 は黒色の94V-0ポリエステル製で、正確なかん合を可能にするキー機能が付いています。 この1.27 mmシリアルATA圧着ハウジングは、67581シリアルATA圧着レセプタクル電源ケーブル端子(品番< 904-8121') 904-8121/及び< 800-7009') 800-7009 用です。 このシリアルATA圧着レセプタクル端子は金めっきです。端子当たりの最大電流は1.5 A、最大電圧は15 V dcで、22-18 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。 品番< 800-7009') 800-7009/は「タイプI」のリール方向で、品番< 904-8121') 904-8121/は「タイプII」リール方向です(詳細についてはデータシートを参照してください)。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(50個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1x Slimline SATA(データ&電源)レセプタクル。1x SATA(データ&電源)プラグ。ケーブル長15cm
用途Slimline SATA光学ドライブを標準SATAマザーボードに接続
色
レッド
ケーブル長(mm)
152
質量(g)
14
保証期間
ライフタイム
コネクタA
Slimline SATA (データ&電源、13ピン)
コネクタB
SATA (データ&電源、7+15ピン)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
シリアルATA3規格対応です。転送速度6.0Gb/sに対応しています(1.5Gb/s、3Gb/sにも対応)
従来のシリアルATA2(300Mb/s)に比べて、シリアルATA3(600Mb/s)は、実効速度が約2倍に高速化されます。※理論値
両コネクタラッチ付きです。
規格
シリアルATA3
コネクタ形状
SATAコネクタ 7ピンメス(ラッチ付き) - SATAコネクタ 7ピンメス(ラッチ付き)
伝送速度(Mbps)
600
プラグ形状
ストレート
伝送速度(Gbps)
6
導体サイズ(AWG[mm2])
(線材太さ)26
変換タイプ
メス - メス
1x SATAコネクタ
1x L型/90度SATAコネクタ
SATA 3.0 6Gbps 処理能力に完全対応
3.5インチ/2.5インチSATA HDDの両方に対応
ケーブル長さ30cm
用途小型コンピュータ筐体にシリアルATAハードドライブやDVDドライブを装着。サーバやストレージサブシステムでの使用。高性能ワークステーションでのドライブ実装。SATAドライブアレイに接続
色
レッド
質量(g)
9.7
規格
SATA 3.0
ケーブル長(m)
0.305
コネクタ形状
SATA(データ)[7ピン]オス - SATA(データ)[7ピン]オス
ケーブル長(cm)
30.5
プラグ形状
ストレート - L型右向き
伝送速度(Gbps)
6
変換タイプ
オス - オス
1個
¥959
税込¥1,055
翌々日出荷
SATAインターフェースのHDDをUSBに接続して、データの読み書きができる変換ケーブルです。
ACアダプタが付属しているのでUSBの電力だけで動かないHDDも安定して動作可能です。
USB3.0接続で高速回転のハードディスクやBlu-ray書き込みドライブなどの能力を最大限に発揮します。
内蔵型シリアルATAハードディスクをUSBに変換し接続可能にします。
各種ドライブにケーブルを直付けするのでケースが不要で交換が簡単です。
ドライバをインストールする必要はありません。
ON・OFFスイッチ付きだから安全に脱着可能です。
ACアダプタが付属しています。
付属品
ACアダプタ×1、取扱説明書×1
色
ブラック
質量(g)
約70
タイプ
変換器
ケーブル長(m)
約0.8(USBケーブル)
対応OS
Windows 10・8.1・8(64bit、32bit)・7(64bit、32bit)・Vista・XP
コネクタ形状
USB Type-Aオス - SATAオス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約607×40×15(本体のみ)
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン/Surface Pro(2017)
対応
【ドライブ】シリアルATAインターフェースの内蔵型2.5インチハードディスク及び3.5インチハードディスク、シリアルATAインターフェースの内蔵型SSD、シリアルATAインターフェースの内蔵型光学式ドライブ
アズワン品番
64-0866-78
インターフェイス
USB側/USB Ver.3.0準拠(USB Ver.2.0上位互換)、HDD側/シリアルATA
容量(TB)
(対応最大)3
オス形状
USB Type-A/SATA
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
USB Type-A
コネクタ2
SATA
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
便利なセットアップ: 旧型のIDEマザーボードにSATA接続が可能にするIDE-SATAアダプター。追加のドライバーやソフトウェアを必要としない優れたハードウェアソリューション。各種OSに対応。SATA接続を追加:旧型のIDEシステムにSATAハードドライブや光学ドライブを接続するためのコストパフォーマンスの高いソリューション。追加のコントローラカードが不要のIDE SATAコンバーター。LP4 - SP4電源ケーブル付属
。幅広い互換性: 2.5/3.5/5.25in SATAドライブに対応。Blu-ray、DVDまたはCD-ROMドライブ用のODD(光ディスクドライブ)に対応。SATAバージョン1.0に準拠し、SATA 1.0/2.0/3.0に対応。IDE/ATA 33/66/100/133に対応。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途IDEインターフェース マザーボードにSATA HDDを接続する内蔵型ソリューション。SATA非対応の旧型マザーボードでの使用に最適
長さ(mm)
75.5
色
レッド/ブラック/イエロー
高さ(mm)
23
質量(g)
29
湿度(%RH)
15~90
保存温度(℃)
-25~80
製品幅(mm)
20
動作温度(℃)
5~50
伝送速度(Mbps)
最大133
オス形状
SATAデータ&電源[7+15ピン]、IDE(EIDE、PATA)[40ピン]、FDD電源コネクタ(SP4)[4ピン]
変換タイプ
オス - オス
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
オス - メス(15ピン)SATA電源コネクタ
ケーブル長30cm
用途システムの構築時やアップグレード時にSATAドライブとケーブルの配置の柔軟性を実現。SATAバックプレーンアダプタの接続を延長。SATAドライブドックの接続を延長
色
レッド/ブラック/イエロー/オレンジ
質量(g)
23
コネクタ形状
SATA電源[15ピン]メス - SATA電源[15ピン]オス
変換タイプ
メス - オス
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
mSATA SSDを7mm厚25型SATA SSD互換に変換するためのアダプターです。ブートドライブにも利用可能。 ノートPCのHDD換装に!
1台
¥2,288
税込¥2,517
8日以内出荷
1x SATAコネクタ。1x ペリフェラル電源コネクタ。1x スリムラインSATAコネクタ。SATA 3.0の最大データ転送速度6Gbpsをフルサポート。スリムラインSATA光学ドライブをサポート。ケーブル長 91cm
用途スリムライン光学ドライブをデスクトップパソコンに追加
色
レッド
ケーブル長(mm)
914
質量(g)
32
保証期間
ライフタイム
コネクタA
Slimline SATA (データ&電源、13ピン)
コネクタB
SATA (データ、7ピン)、ペリフェラル電源 (4ピン)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
高性能:PCIe x2 スロット1基に4口のSATA 3.0 6Gbpsポートを増設し、SATAドライブ(HDD/SSD)をデスクトップパソコン/サーバーに接続。4台のSATAドライブ接続に対応(SATAケーブル別売)。ASM1164コントローラ:シングルチップ設計により、4口のSATA 6Gbpsポートを単一のx2 PCI Expressスロットに追加、合計で16Gbpsの帯域を提供。ポートマルチプライヤとNCQ(Native Command Queue)をサポート。互換性:PCIe 3.0、SATA 3.2、AHCI 1.4 仕様に準拠、下位互換で旧バージョンとも互換。Windows 7以降、macOS 10.10以降、Linux 2.6.32以降に対応。 ビルトインRAIDがない設計でマザーボード互換性を改善。ATA & ATAPI(HDD、SSD、光学ディスク)対応。簡単導入:プラグアンドプレイでセットアップが簡単なインターフェースカード。フルプロファイルおよびロープロファイル両方のPCIスロットで使用可能(フルプロファイルブラケット装着済み、ロープロファイルブラケット同梱)。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などストレージ管理システムをサポート。StarTech.comの優位性:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と無期限無料技術サポート(月-金)を提供。
用途デスクトップPCまたはサーバーに4つのSATA 6Gbpsドライブを追加。ストレージ管理システムでドライブを管理し、RAIDアレイを構成。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などに対応
インターフェース
PCI Express
長さ(mm)
70
幅(mm)
56
高さ(mm)
16
質量(g)
50
データ転送速度
6Gbps
コネクタサイズ
PCI Express ×2
搭載I/O
SATA
ポート数
4
対応OS
Windows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.10 - 13、Linux 2.6.32以降(LTSバージョンのみ)
保証期間
2年間
セット内容
1-PCIeSATAカード、1-フルプロファイルブラケット(取り付け済み)、1-ロープロファイル対応ブラケット、1-クイックスタートガイド
色
レッド
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
ノートパソコンに搭載されたUSB-Cポートから外付けドライブに素早く簡単にアクセス
アクセサリ不要で2.5インチSATA SSD/HDDと直接接続
USBポートから直接電源供給可能な優れた携帯性
USB 3.1 Gen 2(10 Gbps)の高速データ転送速度で時間を節約
SATA 1.0、2.0、3.0に対応(最大6 Gbps)に対応
UASP対応で性能アップ
本体一体型USB-Cケーブル
長さ(mm)
508
色
ブラック
高さ(mm)
5
質量(g)
29.2
湿度(%RH)
40~50
コネクタ形状
USB Type-C[24ピン]オス - SATAデータ&電源[7+15ピン]オス
保存温度(℃)
-10~55
製品幅(mm)
43
動作温度(℃)
0~70
伝送速度(Gbps)
最大10
USBタイプ
USB3.1 Gen 2
オス形状
USB Type-C[24ピン]、SATAデータ&電源[7+15ピン]
変換タイプ
オス - オス
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
スーパースピード USB 3.0:PCIスロット経由で4口のUSB-A 3.2 Gen 1ポートをパソコンに増設するPCI/PCI-Xユニバーサル(3.3V&5V、32ビット)カード。USB 3.0/3.1 Gen 1/USB 3.2 Gen 1x1に対応。データ転送速度:PCIバスの最大速度(1.3Gbps)を実現するUASP搭載USB拡張 PCIインターフェースカード。Dell OptiPlex 7010やHP Compaq dc7800などのPCIスロットのみ搭載の旧式パソコンに最適。USB 2.0/1.1/1.0 との後方互換性あり。オプション電源:マザーボードからの電力が不足している場合に備え、USBポートに追加の電力供給が可能なSATA & SP4パワーポートを搭載したUSB増設 PCI拡張カード。電源はSATAまたはSP4ポートに接続し、USB Type-Aポートごとに最大5V 0.9A/4.5Wを供給。標準&ロープロファイルブラケット:出荷時には標準プロファイルブラケットが装着済みで、ロープロファイルを同梱。ロープロファイルとフルプロファイル両方のコンピュータシステムに対応
用途PCI対応レガシーシステムをUSB 3.0対応に変換。外付けUSBポートを追加し、システム能力を拡張。外付けストレージデバイスやAVデバイスをSuper Speed USB 3.0データ転送速度に対応
仕様
【UASPサポート】あり、【バス型】PCI / PCI-X (5V / 3.3V)、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0、【内部ポート】SATA パワー(15ピン)、SP4(4ピン、Small Drive Power)
インターフェース
USB3.0
長さ(mm)
133
幅(mm)
20
色
レッド
高さ(mm)
65
質量(g)
72
ポート数
4
対応OS
Windows XP/Vista/7/8/8.1/10。Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016
コネクタ形状
PCI/PCI-X(ユニバーサル3.3&5V、32ビット)
保存温度(℃)
-25~70
カード
標準プロファイル(LP取り付け金具を含む)
動作温度(℃)
5~50
チップセット
Renesas/NEC-μPD720202
USBタイプ
USB3.0-5bit/s
転送速度(Gbps)
【最大データ】1.3
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
電源ユニットのペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) をシリアルATA電源コネクタ (15ピン) 上L型に変換します。
パラレルATA (IDE) HDDなどのペリフェラル電源コネクタを変換し、SSD/HDD/5インチ光学ドライブなどのシリアルATA電源コネクタにするケーブルです。
コネクタ部分の空間が狭い場合に最適です。
ケーブル長(cm)
12
コネクタ形状
電源ユニット側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) オス - デバイス側: シリアルATA電源コネクタ (15ピン) 上L型 メス
1本
¥509
税込¥560
4日以内出荷
1x SATAコネクタ
1x ペリフェラル電源コネクタ
1x スリムラインSATAコネクタ
SATA 3.0 6Gbps 処理能力に完全対応
スリムラインSATA光学ドライブをサポート
ケーブル長50 cm
色
レッド
質量(g)
22
ケーブル長(m)
0.508
コネクタ形状
Slimline SATA(データ&電源)[13ピン]オス - ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オス、Slimline SATA(データ&電源)[13ピン]オス - SATA(データ)[7ピン]オス
ケーブル長(cm)
50.8
オス形状
Slimline SATA(データ&電源)[13ピン]、ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)、SATA(データ)[7ピン]
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
SATA(データ&電源)[13ピン]
コネクタ2
ペリフェラル(大4ピン)、SATA(データ)[7ピン]
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
ケーブル長15cm
シリアルATA HDDを標準型内部電源コネクタに接続 - SATA(15ピン)- ペリフェラル電源コネクタ(4ピン)
標準ペリフェラル電源接続でシリアルATA HDDに給電
シリアルATA 3.0規格に準拠
用途シリアルATA HDDを使用するデスクトップ型コンピュータまたはサーバに最適
色
レッド/ブラック/イエロー
質量(g)
13
ケーブル長(m)
0.16
コネクタ形状
SATA電源[15ピン]メス - ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オス
ケーブル長(cm)
15.2
オス形状
ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)
メス形状
SATA電源[15ピン]
変換タイプ
メス - オス
コネクタ1
SATA電源[15ピン]
コネクタ2
ペリフェラル(大4ピン)
1個
¥859
税込¥945
翌々日出荷