SATA電源延長ケーブルのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
98件の「SATA電源延長ケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「sata延長ケーブル」、「ハードディスク 外付け コネクター形状」、「ide ケーブル」などの商品も取り扱っております。
オス - メス(15ピン)SATA電源コネクタ ケーブル長30cm
用途システムの構築時やアップグレード時にSATAドライブとケーブルの配置の柔軟性を実現。SATAバックプレーンアダプタの接続を延長。SATAドライブドックの接続を延長 レッド/ブラック/イエロー/オレンジ 質量(g) 23 コネクタ形状 SATA電源[15ピン]メス - SATA電源[15ピン]オス 変換タイプ メス - オス
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

変換名人SATAケーブル
SATA電源を延長するケーブルです。 ケーブル長50cmで使いやすくなっています。 手持ちのケーブルの長さが足りない時に便利です。 抜け防止のラッチ付きなので安心です。
質量(g) 34 タイプ ラッチあり コネクタ形状 SATA(15ピン オス) - SATA(15ピン メス) ケーブル長(cm) 約50 変換タイプ オス-メス
1個
619 税込681
当日出荷

電源ユニットのシリアルATA電源コネクタ (15ピン) を延長します。 離れた場所にあるハードディスクなどに電源ケーブルが届きます。 フルタワー、サーバーケースなどに最適です。
ケーブル長(cm) 50 コネクタ形状 電源ユニット側: シリアルATA電源コネクタ (15ピン) オス - デバイス側: シリアルATA電源コネクタ (15ピン) メス
1本
749 税込824
当日出荷

1個
989 税込1,088
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メス22ピン - オス22ピンSATAデータ/電源コンボ 30cm延長ケーブル
用途システムの構築時やアップグレード時の柔軟性を実現。バックプレーンアダプタの接続を延長。ドライブドックの接続を延長 レッド 質量(g) 34 規格 SATA 3.0 コネクタ形状 SATAデータ&電源[7+15ピン]メス - SATAデータ&電源[7+15ピン]オス ケーブル長(cm) 30.5 プラグ形状 ストレート 伝送速度(Gbps) 6 変換タイプ メス - オス
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

変換名人SATAケーブル
SATA電源を延長するケーブルです。 ケーブル長30cmで使いやすくなっています。 手持ちのケーブルの長さが足りない時に便利です。 抜け防止のラッチ付きなので安心です。
質量(g) 23 タイプ ラッチあり コネクタ形状 SATA(15ピン オス) - SATA(15ピン メス) ケーブル長(cm) 約30 変換タイプ オス-メス
1個
619 税込681
5日以内出荷

電源ユニットのシリアルATA電源コネクタ (15ピン) を延長します。 離れた場所にあるハードディスクなどに電源ケーブルが届きます。 フルタワー、サーバーケースなどに最適です。
ケーブル長(cm) 30 コネクタ形状 電源ユニット側: シリアルATA電源コネクタ (15ピン) オス - デバイス側: シリアルATA電源コネクタ (15ピン) メス
1本
659 税込725
当日出荷

頑丈な金属製の取り付け金具。7ピンSATAと4ピンペリフェラル電源のアダプタケーブルを分離する22ピンSATAデータ/電源用コネクタを同梱
用途既存のデスクトップコンピュータに2.5インチHDDの性能を追加。ノートパソコン用2.5インチSATA HDDをデスクトップ3.5インチベイで使用。使用していない2.5インチSATA HDDをデスクトップコンピュータの追加ストレージとして使用。ノートパソコンの2.5インチドライブからデスクトップコンピュータにデータを移行
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

SATAの内部電源に2分岐出来るケーブルです。 コネクタ部分は信頼性の高い樹脂成形タイプです。 SATA15ピンオスとSATA15ピンメスのケーブル長は約20cmです。
ケーブル長(m) 0.2 イエロー/ブラック/レッド コネクタ形状 SATA15ピンオス - SATA15ピンメス×2 変換タイプ オス - メス コネクタ1 SATA 15ピン コネクタ2 SATA 15ピン ×2
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

シリアルATAのデータケーブルと電源ケーブルが一緒になっているので抜けにくく、シリアルATA3対応の高速転送が可能なシリアルATAケーブル。 ワンタッチ接続でケーブル周りもすっきりします。 シリアルATA6.0Gb/sに対応しています。1.5Gb/s、3Gb/sにも対応しています。
コネクタ形状 SATA7ピンメス/4ピン(大)オス - SATA7ピンメス/SATA15ピンメス一体型 導体サイズ(AWG[mm2]) (線材太さ)26 変換タイプ メス - メス/オス - メス
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリアルATA3規格対応です。転送速度6.0Gb/sに対応しています(1.5Gb/s、3Gb/sにも対応) 従来のシリアルATA2(300Mb/s)に比べて、シリアルATA3(600Mb/s)は、実効速度が約2倍に高速化されます。※理論値 両コネクタラッチ付きです。
規格 シリアルATA3 コネクタ形状 SATAコネクタ 7ピンメス(ラッチ付き) - SATAコネクタ 7ピンメス(ラッチ付き) 伝送速度(Mbps) 600 プラグ形状 ストレート 伝送速度(Gbps) 6 導体サイズ(AWG[mm2]) (線材太さ)26 変換タイプ メス - メス
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリアルATA3規格対応です。転送速度6.0Gb/sに対応しています(1.5Gb/s、3Gb/sにも対応) 従来のシリアルATA2(300Mb/s)に比べて、シリアルATA3(600Mb/s)は、実効速度が約2倍に高速化されます。※理論値 ストレート(ラッチ付き)-下L型コネクタです。
規格 シリアルATA3 コネクタ形状 SATAコネクタ 7ピンメス(ラッチ付き) - SATAコネクタ 7ピンメス(下L型) 伝送速度(Mbps) 600 プラグ形状 ストレート - 下L型 伝送速度(Gbps) 6 導体サイズ(AWG[mm2]) (線材太さ)26 変換タイプ メス - メス
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

変換名人SATAケーブル
延長用SATA用データ+電源ケーブルです。 デバイスまでの長さが足りない時などに便利です。
イエロー/ブラック/レッド ケーブル長(m) 0.5 コネクタ形状 SATA(7ピン オス)+SATA電源(15ピン オス) - SATA(7ピン メス)+SATA電源(15ピン メス) ケーブル長(cm) 約50 変換タイプ オス-メス コネクタ1 SATA7ピン/15ピン一体型 コネクタ2 SATA7ピン/15ピン一体型
1個
829 税込912
当日出荷

SATAインターフェースのHDDをUSBに接続して、データの読み書きができる変換ケーブルです。 ACアダプタが付属しているのでUSBの電力だけで動かないHDDも安定して動作可能です。 USB3.0接続で高速回転のハードディスクやBlu-ray書き込みドライブなどの能力を最大限に発揮します。 内蔵型シリアルATAハードディスクをUSBに変換し接続可能にします。 各種ドライブにケーブルを直付けするのでケースが不要で交換が簡単です。 ドライバをインストールする必要はありません。 ON・OFFスイッチ付きだから安全に脱着可能です。 ACアダプタが付属しています。
付属品 ACアダプタ×1、取扱説明書×1 ブラック 質量(g) 約70 タイプ 変換器 ケーブル長(m) 約0.8(USBケーブル) 対応OS Windows 10・8.1・8(64bit、32bit)・7(64bit、32bit)・Vista・XP コネクタ形状 USB Type-Aオス - SATAオス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約607×40×15(本体のみ) 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン/Surface Pro(2017) 対応 【ドライブ】シリアルATAインターフェースの内蔵型2.5インチハードディスク及び3.5インチハードディスク、シリアルATAインターフェースの内蔵型SSD、シリアルATAインターフェースの内蔵型光学式ドライブ アズワン品番 64-0866-78 インターフェイス USB側/USB Ver.3.0準拠(USB Ver.2.0上位互換)、HDD側/シリアルATA 容量(TB) (対応最大)3 オス形状 USB Type-A/SATA 変換タイプ オス - オス コネクタ1 USB Type-A コネクタ2 SATA
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

シリアルATA3規格対応です。転送速度6.0Gb/sに対応しています(1.5Gb/s、3Gb/sにも対応) 従来のシリアルATA2(300Mb/s)に比べて、シリアルATA3(600Mb/s)は、実効速度が約2倍に高速化されます。※理論値 延長用のSATA3対応ケーブル。ストレート側コネクタラッチ付きです。
ケーブル長(m) 0.3 レッド 規格 シリアルATA3 コネクタ形状 SATAコネクタ 7ピンメス(ラッチ付き) - SATAコネクタ 7ピンオス アズワン品番 64-0863-05 伝送速度(Mbps) 600 プラグ形状 ストレート 伝送速度(Gbps) 6 導体サイズ(AWG[mm2]) (線材太さ)26 変換タイプ メス - オス コネクタ1 SATA 7ピン コネクタ2 SATA 7ピン
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1x SATAプラグ 1x ペリフェラル電源(大4ピン) メス コネクタ ケーブル長さ30cm
長さ(mm) 300 レッド/ブラック/イエロー 高さ(mm) 8 質量(g) 16 湿度(%RH) 40~60 コネクタ形状 ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)メス - SATA電源[15ピン]オス 保存温度(℃) 24~25 製品幅(mm) 30 動作温度(℃) 20~80 ケーブル長(cm) 30.5 オス形状 SATA電源[15ピン] メス形状 ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン) 変換タイプ メス - オス コネクタ1 ペリフェラル(大4ピン) コネクタ2 SATA15ピン
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

IDE HDDにSATA電源で給電可能
用途PCからIDEドライブとその他ペリフェラルにSATA電源で給電 長さ(mm) 152 ブラック 高さ(mm) 7 質量(g) 13 コネクタ形状 ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)メス - SATA電源[15ピン]オス 製品幅(mm) 31.5 ケーブル長(cm) 15.2 コネクタA SATA電源[15ピン] コネクタB ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン) オス形状 SATA電源[15ピン] メス形状 ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン) 変換タイプ メス - オス
1個
879 税込967
当日出荷

電源コネクタ(大4pin)オス-シリアルATAの内部電源変換用のケーブルです。 RoHS指令に対応した製品です。
ケーブル長(cm) 17 ケーブル長(m) 0.17 コネクタ形状 電源コネクタ(大4ピン)オス - シリアルATA15ピンメス アズワン品番 64-0899-02 RoHS指令(10物質対応) 対応 変換タイプ オス - メス コネクタ1 電源コネクタ(大4ピン) コネクタ2 SATA15ピン
1本
799 税込879
当日出荷

電源タップや機器の電源延長に便利です。 用途に合わせて延長できます。 トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
仕様 二重被ふく、スイングプラグ、絶縁キャップ付 ホワイト 規格 PSE準拠 定格電力(W) 1500以下 定格電圧(V) 125 コンセント個数 1 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 定格容量 15A・125V(1500Wまで) コード 仕上り外形寸法 約4.2×7.6mm プラグ形状 2Pオス(絶縁キャップ付きスイングプラグ)・2Pメス RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SATA延長ケーブル 7ピン(オス) - 7ピン(メス) 50cm
端子 SATA 7ピン(オス - メス) ケーブル長(cm) 50
1個
569 税込626
当日出荷