SATO プリンタのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
248件の「SATO プリンタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サトープリンター」、「シール印刷機械」、「ラベルプリンター」などの商品も取り扱っております。
UNOラベラー専用の黒インクです。一般インキローラー乾燥定着が約1分に対して、速乾インキーローラー乾燥定着は約1秒と超高速で乾燥し、商品へのインクの付着を防げます。またサトー製新耐水ラベルにも使用できます。
材質 ABS樹脂 寸法(mm) 4.3×7.5×2.3 規格 ブリスターパック 速乾 アズワン品番 65-0387-15
1個
419 税込461
当日出荷

ストレスのない発行業務を実現する『はやさ』、現場で安心して使える『つよさ』、幅広いデバイスに『つながる』、いつでもどこでも、だれにでも『使いやすさ』、現場を変えるモバイルプリンタ『プチラパンシリーズ』
用途店舗でのマークダウン、ドア・ツー・ドア配送、製造、物流、流通などの様々な用途に非常に適しています。 適合バッテリー リチウムイオン 電圧:7.2V 容量:1950mAh 充電時間:急速充電器で約2時間、本体充電(ACアダプタ)で約3時間、本体クレードルで約3時間 仕様 充電時間:急速充電器で約2時間、本体充電(ACアダプタ)で約3時間、本体クレードルで約3時間 付属品 バッテリー 適合 印字保証環境:-5~40℃/30~80%RH(但し、結露なきこと) 厚さ(mm) 64~190μm(0.064~0.19mm) 質量(g) 約444 規格 VCCI Class B 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 95×68×128 用紙 メーカー指定用紙のご使用をお願いいたします コード 【2次元】QR コード(マイクロQR含む)、セキュリティQR、PDF417(マイクロPDF含む)、MAXIコード、GS1データマトリックス、データマトリックス(ECC200)、Aztecコード メモリー (本体)ROM:2GB、RAM:512MB 解像度 ヘッド密度:8dot/mm(203dpi) バッテリー電圧(V) 7.2 印刷速度 最大152mm/秒(6インチ/秒) 保存温度範囲(℃) ラベル:25~60、ノンセパ:0~35 フォント X20(5×9)、X21(17×17)、X22(24×24)、X23(48×48)、X24(48×48)(他:英数字・記号・カナ)、OCR-A(15×22)、OCR-B(20×24)(英数字・記号)、標準漢字: JIS第一/第二水準 明朝/ゴシック切替(16×16、22×22、24×24、32×32、40×40)(JISX0208-1993)、拡張漢字:JIS第一/第二/第三/第四 ゴシックのみ(16×16、22×22、24×24、32×32、40×40)(JISX0213-2004)、スケーラブルフォント:JIS第一/第二水準 明朝/ゴシック、マークダウンフォント14種、POPフォント1種 バーコード UPC-A/UPC-E、JAN/EAN、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(UCC/EAN128)、CODABAR(NW-7)、ITF、インダストリアル2of5、マトリックス2of5、カスタマバーコード、UPCアドオンコード、BOOKLAND、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked 保存湿度範囲 ラベル:10~90%RH(但し、結露なきこと)、ノンセパ:30~75%RH(但し、結露なきこと) 用紙サイズ 連続発行:長さ:13mm~160mm(16mm~163mm)、幅:25.4mm~55mm(28.4mm~58mm)、ティアオフ発行:長さ:16mm~160mm(19mm~163mm)、幅:25.4mm~55mm(28.4mm~58mm)、剥離発行:長さ:25mm~160mm(28mm~163mm)、幅:32mm~55mm(35mm~58mm)、ノンセパ発行:長さ:16mm~120mm、幅:50mm~58mm バッテリー容量(mAh) 1950 印刷方式 感熱方式 適合ドライバー Windows 10/8.1/8/7/Vista、Windows Server 2012R2/2012/2008R2/2008 有効寸法(mm) 印字:(最大)長さ1000×幅55 バッファ仕様 受信:2.95MB 合成シンボル EAN-13 Composite(CC-A/CC-B)、EAN-8 Composite(CC-A/CC-B)、UPC-A Composite(CC-A/CC-B)、UPC-E Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Truncated Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Stacked Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Expanded Stacked Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Expanded Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Limited Composite(CC-A/CC-B)、GS1-128 Composite(CC-A/CC-B/CC-C)
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

文字が大きく見やすい印字。しかも情報量倍増の二段印字。手を汚さずインキローラー交換可能。ラベルセットも簡単!
材質 樹脂 質量(g) 300 段数 2段型 桁数 【印字】6桁と8桁 コード 42104582 アズワン品番 65-0381-37 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm) 245×124×57
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷

自動給紙機能でラベルセットが容易。 カバーが大きく開き、清掃等のメンテナンスが容易。 有機ELディスプレイ搭載で、暗所でも文字がくっきり。 単枚ラベルにも対応。
用途分散型少量ラベル発行に最適。物流現場からオフィスまで様々なシーンで活躍。 印刷方式 感熱方式 解像度 ヘッド密度:8dot/mm(203dpi) 印刷速度 最大150mm/秒(6インチ/秒) 用紙サイズ 【連続発行・ティアオフ・カッタ】長さ:25~397mm(台紙:28~400mm)幅:25~115mm(台紙:28~118mm)、【剥離】長さ:25~100mm(台紙含み:28~103mm)幅:25~115mm(台紙含み:28~118mm)、【単枚発行】長さ:127~397mm(台紙:130~400mm)幅:25~115mm(台紙:28~118mm) 用紙 ファンフォールド紙、ロール紙、単枚 厚さ(mm) (用紙)0.08~0.21 フォント X20:5×9dot(英数字・記号・カナ)、X21:17×17dot(英数字・記号・カナ)、X22:24×24dot(英数字・記号・カナ)、X23:48×48dot(英数字・記号・カナ)、X24:48×48dot(英数字・記号・カナ)、漢字:16×16dot、22×22dot、24×24dot(JIS X 0213)(JIS第1水準・第2水準・角ゴシック体)、アウトラインフォント:英数字・記号・カナ、OCR-A:15×22dot(英数字・記号)、OCR-B:20×24dot(英数字・記号) バーコード JAN/EAN、UPC-A/UPC-E、GS1-128(UCC/EAN128)、CODABAR(NW-7)、CODE128、CODE39、CODE93、ITF、GS1 DataBar(RSS)、カスタマバーコード コード 【2次元】QRコード、マイクロQR、PDF417、マイクロPDF、MAXIコード、データマトリックス(ECC200)、GS1データマトリックス 機能 ステータス返送、グラフィック、連番、フォームオーバレイ、罫線、白黒反転、外字登録、用紙無駄なし、【自己診断機能】ヘッド切れチェック、カバーオープン検出、ペーパーエンド検出 使用環境温度(℃) 5~35 使用環境湿度(%) 30~90RH(但し、結露なきこと) 保存温度範囲(℃) -5~60 保存湿度範囲 30~90RH(但し、結露なきこと) 規格 VCCI Class B 消費電力(W) 97/151VA(印字率30%)、待機時:7/15VA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 178×112×146 質量(kg) 約1.5 インターフェース 通信インターフェース:USB+LAN 適合ドライバー Windows Vista/Server2008/7/8/8.1/10 32ビット版 日本語版、Windows Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/7/8/8.1/10 64ビット版 日本語版 有効寸法(mm) 印字:(最大)長さ400×幅104 電源(V) AC100-240±10% RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パンチラベルと同じサイズでパンチ穴がないタイプです。広いラベルルートでラベルのセットが簡単です。インキローラーの交換も簡単です。ラベルサイズ:縦12mm×横22mm。重量:280g
材質 ABS樹脂 寸法(mm) 123.5×245×56.5
1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準デザインラベル「賞味期限」。 一段(一行)日付け印字用ラベルで、食品表示法に乗っ取った期限表示用ラベルです。 保管しやすく6巻ごとにシュリンクパックされております。表巻き。
寸法(mm) 1片:12×26 材質 上質紙
1袋(6巻)
3,298 税込3,628
当日出荷

ストレスのない発行業務を実現する『はやさ』、現場で安心して使える『つよさ』、幅広いデバイスに『つながる』、いつでもどこでも、だれにでも『使いやすさ』、現場を変えるモバイルプリンタ『プチラパンシリーズ』
用途店舗でのマークダウン、ドア・ツー・ドア配送、製造、物流、流通などの様々な用途に非常に適しています。 仕様 充電時間:急速充電器で約2時間、本体充電(ACアダプタ)で約3時間、本体クレードルで約3時間 付属品 バッテリー 適合 印字保証環境:-5~40℃/30~80%RH(但し、結露なきこと) 厚さ(mm) 64~190μm(0.064~0.19mm) 質量(g) 約374(バッテリ含む) 規格 VCCI Class B 消費電力(W) 充電中:8.5、待機中:1.3、スリープ中:0.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 95×54×109.5 機能 ステータス返送、グラフィック登録、外字登録、フォーマット登録、低温印字対応、エコ充電、清掃タイミングお知らせ、【自己診断機能】ヘッド切れチェック、ペーパーエンド検出、ハクリ後ラベル有り無し検出(PW208NXのみ)、バッテリ劣化警告、低消費電力:スリープ、自動電源OFF 用紙 メーカー指定用紙のご使用をお願いいたします インターフェース USB2.0 HighSpeed(Mini-B)NFC、 Bluetooth 3.0+EDR Class2(MFi認証) コード 【2次元】QR コード(マイクロQR含む)、セキュリティQR、PDF417(マイクロPDF含む)、MAXIコード、GS1データマトリックス、データマトリックス(ECC200)、Aztecコード メモリー (本体)ROM:2GB、RAM:512MB 解像度 ヘッド密度:8dot/mm(203dpi) バッテリー電圧(V) 7.2 使用環境温度(℃) ラベル:-15~50℃、 ノンセパ:5~35℃、無線LAN仕様の場合:0~50℃ 印刷速度 最大152mm/秒(6インチ/秒) 保存温度範囲(℃) ラベル:25~60、ノンセパ:0~35 フォント X20(5×9)、X21(17×17)、X22(24×24)、X23(48×48)、X24(48×48)(他:英数字・記号・カナ)、OCR-A(15×22)、OCR-B(20×24)(英数字・記号)、標準漢字: JIS第一/第二水準 明朝/ゴシック切替(16×16、22×22、24×24、32×32、40×40)(JISX0208-1993)、拡張漢字:JIS第一/第二/第三/第四 ゴシックのみ(16×16、22×22、24×24、32×32、40×40)(JISX0213-2004)、スケーラブルフォント:JIS第一/第二水準 明朝/ゴシック、マークダウンフォント14種、POPフォント1種 バーコード UPC-A/UPC-E、JAN/EAN、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(UCC/EAN128)、CODABAR(NW-7)、ITF、インダストリアル2of5、マトリックス2of5、カスタマバーコード、UPCアドオンコード、BOOKLAND、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked 保存湿度範囲 ラベル:10~90%RH(但し、結露なきこと)、ノンセパ:30~75%RH(但し、結露なきこと) 用紙サイズ 連続発行:長さ:13mm~160mm(16mm~163mm)、幅:25.4mm~55mm(28.4mm~58mm)、ティアオフ発行:長さ:16mm~160mm(19mm~163mm)、幅:25.4mm~55mm(28.4mm~58mm)、剥離発行:長さ:25mm~160mm(28mm~163mm)、幅:32mm~55mm(35mm~58mm)、ノンセパ発行:長さ:16mm~120mm、幅:50mm~58mm バッテリー容量(mAh) 1950 印刷方式 感熱方式 適合ドライバー Windows 10/8.1/8/7/Vista、Windows Server 2012R2/2012/2008R2/2008 使用環境湿度(%) ラベル:10~85%RH(但し、結露なきこと)、ノンセパ:30~75%RH(但し、結露なきこと)、無線LAN仕様の場合:20~80%RH(但し、結露なきこと) 適合バッテリー リチウムイオン 電圧:7.2V 容量:1950mAh 充電時間:急速充電器で約2時間、本体充電(ACアダプタ)で約3時間、本体クレードルで約3時間 有効寸法(mm) 印字:(最大)長さ1000×幅55 RoHS指令(10物質対応) 対応 バッファ仕様 受信:2.95MB 合成シンボル EAN-13 Composite(CC-A/CC-B)、EAN-8 Composite(CC-A/CC-B)、UPC-A Composite(CC-A/CC-B)、UPC-E Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Truncated Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Stacked Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Expanded Stacked Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Expanded Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Limited Composite(CC-A/CC-B)、GS1-128 Composite(CC-A/CC-B/CC-C)
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷

SATO(サトー)SCeaTa CT4-LX TT 203
『現場の声をカタチに。 目指したのは、究極のストレスフリー。』 設置される環境を考えて、よりコンパクトに。 大型液晶タッチパネルを搭載することで、プリンタの状態がひと目で分かり、各種設定が直観的に行えるようになりました。さらに、多言語表示にも対応。 コンパクトラベルプリンタを進化させた”SCeaTa”。お客さまの現場に、ストレスフリーをもたらします。
用途L'esprit(レスプリ)の後継機種。製造業の製品ラベル、物流業の送り状ラベル、流通業のSCMラベル、医療業のお薬手帳ラベル等、様々な業界の様々な用途で使用出来ます。 質量(kg) 3.4(TT仕様、用紙/オプション含まず) 規格 安全規格:PSE、ノイズ(EMC) 規格:VCCI B 環境規格:RoHS規制対応、WEEE指令対応 対応OS Windows OS 32bit: 10 / 8.1。Windows OS 64bit: 11 / 10 / 8.1 / Server2022 / Server2019 / Server2016 / Server2012R2 / Server2012 消費電力 ピーク時:155VA/95W(at 30% printing ratio) 待機時:18VA/8W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 178×238×214(足含む/突起物含まず) 入力 AC100-240V 50Hz/60Hz(ACアダプタ) 機能 ヘルプ動画表示機能、LCD31言語表示、メディアスタートアップ/メディアプロファイル機能、用紙無駄なし機能、クローン作成/オートクローン機能、ヘッドチェック機能、清掃お知らせ機能、LCD消灯機能、自動電源オフ機能、パスワードロック機能、総発行枚数表示機能、他 インターフェース USB2.0 HighSpeed(TypeA×2 /TypeB×1) LAN(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) NFC 印字方式 感熱/熱転写方式兼用 解像度 203dpi(8dot/mm) 印字速度 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8インチ/秒 フォント 【ビットマップフォント】。英数字・記号・カナ:X20(5×9)、X21(17×17)、X22(24×24)、X23(48×48)、X24(48×48)。OCR(英数字・記号):OCR-A(15×22)、OCR-B(20×24)。漢字:16×16、22×22、24×24、32×32、40×40。標準JISX0208-1993(JIS 第1~第2水準 明朝/ゴシック切替) 拡張JISX2013-2004(JIS 第1~第4水準 ゴシック)。【スケーラブルフォント】。16 Scalable SATOFonts、Multi-National Language Support(47 Languages/Unicode)、Single and Double Byte Fonts(Korean、Chinese、Japanese) バーコード UPC-A UPC-E JAN/EAN CODE39 CODE93 CODE128 GS1-128(UCC/EAN128) CODABAR(NW-7) ITF7 インダストリアル2of5 NECマトリックス2of5 MSI カスタマバーコード POSTNET UPCアドオンコード BOOKLAND USPSコード GS1 DataBar Omnidirectional GS1 DataBar Truncated GS1 DataBar Stacked GS1 DataBar Stacked Omnidirectional GS1 DataBar Limited GS1 DataBar Expanded GS1 DataBar Expanded Stacked LED STATUS(赤/青) LCD仕様 TFT カラーLCD 4.3インチ 480(RGB)×272 BRIGHT調整:10段階 最大発色数:1670万色 用紙サイズ 【連続】長さ:7~397mm(台紙含み 10~400mm) 幅:22~115mm(台紙含み 25~118mm)。【カッタ】長さ:20~397mm(台紙含み 23~400mm) 幅:22~115mm(台紙含み 25~118mm)。【ハクリ】長さ:20~397mm(台紙含み 23~400mm) 幅:22~115mm(台紙含み 25~118mm)。【ノンセパ】長さ:25~100mm 幅:25~110mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
249,800 税込274,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

強粘着標準デザインラベル「赤ライン」。 二段(二行)印字用ラベルで「価格表示」・「日付け表示」・「ロットNo.表示」と様々な用途に使用できます。 保管しやすく6巻ごとにシュリンクパックされております。表巻き。
寸法(mm) 1片:16×26 材質 上質紙
1袋(6巻)
2,498 税込2,748
当日出荷

パンチ穴のあるSPラベルがスリット形状のSP/UNO1C 共通ラベルに改良されました。本ラベルは、SPラベラーとUNO1Cラベラーの両方でご使用になれます。
対象機種 SPラベラー、UNO1Cラベラー ラベル寸法(1枚)(mm) 縦12.0×横21.6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(1000枚×100巻)
5,798 税込6,378
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

水濡れに強く且つ冷凍環境に最適な食品期限表示用ラベルです。 一段(一行)日付け印字用ラベルで食品表示法に乗っ取った、主に冷凍食品向け期限表示用ラベルです。 保管しやすく6巻ごとにシュリンクパックされております。冷凍糊。表巻き。
寸法(mm) 1片:12×26 材質 耐水紙
1袋(6巻)
5,998 税込6,598
当日出荷

標準デザインラベル「上下赤ライン」。 一段(一行)印字用ラベルで「価格表示」・「日付け表示」・「ロットNo.表示」と様々な用途に使用できます。 保管しやすく6巻ごとにシュリンクパックされております。表巻き。
寸法(mm) 1片:12×26 材質 上質紙
1袋(6巻)
3,298 税込3,628
当日出荷

SATO(サトー)SCeaTa CT4-LX DT 203
『現場の声をカタチに。 目指したのは、究極のストレスフリー。』 設置される環境を考えて、よりコンパクトに。 大型液晶タッチパネルを搭載することで、プリンタの状態がひと目で分かり、各種設定が直観的に行えるようになりました。さらに、多言語表示にも対応。 コンパクトラベルプリンタを進化させた”SCeaTa”。お客さまの現場に、ストレスフリーをもたらします。
用途L'esprit(レスプリ)の後継機種。製造業の製品ラベル、物流業の送り状ラベル、流通業のSCMラベル、医療業のお薬手帳ラベル等、様々な業界の様々な用途で使用出来ます。 質量(kg) 3.4(TT仕様、用紙/オプション含まず) 規格 安全規格:PSE、ノイズ(EMC) 規格:VCCI B 環境規格:RoHS規制対応、WEEE指令対応 対応OS Windows OS 32bit: 10 / 8.1。Windows OS 64bit: 11 / 10 / 8.1 / Server2022 / Server2019 / Server2016 / Server2012R2 / Server2012 消費電力 ピーク時:155VA/95W(at 30% printing ratio) 待機時:18VA/8W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 178×238×214(足含む/突起物含まず) 入力 AC100-240V 50Hz/60Hz(ACアダプタ) 機能 ヘルプ動画表示機能、LCD31言語表示、メディアスタートアップ/メディアプロファイル機能、用紙無駄なし機能、クローン作成/オートクローン機能、ヘッドチェック機能、清掃お知らせ機能、LCD消灯機能、自動電源オフ機能、パスワードロック機能、総発行枚数表示機能、他 インターフェース USB2.0 HighSpeed(TypeA×2 /TypeB×1) LAN(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) NFC 印字方式 感熱方式専用 解像度 203dpi(8dot/mm) 印字速度 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8インチ/秒 フォント 【ビットマップフォント】。英数字・記号・カナ:X20(5×9)、X21(17×17)、X22(24×24)、X23(48×48)、X24(48×48)。OCR(英数字・記号):OCR-A(15×22)、OCR-B(20×24)。漢字:16×16、22×22、24×24、32×32、40×40。標準JISX0208-1993(JIS 第1~第2水準 明朝/ゴシック切替) 拡張JISX2013-2004(JIS 第1~第4水準 ゴシック)。【スケーラブルフォント】。16 Scalable SATOFonts、Multi-National Language Support(47 Languages/Unicode)、Single and Double Byte Fonts(Korean、Chinese、Japanese) バーコード UPC-A UPC-E JAN/EAN CODE39 CODE93 CODE128 GS1-128(UCC/EAN128) CODABAR(NW-7) ITF7 インダストリアル2of5 NECマトリックス2of5 MSI カスタマバーコード POSTNET UPCアドオンコード BOOKLAND USPSコード GS1 DataBar Omnidirectional GS1 DataBar Truncated GS1 DataBar Stacked GS1 DataBar Stacked Omnidirectional GS1 DataBar Limited GS1 DataBar Expanded GS1 DataBar Expanded Stacked LED STATUS(赤/青) LCD仕様 TFT カラーLCD 4.3インチ 480(RGB)×272 BRIGHT調整:10段階 最大発色数:1670万色 用紙サイズ 【連続】長さ:7~397mm(台紙含み 10~400mm) 幅:22~115mm(台紙含み 25~118mm)。【カッタ】長さ:20~397mm(台紙含み 23~400mm) 幅:22~115mm(台紙含み 25~118mm)。【ハクリ】長さ:20~397mm(台紙含み 23~400mm) 幅:22~115mm(台紙含み 25~118mm)。【ノンセパ】長さ:25~100mm 幅:25~110mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

本体に装着したバッテリを充電するアダプタ。約3時間でフル充電。
RoHS指令(10物質対応) 対応 商品タイプ ACアダプタ
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

働き方を、もっと自由に。 全てをこの1台で。働き方にPlus One お客様の現場環境に点在するさまざまなラベル発行業務。スマートフォン、タブレット、ハンディターミナルといった業務デバイスの混在。 AndroidTM OSを搭載したFLEQVなら、1台で現場のさまざまなオペレーションに対応。豊富なアプリケーションによるPlus Oneの価値で、働き方をもっと自由に変えていきます。 e-Labeに対応しており、easyにLabelをデザイン・発行できます。 SATO App Storage、SATO Online Servicesにも対応。
用途リテール、フード、ヘルスケア、アミューズメント業界等、さまざまな現場環境に対応しております。 質量(kg) 約2.5 ※突起物、ハンドル含まず ※サプライ、ACアダプタ、その他オプション含まず 規格 ノイズ規格:VCCI Class A 消費電力(W) 53(印字率15%) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 132×225×161 ※突起物、ハンドル含まず ※サプライ、ACアダプタ、その他オプション含まず 用紙 ロール紙、ファンフォールド紙:メーカー指定用紙のご使用をお願いします。用紙セット位置:センター合わせ バッテリー AC100V±10% 印字密度 12dot/mm(305dpi) 最大印字幅(mm) 80 メモリー容量 10GB(ROM :8GB、RAM :2GB) ディスプレイ 7インチ カラー TFT 印字方式 感熱方式 使用環境 ラベル:0~35℃/30~75%RH(ただし、結露なきこと)、ノンセパ:5~35℃/30~75%RH(ただし、結露なきこと) ※サプライ商品および付属品を除く 消費電力(VA) 90(印字率15%) 印字速度 最大150mm/秒(2~6インチ/秒)※ACアダプタ使用時。印字速度は、使用する用紙、動作仕様、および印字レイアウトにより異なります。 フォント ビットマップフォント:内蔵フォント、OCR-A、OCR-B、マークダウンフォント、価格フォント、POPフォント。スケーラブルフォント:SATO UDフォント。 バーコード JAN/EAN、UPC-A/UPC-E、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(UCC/EAN128)、ITF、インダストリアル 2of5、NECマトリックス 2of5、MSI、カスタマバーコード、POSTNET、UPCアドオンコード、BOOKLAND、USPSコード、GS1 DataBar(RSS) 保存環境 ‐5~60℃/30~90%RH (ただし、結露なきこと) ※サプライ商品および付属品を除く 最大印字長さ(mm) 500 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (4.27MB) 対応コード 2次元コード:QRコード(マイクロQRコード含む)、セキュリティQR、PDF417(マイクロ PDF 含む)、MAXIコード、GS1 データマトリックス、データマトリックス(ECC200)、Aztecコード 合成シンボル EAN- 8/13 Composite、UPC-A/E Composite、GS-1 DataBar (Composite、Truncated Composite、Stacked Composite、Expanded Stacked Composite、Expanded Composite、Stacked Omnidirectional Composite、Limited Composite)、GS1-128 Composite 用紙寸法(mm) 長さ16~500(台紙含み19~503) 幅25~82(台紙含み28~85) ただし、発行形態により使用可能な用紙サイズは変わります。 用紙サイズの詳細は取扱説明書をご確認ください。
1台
169,000 税込185,900
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

水濡れに強く且つ、剥がしやすいラベルです。 一段(一行)日付け印字用ラベルで、ステンレス容器に入った食材の期限管理用に最適なラベルです。 保管しやすく6巻ごとにシュリンクパックされております。表巻き。
寸法(mm) 1片:12×26 材質 耐水紙
1袋(6巻)
6,598 税込7,258
3日以内出荷

すべての孔あきラベルに対応。 軽量コンパクトなので、作業していても腕が疲れません。 他社の孔あきラベルも使用できるようになり、使用範囲がグーンと広がりました。 ハンドラベラーの標準機で、世界のベストセラー。 通称パンチラベルを使用できます。
用途スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍。 段数 1 質量(g) 270 ラベル枚数(1巻当り) 1000
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


UNO1Cラベラー用のラベルです。入数:6巻
仕様 ●サイズ:ラベルサイズ:縦12mm×横22mm/ロールサイズ:21.6×54×54mm●材質:耐水紙 アズワン品番 65-9098-56
1パック(6巻)
1,798 税込1,978
6日以内出荷

小さいラベルの低価格なラベラー。軽くて丈夫、しかも簡単操作でどなたでもお使いいただけます。経済性を追求したハンドラベラーです。 大手量販店で高い使用実績。
用途スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍します。 段数 1 インク色 質量(g) 240 ラベル枚数(1巻当り) 1000
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)