SBP-16のおすすめ人気ランキング

2026/01/10更新
20件の「SBP-16」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソフトスタータ」、「マグネット ブレーカー」、「モータ 1.5Kw」などの商品も取り扱っております。

材質 本体:SUS304相当、ボール:SUS440C、スプリング:SUS631J1、スペーサ:SUS304 タイプ 重荷重用 硬度 HRC55~ 使用温度(℃) ‐30℃~80℃
1個
934 税込1,027
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

BM3シリーズは電動機回路の過負荷・欠相保護と短絡電流遮断の役割を1台で果たすまったく新しいタイプのモータ専用ブレーカです。 ブレーカの過電流遮断器能とサーマルリレーの過負荷保護の機能をコンパクトに一体化しました。 国際規格への対応と小形、高遮断性能など、先進技術を搭載したモータ保護回路です。 32AFおよび、63AF共に標準形と高性能形をラインアップしています。 仕様変更へ柔軟に対応できる豊富な付属品を取り揃えています。 また全機種共通で、ワンタッチ取付が可能です。 専用の接続モジュールでBM3シリーズと簡単に連結、 モータ定格15kWまでのコンビネーションスタータが容易に構築できるようになりました。
種類 制御盤用リレー
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

材質 本体:SUS304相当、ボール:SUS440C、スプリング:SUS631J1、スペーサ:SUS304 タイプ 軽荷重用 硬度 HRC55~ 使用温度(℃) ‐30~80
1個
934 税込1,027
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


・Symmetra LXタワーフレーム用・Service Bypass Panelを併用することで、メンテナンス のためにSymmetra LXごとを取り外す際にも、負荷機 器への給電を継続。
仕様 ●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2011/1026●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4204-29
1式
319,800 税込351,780
12日以内出荷

1台
839 税込923
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
829 税込912
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
829 税込912
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1台
1,198 税込1,318
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (336種類の商品があります)

丸型コンパクトデザイン 455mmピッチスタッドマーク付
種類 フリー 材質(テープ) スチール 目盛仕様 尺相当目盛付 目盛種別 片面 材質(ケース) ABS樹脂 材質(バネ) スチール 表面処理 (テープ)アクリル樹脂コート 爪部 移動爪 種別 マサメ 仕様 455mm毎のスタッドマーク(↓)付。0点補正移動爪
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・Symmetra LXラックマウントフレーム用・Service Bypass Panelを併用することで、メンテナンスのためにSymmetra LXごとを取り外す際にも、負荷機器への給電を継続。
仕様 ●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2011/1026●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4204-30
1式
339,800 税込373,780
12日以内出荷



ねじ先にスラストパッドをつけたクランプレバー。 スラストパッドはプラスティック製のため、ワークを傷つけません。 スラストパッドはねじ部に対して15°まで傾きます。ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。 クランプレバーとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。クランプレバーのねじ部をスラストパッドにまっすぐに押し込むだけで組みつけができます。 ねじ部は削り出しによる一体構造です。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
ねじ規格 並目 材質 (レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB、(スラストパッド)ポリアセタール(つや消し黒)
1個
2,488 税込2,737
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (384種類の商品があります)

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様 ●許容荷重(daN):59●許容荷重(kg):60●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):49●取付高H(mm):57.5●ネジ径T(mm):U1/2●ネジピッチ:山20●軸長L(mm):16●自在式ストッパー付●ネジ式●材質・仕上:車輪/ナイロン、側板/ABS(黒色) アズワン品番 65-8881-31
1個
629 税込692
17日以内出荷

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
1個
769 税込846
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
1個
879 税込967
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
1個
999 税込1,099
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)