SC-0 1.5kwのおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
23件の「SC-0 1.5kw」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SC-0」、「SC-01」、「電磁開閉器 3.7kw」などの商品も取り扱っております。
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
適合レール幅(mm) 35
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
1個
特価
8,698 税込9,568
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
主回路電圧(V) AC200 シリーズ 新SCシリーズ
1個
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 ●海外規格(IEC, EN, VDE, BS, UL, CSA)に標準品で適合・認定取得 ●補助接点は,高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N16形) ●電気的耐久性 200万回(03~N3形) ●豊富なオプションユニット(03~N3形) ・補助接点ユニット(ヘッドオン,サイドオン) ・サーマルリレー単独設置ユニット ・端子カバー ●IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)


種類 電磁開閉器 長さ(mm) 127 幅(mm) 81 厚さ(mm) 53 付属品 2ヒートエレメントサーマルリレー付 質量(kg) 0.47 形式 SW-4-0 保護構造 ケースカバーなし 接点構成 [補助]双接点 フレーム 4-0形 動作方式 非可逆式 動作特性 標準形 リセット方式 手動 適合レール幅(mm) 35 ケースの有無 ケースカバーなし 定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3) (200~240V)3.7、(380~440V)5.5 定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3) (200~240V)18、(380~440V)13 操作方式 交流操作形 端子カバー なし
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。 リセット方式の手動、自動切換えができます。 手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 動作確認が容易です。 整定電流値の設定が容易です。 1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
種類 標準サーマルリレー 定格通電電流(A) 5 補助接点 1a1b ヒートエレメント数 2 最小適合負荷 DC5V、3mA タイプ 電磁開閉器用 定格周波数(Hz) 50/60 動作特性 標準形 リセット方式 手動 端子カバー なし
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

標準形の接点部を強化 インチング寿命(AC-4)を向上。 ホイスト、クレーンなどのインチング(寸動)やプラッギング(逆相制動)用途
用途開閉頻度の高い各種工作機械、産業機械などの用途に最適 種類 電磁接触器 動作方式 非可逆式
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

モータの正逆運動、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。
種類 電磁接触器 動作方式 可逆式 定格使用電圧(V) AC200 取付ねじ 4-M4 適合レール幅(mm) 35 機械的耐久性 1000万回 ケースの有無
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高信頼性の直流用コイルを採用しています。
種類 電磁接触器 定格使用電圧(V) AC200 取付ねじ 2-M4 適合レール幅(mm) 35 付属品 2ヒートエレメントサーマルリレー付 保護構造 ケースカバーなし 動作方式 非可逆式 リセット方式 手動 ケースの有無 ケースカバーなし 操作方式 直流操作形
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ 開放形 種類 電磁開閉器 動作方式 非可逆式 主回路電圧(V) 200
1個ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(N1~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性を実現しています。(N5~N16形)
主回路電圧(V) AC200 シリーズ NEO SCシリーズ 種類 電磁開閉器 規格 海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定 動作方式 非可逆式 補助接点 2a2b 定格使用電圧(V) AC200
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

薄くて使いやすく透明度抜群!
用途段ボール箱の包装に。 透明フィルムや色・柄・文字の入った素材の粘着用途に。 袋の結束や紙箱の角の補修に。 タイプ テープのみ 主な用途 梱包用 引張強度(N/25mm) 68.6 粘着力(N/25mm) 7.0 巻戻し力(N/25mm) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モータの正逆運転、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。
種類 電磁開閉器 動作方式 可逆式 定格使用電圧(V) AC200 補助接点 1b×2 長さ(mm) 122 幅(mm) 100 厚さ(mm) 80 質量(kg) 0.79 取付ねじ 4-M4 適合レール幅(mm) 35 付属品 TR-0N(2ヒートエレメントサーマルリレー) ケースの有無 ケースカバーなし
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


1個
539 税込593
3日以内出荷

手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器です。 サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより、外部からリセットできます。 すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーを採用しており、電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。
種類 電磁開閉器 ケースの有無 ケースカバー付
1個
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)



光センサーで夜間自動点滅・日照時自動消灯。 クリスタルレンズ加工で視認距離500m以上を確保。 大粒のLED 本体ポリカーボネート製 天候不良時は約7日間作動(1日12日間使用)
材質 ポリカーボネート、PP 寸法(mm) 本体:80Φ×161 電源 Ni-MH 1.2V 1300mAh 0.25W 光源 高輝度LED 5Φ 適合温度(℃) -20~55 差込穴径(mm) 40
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)