- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- モーター制御・インバータ・電磁開閉器
- SC-2Sのおすすめ人気ランキング
SC-2Sのおすすめ人気ランキング
2025/10/20更新278件の「SC-2S」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SC-N2S」、「sc-2n 富士電機」、「ステンレスバリ取り」などの商品も取り扱っております。
角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。
材質(本体)
FCD450
表面処理(本体)
防錆油塗布
静音キャスターと棚板に共振を防ぐシートを採用しましたので、静かな移動が可能です。
キャスター
Φ75mm(対角ストッパー付き)
仕様
静音タイプ
材質
ステンレス
パイプ径(Φmm)
25
キャスター径(Φmm)
75
棚板耐荷重(kg)
7.5
種類
関連商品
特性
充電部の接触保護を規定したDIN57106/VDE0106 Teil100に準拠した端子カバーです。端子充電部の露出を防止し、 作業者の保守・点検時の安全性を高めます。
種類
電磁開閉器
種類
画像センサカメラケーブル
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
高信頼性の直流用コイルを採用しています。
種類
電磁接触器
定格使用電圧(V)
AC200
取付ねじ
2-M4
適合レール幅(mm)
35
付属品
2ヒートエレメントサーマルリレー付
保護構造
ケースカバーなし
動作方式
非可逆式
リセット方式
手動
ケースの有無
ケースカバーなし
操作方式
直流操作形
KSC-1/STは3×3インチキャスターで横移動もその場回転もできます。
KSC-2/STは8×3インチキャスターで前輪が大きい仕様です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×560~650×860
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
1枚刃タイプ。
ストレートシャンク。
OK-Cコート品となります。
用途鉄、ステンレス鋼用
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
刃数
1
切刃形状
1枚刃
表面処理
OK-C(TiAIN)コート
ロータリエンコーダを取り付けるためのブラケットです。オムロン社E6C2シリーズなどに対応しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
電磁接触器
二重化しない安全システム
高いパフォーマンスレベル
仕様
故障検出解除:手動
起動形式
手動/自動
入力
安全入力:1
関連資料
(1.05MB)
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品、海外規格(IEC,EN,VDE.BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得、補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N3形)、電気的耐久性200万回(03~N3形)、豊富なオプションユニット(03~N3形)、IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
長さ(mm)
57
質量(g)
32.2
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
正面全体を覆うことにより、充電部の露出を防止し、保守、点検時の安全性を高めます。
種類
関連商品