SC-3Nのおすすめ人気ランキング

2026/03/26更新
116件の「SC-3N」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電磁接触器 S-N20」、「SC3N」、「トラッキング火災防止」などの商品も取り扱っております。
プラグ安全カバー(3P用、2個入り) サンワサプライランキング1位
トラッキングによるコンセント火災を予防できます。
材質シリコンゴム(難燃性グレード:UL94V-0)ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×10.9×37適合プラグ3P接地付き電源プラグアズワン品番64-0866-75
1セット(2個)
619税込681
当日出荷


カッターナイフLネジロック SK11ランキング3位
ネジでしっかり刃を固定し、安心して作業が出来ます。段ボール、厚紙、カーペットの切断等の工作・日曜大工に最適です。持ちやすくすべりにくいラバー付グリップです。各社L型刃(18mm巾)が共通で使用できます。
用途段ボール・厚紙・カーペット等の切断作業。仕様ネジロック式、日本製ブレード規格L型材質(グリップ)ラバー材質(ホルダー)ステンレス適合替刃SK11カッター替刃大・市販L型(18mm巾)
1個
449税込494
当日出荷

プラグ安全カバー サンワサプライランキング4位
サンワサプライプラグ安全カバー
普通の電源プラグをトラッキング火災予防電源プラグにできます。 電源プラグ本体+差込み刃の根本部分まで覆うことにより外部のみならず、内部からホコリ、ゴミなどの侵入に対応しており、ダブルでガードすることによりホコリや水分を寄せ付けません。 難燃性電気絶縁シリコンゴム(難燃性グレードUL94V-0)を使用しており、安全性に優れています。
材質シリコンゴム(難燃性グレードUL94V-0)
1セット(2個)ほか
579税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

Drag Specialties MIRROR BLU STLTH I BLK | 06400287SC-3N DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)ランキング5位
1個
12,980税込14,278
36日以内出荷

からみにくい布製です。道具、工具などの落下・紛失防止に使用します。
用途工具などの落下・紛失防止。自然長(mm)730最大長(mm)1450
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

強すぎず弱すぎないゆるやかな伸びが特徴のロープです。伸びがゆるやかなため、長時間使っても腕が疲れにくく作業ストレス軽減に繋がります。
用途高所作業時の工具落下防止に。工具などの紛失防止に。材質ロープ:ポリエステル・ゴム、フック部:スチール自然長(mm)約830最大長(mm)約1650最大使用質量(kg)3
1本
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
14,980税込16,478
36日以内出荷

国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
1個
8,198税込9,018
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ(171種類の商品があります)

1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ステップキューブは軽作業をサポートする樹脂製作業台です。ポリプロピレン製の為、軽量で持ち運び簡単です。用途に応じて積み重ねや連結ができ、高所作業のサポートができます。下部にゴム製パッドを装着しており、ズレを防止します。絶縁体のため、電気・通信工事にも最適です。
用途高所作業の足場に。質量(kg)6.6許容荷重(kN)1.47サイズ(mm)高さ288/503×幅500×奥行500関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)サービス分類レンタル
1台
999税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付種類電磁接触器接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式リセット方式手動操作方式交流操作形端子カバーなし
1個
9,198税込10,118
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


種類電磁接触器動作方式非可逆式付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点リセット方式手動操作方式機械ラッチ形(交流・直流両用操作形)端子カバーなし
1個
19,980税込21,978
8日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

1個
74,980税込82,478
11日以内出荷