- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 印刷用紙/インク/印刷機
- トナー/インク
- SC10のおすすめ人気ランキング
SC10のおすすめ人気ランキング
2026/02/26更新2,556件の「SC10」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インクジェット 白インク」、「理科ノート」、「スピードコントローラー ワンタッチ継手」などの商品も取り扱っております。
耐切創性、耐熱性、自己消火性
材質(すべり止め)
塩ビ
1双
¥739
税込¥813
当日出荷
1セット
¥499
税込¥549
6日以内出荷
適合機種メーカー
EPSON
種別
純正品
インク容量(mL)
700
適合機種メーカー
EPSON
適合
SC-S80650
色
ホワイト
種別
純正品
インク容量(mL)
600
1個
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
仕様
●タイプ:デバイス評価、アプリケーション開発●カテゴリ:-●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:デバイス評価、アプリケーション開発
アズワン品番
68-2095-76
1個
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。
取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続
使用温度範囲(℃)
0~60
使用流体
空気
流量調整ニードルの回転数表示により「見える化」を実現しました。固定はブッシュロック方式です。
材質(本体)
ポリブチレンテレフタレート
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
ねじの種類
R
接続方式
R×チューブ外径
使用流体
圧縮空気
本体形状
エルボ
流体温度(℃)
5~60(凍結なきこと)
周囲温度(℃)
0~60(但し、凍結なきこと)
適合機種メーカー
EPSON
種別
純正品
インク容量(mL)
700
仕様
メンテナンスパーツキット
種別
純正品
適合機種メーカー
EPSON
対応機種
SC-S60650L 、SC-S80650L
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
従来タイプに比べてコンパクトです。低流量域で微調整がしやすい。チューブはプッシュワン接続です。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。無電解ニッケルめっき処理を施しています。Rねじ部にシール加工。
形状
エルボ
タイプ
ミリサイズ
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
最高温度範囲(℃)
+5~+60
小さな鉱物の収納に適した標本ケースです。
ホコリが付かず、ケースのままで観察することができます。
標本によりマットの色を選べます。
材質
ポリスチレン
内寸法(mm)
34×34×30
外寸(mm)
39×39×34
マット厚(mm)
8
School Kizoo (スクールキッズ)は、地球上で暮らすさまざまな動物の姿を、可愛いイラストと鮮やかな色彩で表現した学習帳です。古紙パルプ配合率100%です。(本文)。グリーン購入法に適合しています。古紙リサイクル促進のためのグリーンマークを表示しています。GPNエコ商品ねっと掲載。
科目
理科
サイズ
セミB5
罫
5mm方眼罫 15×22(10mm実線入り)
グリーン購入法
適合
適合年齢(歳)
3年~6年
再生紙使用マーク
適合
グリーンマーク
認定
1冊
¥179
税込¥197
当日出荷
シリンダと切換弁の中間に組み込み、アクチュエータのスピード調整が簡単にできます。
取付け方向によりメーターイン・メーターアウトは変わります。
適合機種メーカー
EPSON
適合
SC-S80650
色
メタリックシルバー
種別
純正品
インク容量(mL)
350
1個
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
1個
¥439
税込¥483
4日以内出荷
個性的で魅力あふれるムーミン谷の仲間たちが登場するムーミンの世界を表紙いっぱいに表現しました。
サイズ
セミB5(学用3号)
質量(g)
125
寸法(幅W×高さH)(mm)
179×252
枚数
30枚
白色度(%)
70
罫
5mm方眼罫(15×22)10mm実線入
古紙配合率(%)
100
グリーン購入法
適合
適合年齢(歳)
小学3年生、小学4年生、小学5年生、小学6年生
製本
糸綴じ
科目
理科
再生紙使用マーク
適合
グリーンマーク
認定
1冊
¥169
税込¥186
翌々日出荷
エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。
使用流体
空気(真空には使えません)
使用温度範囲(℃)
0~60
取付方式
シリンダ直付け
推奨チューブ
ナイロンチューブ、ウレタンチューブ
シリンダ等アクチュエータの速度制御継手です。
流量特性に優れ、低流域での微調整が容易です。
形状
スピードコントローラ エルボ形
使用流体
空気(真空には使えません)
接続ねじ種類
R
使用温度範囲(℃)
5~60
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
取付方式
シリンダ直付け
制御方向
メータアウト制御
逆止弁作動圧力(MPa)
0.05