SC12のおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
1,309件の「SC12」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「5t シャックル」、「Raspberry Pi カメラモジュール」、「沈み シャックル」などの商品も取り扱っております。
標準(過負荷保護/2素子3素子),2E(過負荷+欠相保護),遅動形(2素子3素子),速動形をそれぞれシリ-ズ化。1a1b独立補助接点。手動/自動のリセット方式の切替えが可能。端子カバー標準装備。電磁開閉器構成用サーマルリレー 2素子
適合機種 取付可能な電磁接触器 SC-NEXTシリーズ:SC09X/SC12X/SC18X タイプ 電磁開閉器用 種類 サーマルリレー フレーム TR18X 定格電流(A) サーマルリレー単体の定格電流値:0.1~18 リセット方式 手動 適合電流(A) ~18 補助接点 1a1b ヒートエレメント数 2素子
1個
2,698 税込2,968
33日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

各種の工作機械や制御装置では、リミットスイッチのリード線として、いろいろな太さのキャブタイヤ・ケーブルやフレキシブル・チューブが使用されます。このため、コンジット口の防水・防滴性が問題となります。これらは、ケーブル外径に合わせた形SCコネクタを使用することにより、解決できます。リミットスイッチの各機種に応じてコネクタの形式をお選びください
1個
579 税込637
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部 シングルリップ(主リップ) 仕様 ニトリルゴム 接点数 1ヶ所
1個
269 税込296
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

種別 純正品 適合機種メーカー EPSON インク容量(mL) 200 エコマーク認定 認定 エコマーク認定番号 16 142 012
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

新開発「スポットレンズ」により標準品でも上下方向からの視認性をUPしました。 Φ106サイズのLED省エネ回転灯新登場。ベストセラー商品がついにLED化!! ローコストのLED回転灯 光源がLEDなので長寿命で振動にも強くメンテナンスフリーで、しかも省電力。(AC/DC24V仕様で3W) AC/DC24V仕様はP.L.C.でダイレクト駆動可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応可能なP.L.C.で制御可能) 保護特性IP23(正方向取り付け時)です。 ボディはABS樹脂、グローブはポリカーボネート樹脂を使用しています。 DC48V仕様も対応。 拡散レンズ(LRSC-C)装着により、上下方向の視認性が向上します。 メーカーのイチオシ商品。ロングセラー長寿命。 ラバーベース(G-103)の使用によりIP55に対応します。
用途広告看板用にマッチするデザイン。 引出し線長さ(mm) 400
1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から95日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。
材質 ふっ素(FKM) 型式 SC 作動方式 (軸)回転 最高圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.03(0.3) 接点部 シングルリップ
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
種別 SC 種類 SC 安全率 5倍 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
449 税込494
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1式
29,980 税込32,978
8日以内出荷

多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
1セット(4枚)ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (637種類の商品があります)

回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部 シングルリップ(主リップ) 仕様 ニトリルゴム 接点数 1ヶ所
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

汎用用途向けのハイフィードカッタ、4コーナー切れ刃、片面インサートです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。高トルク機械用のハイフィードカッタ、SCET12インサート用、4つの切れ刃、片面。固定ポケット付きのカッタ本体は、強力な水平機械用に最適化されています。SCET120630Tは厚さ6.35mmのインサート幅で、コーナR3.0mmです。
仕様 ●RMPX°:0.8●RPMX:8500●ZEFP:7 トラスコ品番 430-2386 寸法(mm) APMXE:9、APMXS:1.5、RP:4.4 寸法C(mm) (min)141.1、(max)158 取付部 (形状)アーバ 寸法LF(mm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法DC(mm) 61.1 適合インサート SC..12 寸法DCX(mm) 80 寸法DCSFMS(mm) 62 寸法DCB(mm) 27
1個
83,980 税込92,378
翌々日出荷

・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質 ニトリル(NBR) 型式 SC 外径D(Φmm) 22 部品番号 AC0371-E0 軸径d(Φmm) 12 幅b(mm) 7
1個
309 税込340
翌日出荷

JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
1個
529 税込582
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
1セット(4枚)
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (395種類の商品があります)

「強い+安い」のPROテープカートリッジ
タイプ パステル 長さ(m) 8 エコマーク認定 認定 テープ文字色 テープ地色 包装 5 RoHS指令(10物質対応) 対応 エコマーク認定番号 17 112 045
1巻
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Raspberry Pi用カメラモジュールです。LinuxをインストールできるRasbperry Piの全モデルで使用可能です。Raspberry Pi カメラモジュール V2.1からイメージセンサが変更され、800万画素から1200万画素になりました。本製品は赤外線カットフィルタを搭載し、可視光のみを受光します。また、画角は標準(66°)です。【内容物】。 1 x Raspberry Pi カメラモジュール V3。 1 x FPCケーブル(15ピン-22ピン)。 1 x FPCケーブル(15ピン-15ピン)
仕様 標準的な対応ビデオモード:1080p50 / 720p100 / 640×480p120 寸法(mm) 約25×24×11.5、センサ画像エリア:6.45×3.63(対角7.4 mm) 質量(g) 4 角度(°) FoV:横 66、縦 41 センサー SONY IMX708 12MP 時間 最大露出:112秒 解像度 センサ:4608×2592ピクセル、静止画像:11.9メガピクセル 焦点距離(mm) 4.74 F値 1.8 オートフォーカス 機械式オートフォーカス 光学方式 サイズ:1/2.43インチ 被写界深度(mm) 約100~∞ レンズマウント なし ピクセル 1.4 μm×1.4 μm
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

汎用用途向けのハイフィードカッタ、4コーナー切れ刃、片面インサートです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。高トルク機械用のハイフィードカッタ、SCET12 インサート用、4 つの切れ刃、片面。固定ポケット付きのカッタ本体は、強力な水平機械用に最適化されています。SCET120630T は厚さ 6.35 mm のインサート幅で、コーナR 3.0 mm です。
寸法(mm) APMXE:9、APMXS:1.5、RP:4.4 取付部 (形状)アーバ RoHS指令(10物質対応) 対応 適合インサート SC..12
1個
61,980 税込68,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。
材質 ステンレス(SUS304)
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)