- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 駆動制御機器・スピードコントローラ
- SC3W-6-8のおすすめ人気ランキング
SC3W-6-8のおすすめ人気ランキング
2025/08/28更新6件の「SC3W-6-8」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スピードコントローラ サイレンサ」、「ワンタッチ継手 8MM」、「アンカー 打ち込み機」などの商品も取り扱っております。
自己消火性樹脂PBTを採用しています。溶接スパッタがかかっても安全です。チャック力アップです。
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
周囲温度(℃)
0~60(但し、凍結なきこと)
L形回転タイプ、シリーズが豊富
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
流体温度(℃)
-5~60(但し、凍結なきこと)
最低使用圧力(MPa)
0.05
周囲温度(℃)
0~60(但し、凍結なきこと)
材質(本体)
ポリブチレンテレフタレート
本体形状
エルボ
制御方式
メーターアウト
本体形状
エルボ
付属品
プッシュナットPN-M16・スパナ(24mm)・6mm六角棒レンチ・油圧オイル・充電器(7UC18YDL)・蓄電池(7BSL36A18)・プラスチック収納ケース
質量(kg)
4.6
電圧(V)
DC36
電源
リチウムイオン電池
適合範囲
オールアンカーC・SC・316SC・C-D M6~M20、W3/8、W1/2、M8D~M20D
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
322×86×262
打込速度(秒)
約3
蓄電池容量(Ah)
2.5
1台
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
安全・確実・快適なオールアンカー施工を実現しました。狭い場所や天井にも簡単に施工が可能です。打ち損じがなく、取付け部位の破損やねじ部の損傷を防止します。
コードレスで自由自在、打込み3秒
プッシュナットでM6~M20、インチも対応(ドブめっき使用可)
L型ヘッド狭い空間に最適
仕様
施工時間:約3秒
付属品
プッシュナットPN-M16・スパナ(24mm)・6mm六角棒レンチ・油圧オイル・充電器(7UC18YDL)・蓄電池(7BSL36A18)・プラスチック収納ケース・サイドハンドル
質量(kg)
4.6
適合範囲
オールアンカーC・SC・316SC・C-D、M6~M20、W3/8、W1/2、M8D~M20D
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
265×103×262※バッテリー含む
バッテリー
リチウムイオン電池
電源(DC-V)
36
バッテリー容量(Ah)
2.5
関連資料
(0.78MB)
1個
¥289,800
税込¥318,780
4日以内出荷