- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 記録メディア・メモリー
- SDカード パナソニックのおすすめ人気ランキング
SDカード パナソニックのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新151件の「SDカード パナソニック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SDカード 4GB」、「SLC SDカード」、「マイクロSD 1GB」などの商品も取り扱っております。
寸法(mm)
11×15×1(0.43"×0.59"×0.04")
質量(g)
0.4(0.01oz)
保証期間
5年
フラッシュ
2D NAND Flash
動作温度(℃)
-25(-13°F)~85(185°F)
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE/FCC/RCM/EAC/UKCA
SDスピードクラス
Class 10
挿抜回数
10000
動作電圧(V)
2.7~3.6
万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるmicroSDメモリカードです。
付属品
SD変換アダプタ×1
質量(g)
約0.4
SD3.0規格に完全準拠。
スピードクラスClass10。
多くのSDHC対応デバイスに互換。
プラグ&プレイに対応。
ECC (Error Correcting Code)機能を内蔵。
SDMI (Secure Digital Music Initiative)に準拠。
コンテンツを保護するCPRM(Content Protection for Recordable Media)に対応。
ファームウェアをロードするISP (In System Programming)機能を搭載。
オートスタンバイ、パワーオフ、スリープモードに対応。
書込み防止スイッチ。
RoHS 指令対応製品。
寸法(mm)
32×24×2.1
質量(g)
2
種類
SDHCカード
使用環境温度(℃)
-25~85
動作電圧
2.7V~3.6V
耐久性
10000回の抜き挿しサイクル
SDスピードクラス
CLASS10
携帯電話,スマホの高画質写真や動画を保存するのに最適な、読み出し最大30MB/sの高速データ転送を実現する、UHS-Ⅰ対応のmicroSDメモリカード。
付属品
SD変換アダプタ×1
質量(g)
約0.4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
15.0×11.0×1.0
インターフェイス
microSD
転送速度(MB/sec)
読み出し:30
SDスピードクラス
Class10
UHSスピードクラス
Class10、UHS-I、U1
万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるSDHCメモリカードです。
質量(g)
約2
種類
SDHCカード
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
24×32×2.1
保証期間
1年(データ復旧サービス含む)
転送速度(MB/sec)
最低保証/4
SDスピードクラス
CLASS4
高品質のNANDフラッシュを高性能コントローラーを採用しお客様に安定した性能を提供いたします。
仕様
フルHD動画1.3Mbps (時間):約20/4K動画(時間):約2時間40分/音楽ACC128kbps(4分/曲):約32000曲
寸法(mm)
24×32×2.1
保存可能枚数
約25600
容量(GB)
128
SDスピードクラス
class10
UHSスピードクラス
UHS-1
1枚
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるmicroSDメモリカードです。
種類
SDHCカード
SDスピードクラス
CLASS10
コマ落ち無し!!
ドライブレコーダーや防犯カメラなど連続録画に最適!
用途デジタルビデオカメラ、監視カメラ、無人機カメラ、ドライブレコーダー、スマートフォンなど
寸法(mm)
15×11×1
規格
microSDHC
保証期間
1年
対応ファイル
FAT32
SDスピードクラス
Class10
UHSスピードクラス
UHS-I U1
SDHC規格に準拠したSDHCメモリーカード。連続的な書き込みをより安定して行うための新規格「SDスピードクラス」class4に対応。4GBの容量。
質量(g)
約2.0
種類
SDHCカード
メモリー容量
4GB
保証期間
1年
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
32.0×24.0×2.1
転送速度(MB/sec)
最大7(最低保証速度/4)
データ転送速度
Class4
SDスピードクラス
CLASS4
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
付属品
SDアダプター
種類
マイクロSDHCメモリーカード
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
SDスピードクラス
CLASS10
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
スピードクラス10のmicroSDHCメモリーカード。スマートフォンやゲーム機などの保存等に汎用性の高いStandardグレード。付属のSDカード変換アダプターを使用することでSDカード対応機器にも利用可能です。
保証期間
5年
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0~70
SDスピードクラス
CLASS10
UHSスピードクラス
U1
防水
○
種類
SDHCカード
メモリー容量
4GB
SDスピードクラス
CLASS4
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
データの保存や編集、更新などアプリを快適に利用するための規格”アプリケーションパフォーマンスクラス”に対応。読み込み最大90MB/sで画像や動画の表示が速い、スマートフォン用microSDXCメモリカードです。安心の長期保証2年間、さらにデータ復旧付き!
メモリ規格
microSDXC
保証期間
2年(データ復旧サービス含む)
UHSスピードクラス
UHS-I U1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
15.0×1.0×11.0
質量(g)
約0.4
防水保護等級
「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠(※)本体のみ
転送速度(MB/sec)
最低保証10
インターフェイス
microSD
読取速度(MB/s)
最大90
SDスピードクラス
CLASS10
仕様
【アプリケーションパフォーマンスクラス】A2
強靭性、防水防塵性に優れたタフ仕様SDメモリーカード。大容量データの高速転送にも最適なSDXC UHSスピードクラス3対応UHS-IIメモリーカード
【TOUGH(タフ)】SDメモリーカードで初の一体成型
【TOUGH(タフ)】曲げ強度18倍、落下5mの試験をクリアする強靭性
【TOUGH(タフ)】最高等級の防水性(IPX8)、防塵性(IP6X)
【TOUGH(タフ)】リブやライトプロテクトスイッチをなくし破損を防止
高速書き込み150MB/sと、読み出し速度277MB/sを実現。高解像度写真や動画など大容量データも高速転送
ビデオスピードクラスV60に対応し8K動画記録が可能
仕様
曲げ剛性:180N(約18kg)
付属品
保証書
質量(g)
約2
保証期間
5年
防塵防水性能
IP68
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
24×32×2.1
転送速度(MB/sec)
最大読み出し:277、最大書き込み:150
耐衝撃
5m落下
容量(GB)
512
SDスピードクラス
Class10
UHSスピードクラス
UHS-II U3
ビデオスピードクラス
V60
1個
¥50,980
税込¥56,078
当日出荷
世界最速のSDがTOUGH(タフ)なボディを手に入れた。ハードな現場で活躍するSDXC/SDHC UHSスピードクラス3対応メモリーカード(Class10)
【TOUGH(タフ)】SDメモリーカードで初の一体成型
【TOUGH(タフ)】曲げ強度18倍、落下5mの試験をクリアする強靭性
【TOUGH(タフ)】最高等級の防水性(IPX8)、防塵性(IP6X)
【TOUGH(タフ)】リブやライトプロテクトスイッチをなくし破損を防止
世界最速の書き込み速度299MB/sと、読み出し速度300MB/sを実現
ビデオスピードクラスV90に対応し8K動画記録が可能
仕様
曲げ剛性:180N(約18kg)
付属品
保証書
質量(g)
約2
保証期間
5年
防塵防水性能
IP68
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
24×32×2.1
転送速度(MB/sec)
最大読み出し:300、最大書き込み:299
耐衝撃
5m落下
容量(GB)
256
SDスピードクラス
Class10
UHSスピードクラス
UHS-II U3
ビデオスピードクラス
V90
1個
¥70,980
税込¥78,078
当日出荷