SDカード 4GBのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
473件の「SDカード 4GB」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「sd カード 2gb」、「SDカード 8GB」、「カードリーダー」などの商品も取り扱っております。
SDHC規格に準拠したSDHCメモリーカード。連続的な書き込みをより安定して行うための新規格「SDスピードクラス」class4に対応。4GBの容量。
質量(g) 約2.0 種類 SDHCカード メモリー容量 4GB 保証期間 1年 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 32.0×24.0×2.1 転送速度(MB/sec) 最大7(最低保証速度/4) データ転送速度 Class4 SDスピードクラス CLASS4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
639 税込703
当日出荷

デジカメを始め様々なデバイスに対応。高速class10。
寸法(mm) 32.0×24.0×2.1 質量(g) 2 種類 SDHCメモリーカード 機能 書き込み防止機能 保存温度範囲(℃) -40~+85 動作電圧 2.7~3.6V 動作温度範囲(℃) 0~+70 SDスピードクラス CLASS10
1枚
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SD3.0規格に完全準拠。 スピードクラスClass10。 多くのSDHC対応デバイスに互換。 プラグ&プレイに対応。 ECC (Error Correcting Code)機能を内蔵。 SDMI (Secure Digital Music Initiative)に準拠。 コンテンツを保護するCPRM(Content Protection for Recordable Media)に対応。 ファームウェアをロードするISP (In System Programming)機能を搭載。 オートスタンバイ、パワーオフ、スリープモードに対応。 書込み防止スイッチ。 RoHS 指令対応製品。
寸法(mm) 32×24×2.1 質量(g) 2 種類 SDHCカード 使用環境温度(℃) -25~85 動作電圧 2.7V~3.6V 耐久性 10000回の抜き挿しサイクル SDスピードクラス CLASS10
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東芝製(キオクシア/KIOXIA)SLCフラッシュ採用のSDカード。 産業用グレード。 書き換えに強く、繰り返し記録に最適。 車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。メーカー保証 1年間
タイプ SLC 規格 SD 寸法(mm) 24×32×2.1 保証期間 1年間 SDスピードクラス Class10 UHSスピードクラス UHS-I U1
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるSDHCメモリカードです。
質量(g) 約2 種類 SDHCカード 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 24×32×2.1 保証期間 1年(データ復旧サービス含む) 転送速度(MB/sec) 最低保証/4 SDスピードクラス CLASS4
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

約6MB/s~10MB/sの転送速度のスタンダードモデル 携帯電話やデジタルカメラなどの様々な機器に対応。
質量(g) 約2 使用温度(℃) 0~70 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 24.0×32.0×2.1 電源電圧(V) 2.7~3.6 消費電流(mA) 100(max) メモリー容量 2GB 保証期間 3年 転送速度(MB/sec) 6 読取速度(MB/s) 6 書込速度(MB/s) 6
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

付属品 SDアダプター 種類 マイクロSDHCメモリーカード 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) SDスピードクラス CLASS10
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(mm) 32×24×2.1(1.26"×0.94"×0.08") 質量(g) 2(0.07oz) 保証期間 5年 フラッシュ 2D NAND Flash 動作温度(℃) -25(-13°F)~85(185°F) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE/FCC/RCM/EAC/UKCA SDスピードクラス Class 10 挿抜回数 10000 動作電圧(V) 2.7~3.6
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トランセンドのSDカードは高い信頼性を備えた切手サイズのフラッシュメモリカードでわずか2gと軽量です。 デジタル音楽プレーヤー、携帯電話、モバイルPC、デジタルカメラ、デジタルビデオレコーダー、スマートフォン、カーナビゲーションシステム、電子書籍などの様々なデジタル製品でご利用できます。
質量(g) 2 動作電圧 2.7V~3.6V サイズ(mm) 32(L)×24(W)×2.1(H) 耐久性 10000回の抜き挿しサイクル
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
1,580 税込1,738
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

UHS-I対応のデジタルカメラやビデオカメラに最適。・耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。・幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。・静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。・耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。・耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。
ビデオスピードクラス V10 寸法(mm) 32×24×2.1 質量(g) 2 種類 SDHCメモリーカード 保証期間 5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください) 使用環境温度(℃) -25~85 フラッシュ TLC NANDフラッシュ 動作電圧 2.7V~3.6V 耐久性 10000回の抜き挿しサイクル 読取速度(MB/s) (最大)95 書込速度(MB/s) (最大)45 SDスピードクラス CLASS10 UHSスピードクラス UHS-Iスピードクラス1
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


UHS-I クラスU3 V30対応 ビデオ録画用SDXCカード 64GB
容量(GB) 64 UHSスピードクラス UHS-I クラスU3 ビデオスピードクラス V30
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

東芝製(キオクシア/KIOXIA)MLCフラッシュ採用のSDカード。 産業用グレード。 書き換えに強く、繰り返し記録に最適。 車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。 インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。メーカー保証 1年間
寸法(mm) 24×32×2.1 タイプ MLC 保証期間 1年間 SDスピードクラス Class10 UHSスピードクラス UHS-I U1
1個
1,950 税込2,145
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコンパワー(Silicon Power)SDHCカード class4
スピードクラス:Class 4。 SD規格SD2.0(SD High Capacity)に準拠。 低消費電力設計。 著作権保護規格CPRMに対応。 音楽著作権保護機能SDMI規格に対応。 上書き防止(誤消去防止)スイッチ付き。 環境に配慮したRoHS指令対応。
質量(g) 2 種類 SDHCカード 外形寸法(mm) 24×32×2.1 動作電圧 2.7V ~ 3.6V 動作温度(℃) 0~70 挿抜耐久 10000回以上 保管温度(℃) -25~85 SDスピードクラス CLASS4
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)SDXCカード UHSⅠ 64GB
フルHD動画の長時間録画に最適! UHS-I UHS スピードクラス1対応 SDカード 「SDU1-Rシリーズ」は、UHS-I UHS スピードクラス1対応のSDXCメモリーカードです。 高速で安定した転送を実現するインターフェイス、UHS スピードクラス1に対応しています。また、デジタル一眼レフカメラでの撮影はもちろん、フルHD動画の長時間録画にも対応し、撮影データの大容量化・高速化のニーズに応えます。 また、UHS-I非対応機器の場合でもClass 10に対応していますので、転送速度10MB/sを保証します。
容量(GB) 64 SDスピードクラス CLASS10 UHSスピードクラス UHS スピードクラス1 適合機種 SDXC規格に対応した機器 質量(g) 約2 使用温度範囲(℃) 0~55 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 24.0×32.0×2.1 電源電圧(V) 2.7~3.6 インターフェース バス:UHS-I カード SDXC 保証期間 ハードウェア保証(1年間) アズワン品番 64-3791-19 使用環境湿度(%) 20~80(結露なきこと)
1台
5,398 税込5,938
3日以内出荷

1個
11,800 税込12,980
翌日出荷