- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 記録メディア・メモリー
- SDカード SANDISKのおすすめ人気ランキング
SDカード SANDISKのおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新89件の「SDカード SANDISK」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SDカード 4GB」、「TFカード」、「SDHCカード」などの商品も取り扱っております。
サンディスク ウルトラ プラス SDXCおよびSDHC UHS-Iメモリーカードを使えば、多数の写真やフルHD動画が保存でき、コンピュータにも即座に転送できます。これらのメモリーカードは、コンパクトデジタルカメラやビデオカメラに適しています。最大読取り速度130MB/秒1を発揮するため、高速ファイル転送が快適にできます。
フルHD動画撮影に最適。サンディスク ウルトラ プラス SDXC/SDHC UHS-Iカードは、フルHD動画 (1080p) 録画に適したCLASS10、UHSスピードクラス1 (U1)、ビデオスピードクラス10(V10) スピード規格4に対応しています。家族での集まり、スポーツイベント、学校での行事などで、スムーズな動画撮影を楽しめます。
UHSスピードクラス
UHS-I スピードクラス1
ビデオスピードクラス
V10
容量
32GB
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約2.17×23.91×31.92
互換性
SDHC/SDXCおよびSDHC/SDXC UHS-I対応機器で使用可能
アズワン品番
64-9050-41
読取速度(MB/s)
最大:130
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
高速SDXCカード。
RoHS指令(10物質対応)
対応
SDスピードクラス
Class10
UHSスピードクラス
UHS-Iスピードクラス3
ビデオスピードクラス
V30
GigastoneのSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。
質量(g)
2
適合機器
SDHC
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
24×32×2.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(GB)
32
SDスピードクラス
C10
UHSスピードクラス
UHS-1
ビデオスピードクラス
V10
1セット(2枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
SanDiskウルトラシリーズ。UHS1 Class10 SDカード。
RoHS指令(10物質対応)
対応
SDスピードクラス
クラス10
UHSスピードクラス
UHS-1
必要なときに安心して録音できます
20000時間までのために記録するように設計、サンディスクの高耐久性のmicroSD(TM)カードは安心して、あなたにそれが起こるとき、あなたのダッシュカム、監視家庭やセキュリティシステムは重要な映像をキャプチャすることを、心の安らぎを与えて記録し、再記録します。頑丈に作られているため、極度の暑さや氷点下での記録に対応し、耐衝撃性、防水性、X線耐性を備えています。クラス10、U3、V30とも評価されているため、フルHDまたは4Kでの録画に必要な速度を備えています。最大256GBの容量により、より多くのビデオを録画および保存でき、最大100MB /秒の読み取り速度により、その映像を高速に転送できます。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1.02×14.99×10.92
互換性
microSDHC(32GB)カードの場合:microSDHCおよびmicroSDXCホストデバイス、microSDXC(64GB、128GB、256GB)カードの場合:microSDXCホストデバイス
SDスピードクラス
Class10
UHSスピードクラス
UHS-Iスピードクラス3
ビデオスピードクラス
V30
最大200MB/秒の超高速転送速度を実現し、ポストプロダクションワークフローの効率性を高めます。最大90MB/秒の書き込み速度で、高速撮影、シーケンシャルバーストモード、RAW + JPEG撮影を簡単に処理できます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(GB)
64
読取速度(MB/s)
200
書込速度(MB/s)
90
SDスピードクラス
Class10
UHSスピードクラス
UHS-Iスピードクラス3
ビデオスピードクラス
V30
1枚
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
サンディスクウルトラプラスSDカードがスピードアップして新登場
サンディスク独自のテクノロジーを用いて読み出し最大150MB/秒を実現、PCへ高速でデータ転送可能
フルHD動画に適したビデオスピードクラス10、UHSスピードクラス1、CLASS10に対応
高い耐久性:防水、耐温度、耐衝撃、耐X線、防水(IPX7準拠)、耐温度(-25℃~85℃)、耐衝撃(5mからの落下試験対応)、耐X線(空港のX線への耐性)、安心の無期限保証
付属品
取扱説明書・保証書
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
76×127×6.4
SDスピードクラス
CLASS10
UHSスピードクラス
UHS-I U1
ビデオスピードクラス
V10
最大200MB/秒の超高速転送速度を実現し、ポストプロダクションワークフローの効率性を高めます。最大90MB/秒の書き込み速度で、高速撮影、シーケンシャルバーストモード、RAW + JPEG撮影を簡単に処理できます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
読取速度(MB/s)
200
SDスピードクラス
Class10
UHSスピードクラス
UHS-Iスピードクラス3
ビデオスピードクラス
V30
1枚
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
読み取り速度最大100MB/秒、書き込み速度最大60MB/秒の高速SDHCカード。
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(GB)
32
読取速度(MB/s)
100
書込速度(MB/s)
60
SDスピードクラス
Class10
UHSスピードクラス
UHS-Iスピードクラス3
ビデオスピードクラス
V30
1枚
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
付属品
SDアダプター
種類
マイクロSDHCメモリーカード
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
SDスピードクラス
CLASS10
class10対応!あらゆるデバイスに使用できるmicroSDHCカード。
転送速度100MB/s。
UHS-I対応。
SD変換アダプタなし。
質量(g)
約0.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
15×11×1
転送速度(MB/sec)
100
容量(GB)
32
SDスピードクラス
class10
UHSスピードクラス
UHS-I
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
動画の撮影や連写に最適なタイプ!
仕様
●容量:2GB●3年間の保証付き●製品タイプ:SDメモリ●記憶容量:2GB●容量:2GB●3年間の保証付き●グリーン購入法:対象外●RoHS指令:適合●PSE:対象外●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:Z3T002A●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番
67-7927-74
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
読み取り速度最大200MB/秒、書き込み速度最大90MB/秒の高速microSDXCカード。A2規格に対応、アプリケーションパフォーマンスを高速化し優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現。
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(GB)
128
読取速度(MB/s)
200
書込速度(MB/s)
90
SDスピードクラス
Class10
UHSスピードクラス
UHS-Iスピードクラス3
ビデオスピードクラス
V30
1枚
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
種類
SDHCカード
SDスピードクラス
CLASS10
タイトルなどが書き込めるインデックスラベルを採用、収納や携帯に便利なカードケースが付属、万一のデータ消失にも安心のデータ復旧サービス付き。
仕様
●製品タイプ:SDメモリ●記憶容量:32GB●仕様:SDHCメモリーカード 32GB Class10●RoHS指令:適合●仕様2:5年保証品 データ復旧サービス付●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:AT10240●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番
67-7459-43
容量(GB)
32GB
SDスピードクラス
Class 10
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(GB)
64
UHSスピードクラス
UHS-I U3
ビデオスピードクラス
V30
アプリケーションパフォーマンスクラス
A1
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
スピードクラス:Class 4。
SD規格SD2.0(SD High Capacity)に準拠。
低消費電力設計。
著作権保護規格CPRMに対応。
音楽著作権保護機能SDMI規格に対応。
上書き防止(誤消去防止)スイッチ付き。
環境に配慮したRoHS指令対応。
質量(g)
2
種類
SDHCカード
外形寸法(mm)
24×32×2.1
動作電圧
2.7V ~ 3.6V
動作温度(℃)
0~70
挿抜耐久
10000回以上
保管温度(℃)
-25~85
SDスピードクラス
CLASS4
スピードが求められる現場、寒冷地, 高温な現場でのご利用に最適!
容量(GB)
8
SDスピードクラス
CLASS10
UHSスピードクラス
UHS-I U1
ビデオスピードクラス
V10
タイプ
Flash:MLC
規格
SDHC
使用温度範囲(℃)
動作/保存:-40~85
読込速度
Up to 25/100 MB/s
種別
ファイルシステム:FAT32
書込速度(MB/s)
Up to 25/100
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷