SDHC 32GBのおすすめ人気ランキング

2026/02/17更新
371件の「SDHC 32GB」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「産業用 sdカード」、「マイクロSD 1GB」、「sdカード カメラ」などの商品も取り扱っております。

付属品 SDアダプター 種類 マイクロSDHCメモリーカード 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) SDスピードクラス CLASS10
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンディスク ウルトラ プラス SDXCおよびSDHC UHS-Iメモリーカードを使えば、多数の写真やフルHD動画が保存でき、コンピュータにも即座に転送できます。これらのメモリーカードは、コンパクトデジタルカメラやビデオカメラに適しています。最大読取り速度130MB/秒1を発揮するため、高速ファイル転送が快適にできます。 フルHD動画撮影に最適。サンディスク ウルトラ プラス SDXC/SDHC UHS-Iカードは、フルHD動画 (1080p) 録画に適したCLASS10、UHSスピードクラス1 (U1)、ビデオスピードクラス10(V10) スピード規格4に対応しています。家族での集まり、スポーツイベント、学校での行事などで、スムーズな動画撮影を楽しめます。
UHSスピードクラス UHS-I スピードクラス1 ビデオスピードクラス V10 容量 32GB 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約2.17×23.91×31.92 互換性 SDHC/SDXCおよびSDHC/SDXC UHS-I対応機器で使用可能 アズワン品番 64-9050-41 読取速度(MB/s) 最大:130
1個
1,998 税込2,198
欠品中

SDスピードクラス Class10対応 無料アプリ「BUFFALO FileManager」で簡単データ検索 さまざまな用途で活躍
規格 microSD Specification Ver.2.00準拠。SD Memory Card Specification Ver.2.00準拠 付属品 microSD → SD変換アダプター、ご利用の手引き 質量(g) 約0.4 種類 マイクロSDHCメモリーカード 対応機種 microSDHC対応メモリーカードスロット搭載機器。SDHC対応メモリーカードスロット搭載機器。USB端子搭載のWindows パソコン(microSDHCまたはSDHC対応カードリーダー/ライター使用)。USB端子搭載のMac(microSDHCまたはSDHC対応カードリーダー/ライター使用) 電源電圧(V) 2.7~3.6 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 11×15×1 動作環境 温度:0~60℃。湿度:20~90% SDスピードクラス CLASS10
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビデオ録画と写真撮影をサポート フルHD品質をサポート 耐水、耐衝撃、耐X線、耐静電気
保存温度(℃) -40~85 動作温度(℃) 0~70 転送速度(Mbps) 最大80(読み込み時)、最大15(書き込み時) SDスピードクラス Class10 UHSスピードクラス UHS-I スピードクラス1 ビデオスピードクラス V10 動作電圧(V) 2.7~3.6
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷

EXCERIA HIGH ENDURANCE 高耐久 microSDHC/microSDXC UHS-Iメモリカードは、監視カメラやドライブレコーダーでの使用を想定しています。IPX7準拠の防水性、-25℃~+85℃に耐える動作温度、耐X線、耐静電気、耐衝撃性能を備え、連続した書込みが可能です。
用途監視カメラ、ドライブレコーダーの記録等に適す 仕様 最大読出速度(MB/s):100、著作権保護(CPRM):対応 その他 耐衝撃性(5落下テストクリア)、耐静電気、耐X線(ISO7816-1準拠)、過熱/発火防止 セット内容 SD変換アダプタ 質量(g) 0.3 外寸(mm) 15×11×1 インターフェース UHS-I 動作温度(℃) -25~85(結露無き事) RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 IPX7準拠 SDスピードクラス C10 アプリケーションパフォーマンスクラス A1
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるSDメモリカードです。
質量(g) 約2.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 24×2.1×32 インターフェース SD 保証期間 1年間(データ復旧サービス含む) 転送速度(MB/sec) 読出:30(10※最低保証) SDスピードクラス Class10 UHSスピードクラス UHS-I
取扱い終了

1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UHS-Ⅰ対応 SDHCメモリーカードクラス10 最大転送速度読み出し50MB/s
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝製(キオクシア/KIOXIA)MLCフラッシュ採用のSDカード。 産業用グレード。 書き換えに強く、繰り返し記録に最適。 車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。 インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。メーカー保証 1年間
寸法(mm) 24×32×2.1 タイプ MLC 保証期間 1年間 SDスピードクラス Class10 UHSスピードクラス UHS-I U1
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リード最大40MB/sの高速転送 UHSスピードクラス1対応 防水仕様で水漏れにも安心 無料アプリ「BUFFALO FileManager」で簡単データ検索 さまざまな用途で活躍 SD変換アダプター付属
規格 microSD Specification Ver.2.00準拠。SD Memory Card Specification Ver.2.00準拠 付属品 microSD → SD変換アダプター、ご利用の手引き 質量(g) 約0.4 種類 マイクロSDHCメモリーカード 対応機種 SDHC対応SDメモリーカードスロット搭載機器(デジタルカメラなど)、USBポート搭載パソコン 電源電圧(V) 2.7~3.6 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 11×15×1 メモリー容量 32GB 動作環境 温度:0~60℃。湿度:20~90% アズワン品番 64-3798-53 SDスピードクラス CLASS10 UHSスピードクラス UHS-I スピードクラス1
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

種類 マイクロSDHCメモリーカード SDスピードクラス CLASS10
1枚
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

携帯電話,スマホの高画質写真や動画を保存するのに最適な、読み出し最大30MB/sの高速データ転送を実現する、UHS-Ⅰ対応のmicroSDメモリカード。
付属品 SD変換アダプタ×1 質量(g) 約0.4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 15×1×11 インターフェース microSD 保証期間 1年間 転送速度(MB/sec) 10(最低保証)、読出:30 SDスピードクラス Class10 UHSスピードクラス UHS-I U1
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UHS-Ⅰ対応 SDHCメモリーカードクラス10 最大速度読出100MB/s 大速度書込50MB/s
容量 32GB 質量(g) 約2 外形寸法(mm) 32.0×24.0×2.1 インターフェース UHS-I ヒューズ 過熱/発火防止ヒューズ搭載 互換性 おすすめ:写真家や映像クリエイター向け/ファイルシステムFAT32に対応した、SDHC対応機器 動作温度(℃) -25~85(結露しないこと) ISO規格 耐X線ISO7816-1準拠 耐静電気放電 静電気に対する耐性 読取速度(MB/s) 100 書込速度(MB/s) 50 SDスピードクラス C10 UHSスピードクラス U3 ビデオスピードクラス V30 実効容量 28.8GB
1台
1,898 税込2,088
翌日出荷

グリーンハウスSDHCカード クラス4 32GB
仕様 ●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法備考:電波を発しないため
1台
2,998 税込3,298
8日以内出荷

最新のSDスペックVer 5.1に対応。UHS-I仕様に対応。最大読み取り速度は100MB/秒。容量が大幅にアップ!貴重なデータを保護。
容量(GB) 32 SDスピードクラス class10 UHSスピードクラス UHS-I U1 ビデオスピードクラス V10
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

BUFFALO(バッファロー)Class4 SDHCカード
2GBを超える大容量に対応する規格「SDHC」を採用。最低速度を保証するSDスピードクラスで、4MB/s以上を保証「Class4」に対応。最大転送速度7MB/sを実現。ニンテンドーDSi動作確認済み。写真や音楽の保存に最適。データ復旧ソフト”無料試供版”が利用可能※無料試供版では「復元」機能は、ご使用できません。「解析」機能のみお使いいただけます。SDHCメモリカード対応機器でのみ使用可能。不正コピーを防止する著作権保護機能 SDMI規格準拠。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
639 税込703
当日出荷

デジカメを始め様々なデバイスに対応。高速class10。
寸法(mm) 32.0×24.0×2.1 質量(g) 2 種類 SDHCメモリーカード 機能 書き込み防止機能 保存温度範囲(℃) -40~+85 動作電圧 2.7~3.6V 動作温度範囲(℃) 0~+70 SDスピードクラス CLASS10
1枚
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)