SDKNのおすすめ人気ランキング

2026/03/26更新
53件の「SDKN」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SDKN1203」、「cbnチップ」、「業務用ハスクチップ」などの商品も取り扱っております。
フライス用チップ SDKN モノタロウランキング1位
国内有名メーカーのOEM商品。 耐熱性、耐摩耗性に優れている。
材質MNP40(サーメット)形状正方形90°厚さ(mm)3.18被削材P(鋼)対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N内接円直径(Φmm)12.7勝手なしノーズ位置許容差(mm)±0.013厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なし切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.25mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.010ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
3,698税込4,068
当日出荷




チップ SDKN 住友電工ハードメタルランキング5位
1箱(10個)
9,998税込10,998
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

形状正方形厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なし
1箱(10個)
13,980税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SDKN
形状正方形逃げ角(度)15穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
1箱(10個)
5,798税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1箱(10個)
8,198税込9,018
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

(材質)。K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
形状正方形材質KW10トラスコ品番177-5260被削材K(鋳鉄)/N(非鉄金属)/S(難削材)寸法A(mm)12.7切刃長さ(mm)12.7寸法X(mm)0.5寸法T(mm)3.18寸法Z(mm)1.2厚さT(mm)3.18逃げ角(度)15角度α(°)15穴の有無なし角度β(°)23角度γ(°)45穴の形状-チップブレーカブレーカ無し
1箱(10個)
7,998税込8,798
当日出荷



穴なしフライス加工用チップです。
用途フライス加工用。チップ形状正方形
1箱(10個)
8,998税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SDKN
材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。
用途非鉄金属の一般仕上げ加工。超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工材質DA150形状正方形90°精度並級内接円直径(Φmm)12.7勝手なし厚さT(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.075メーカー従来品番SDKN42M刃長l(mm)3.0穴の有無なし穴の形状無しチップブレーカ無し
1個
9,998税込10,998
7日以内出荷

住友電工ハードメタルチップ NF-SDKN
材質DA1000形状正方形逃げ角(度)15穴の形状無しチップブレーカ無し
1個
8,498税込9,348
9日以内出荷

仕様【AN】15°、【APMX】4、【BS】1.2、【IC】12.7、【S】3.18RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
8,998税込9,898
3日以内出荷

1箱(10個)
7,598税込8,358
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

形状正方形逃げ角(度)15穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
16,980税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


住友電工ハードメタルチップ NF-SDKN
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200形状正方形逃げ角(度)15メーカー従来品番NF-SDKN42M穴の形状無しチップブレーカ無し
1個
7,998税込8,798
6日以内出荷

高い耐チッピング性、耐欠損性を誇ります。
用途被削材:オーステナイト系ステンレス鋼。トラスコ品番701-6484材質PVDコーティング適合被削材種ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
18,980税込20,878
当日出荷