SDS アンカーのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
205件の「SDS アンカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「CTアンカー打ち込み棒」、「SDSアンカー打ち込み棒」、「SDS アンカー打込棒」などの商品も取り扱っております。
刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。
用途コンクリート、モルタル、ブロックなど。 仕様 ソフトビニールケース 適合機種 軽量ハンマードリル シャンク SDSplus 材質(刃) 超硬チップ
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールアンカーをハンマードリルで安全かつ確実に施工ができます。 芯棒の打込み具合が見える窓付です。 芯棒の打ち損じをなくし、ハンマーが打ちにくい場所でも均一な施工が可能です。
用途オールアンカーの施工、打込み時に、オールアンカー用、オールアンカーの施工、打込みなど 仕様 筒入 タイプ (適合)オールアンカーC・SCタイプ スライド寸法(mm) 35
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマードリルに取り付け、アンカーボルトの打ち込みが簡単に出来ます。
用途アンカー打ち込み作業 全長(mm) 260 材質 炭素鋼
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。
用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。 有効長(mm) 180 全長(mm) 260 仕様 ソフトビニールケース 適合機種 軽量ハンマードリル シャンク SDSplus 材質(刃) 超硬チップ
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)SDSクギウチ棒
心棒打ち込みタイプのアンカー打設ができます。
用途SDS-Plusハンマードリル用。 トラスコ品番 732-8788 本体質量(g) 46
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
3,398 税込3,738
当日出荷

刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能。(刃先径:6.0mm以上) 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。 全長(mm) 1000 有効長(mm) 200 シャンク SDS-plus 材質 超硬チップ 適合電動機 軽量ハンマードリル
1個ほか
4,995 税込5,495
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SDSプラスシャンクハンマードリルに装着して、内部コーン打込アンカーが手軽に打ち込めます。
用途アンカー打ち込み作業3/8分用。 全長(mm) 95 仕様 3/8分用 トラスコ品番 733-6047
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ビッグワン(BG)タイプ専用の打込み棒です。 施工時間の大幅短縮を実現し、施工作業者負担を軽減します。
用途ビッグワン(BG)アンカーの打ち込み(SDS機械打) 材質 合金鋼 全長(mm) 160
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量ハンマードリル使用で内部コーン打込アンカーの打込みに最適!
用途内部コーンアンカー打込み用
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アンカーの下穴あけと打ち込みがワンセットに。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、アンカーが打てる!。ストッパー付ドリルで一定穴あけ!。先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!。ハンマードリル用(SDSシャンク)
適合 ドリル径12mmヒルティアンカー対応 内容 CUD-H3030D+CUD-H3030U ドリル径(Φmm) 12 深さ(mm) 30
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

仕様 お手持ちのSDSビットが超ロングビットに!!。 先端部SDSビット差替えで色々なサイズの穴あけができます。 アンカー打込み棒も対応!!。 手持ちハンドル部でアダプターを支えることができ、作業性がアップ!! 全長…880mm 有効長…820mm 。 SDSビット対応サイズ…刃先径:6.4~14.5mm
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。 刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持します。
用途被削材:デッキプレート+コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石こうボード、大理石。 有効長(mm) 100 全長(mm) 160 適合機種 軽量ハンマードリル(SDSplus) 材質 刃部:超硬チップ シャンク SDSplus 機能 打撃・回転
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

内部コーンアンカー施工下穴専用!アンカーの規格でピタリとはまる! 突き抜けも気にせず間違いのない作業を実現! 打ち込み棒キャップをかぶせるだけで、そのままアンカーの打込みが可能
用途モルタル・ブロック・コンクリート・デッキプレート付きコンクリートの施工 使用条件 回転・打撃
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途アンカー打ち込み作業2.5分用。 全長(mm) 95 仕様 2.5分用 トラスコ品番 733-6021 質量(g) 55
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

新形状の先端チップで強度アップ。 穴あけスピード25%アップ(メーカー従来比)。 寿命25%アップ(メーカー従来比)。 4本溝で効率良く切粉が排出され対磨耗性能が大幅アップ。
適合電動工具 パナソニック、日立、ヒルティー、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDSプラスシャンク軽量ハンマードリル。※機種ごとの使用可能サイズは各メーカーの指示に従ってください。 材質 (先端)タングステン、(本体)スチール シャンク径(Φmm) 10
1本
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)