SDS アンカー打込棒のおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
105件の「SDS アンカー打込棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヒルティアンカー 打ち込み棒」、「CTアンカー打ち込み棒」、「SDSアンカー打ち込み棒」などの商品も取り扱っております。
接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量ハンマードリル使用で内部コーン打込アンカーの打込みに最適!
用途内部コーンアンカー打込み用
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ビルディングアンカー用の打込棒。ビルデイングアンカーを下穴に打込む際に使用
タイプ 機械打タイプ(SDSシャンク)
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビッグワン(BG)タイプ専用の打込み棒です。 施工時間の大幅短縮を実現し、施工作業者負担を軽減します。
用途ビッグワン(BG)アンカーの打ち込み(SDS機械打) 材質 合金鋼 全長(mm) 160
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


本体打込アンカーへの打込みには各種サイズが必要ですが、芯棒打込み式にはアース棒と同じく各種サイズが必要ありません。Φ16までのアース棒・芯棒打込式アンカー(オールアンカー・ベストアンカー・ハイアンカー)、差筋アンカー・溶接アンカー等手打から機械打へ!
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SDSプラスシャンクハンマードリルに装着して、内部コーン打込アンカーが手軽に打ち込めます。
用途アンカー打ち込み作業3/8分用。 全長(mm) 95 仕様 3/8分用 トラスコ品番 733-6047
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ユニコンアンカー用の打ち込み棒です。 軽量ハンマードリルに取り付け、はつりモードで使用します。
用途ユニコンアンカー用の打ち込み棒(機械打ち) トラスコ品番 749-9671 質量(g) 878 適合電動機 軽量ハンマードリル(SDS-plus) 適合アンカー UC-3040/UC-1040
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

適合サイズ M10、M12、W3/8、W1/2 全長(mm) 259 スライド寸法(mm) 33 トラスコ品番 557-7292 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

オールアンカーをハンマードリルで安全かつ確実に施工ができます。 芯棒の打込み具合が見える窓付です。 芯棒の打ち損じをなくし、ハンマーが打ちにくい場所でも均一な施工が可能です。
用途オールアンカーの施工、打込み時に、オールアンカー用、オールアンカーの施工、打込みなど 仕様 筒入 タイプ (適合)オールアンカーC・SCタイプ スライド寸法(mm) 35
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマードリルに取り付け、アンカーボルトの打ち込みが簡単に出来ます。
用途アンカー打ち込み作業 全長(mm) 260 材質 炭素鋼
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クリップ付で、打込み棒をドリルにしっかり固定!下向きにしても落ちない。 上向き施工が容易! 天井への施工時に威力を発揮! ストッパー付ドリルで一定穴あけ。 先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち。 ハンマードリル用(SDSシャンク)
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニコンアンカー用の打込み棒です。 軽量ハンマードリルに取り付け、はつりモードで使用します。
用途ユニコンアンカーの打込み 材質 合金鋼 全長(mm) 500 仕様 プラスチック筒入 トラスコ品番 749-9663 質量(g) 445 シャンク SDSタイプ 適合アンカー UC-3030B、UCS-3030B
1個
2,998 税込3,298
当日出荷


DENSAN(ジェフコム)打込棒付ドリル
ビルディングアンカーの下穴あけと打ち込みがワンセットに。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、ビルディングアンカーが打てる!。ストッパー付ドリルで一定穴あけ!。先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!。ハンマードリル用(SDSシャンク)
適合 ビルディングアンカー(ショートタイプ)HT-030 内容 CUD-3030D+CUD-3030U ドリル径(Φmm) 12.5 深さ(mm) (ドリル)30
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

ユニコンアンカー用の打込み棒です。 軽量ハンマードリルに取り付け、はつりモードで使用します。
用途ユニコンアンカーの打込み 材質 合金鋼 全長(mm) 1000 仕様 プラスチック筒入 トラスコ品番 749-9655 質量(g) 878 シャンク SDSタイプ 適合アンカー UC-3030B、UCS-3030B
1個
5,898 税込6,488
翌日出荷


接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
1本
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)