- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- アンカーボルト
- SDSアンカー打ち込み棒のおすすめ人気ランキング
SDSアンカー打ち込み棒のおすすめ人気ランキング
2025/12/08更新100件の「SDSアンカー打ち込み棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「打込棒ドリル」、「アンカー 打ち込み棒 ハンマードリル」、「CTアンカー打ち込み棒」などの商品も取り扱っております。
SDSプラスシャンクハンマードリルに装着して、内部コーン打込アンカーが手軽に打ち込めます。
用途アンカー打ち込み作業3/8分用。
全長(mm)
95
仕様
3/8分用
トラスコ品番
733-6047
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途アンカー打ち込み作業2.5分用。
全長(mm)
95
仕様
2.5分用
トラスコ品番
733-6021
質量(g)
55
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
ビッグワン(BG)タイプ専用の打込み棒です。
施工時間の大幅短縮を実現し、施工作業者負担を軽減します。
用途ビッグワン(BG)アンカーの打ち込み(SDS機械打)
材質
合金鋼
全長(mm)
160
適合
CT/SCT/GT/SGT
材質
鉄
表面処理
生地
軽量ハンマードリル使用で内部コーン打込アンカーの打込みに最適!
用途内部コーンアンカー打込み用
仕様
●全長:160mm●適合アンカーサイズ:内部コーン3/8×30●材質:特殊合金鋼●重量(g):115
アズワン品番
65-2223-76
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
適合
グリップアンカー/GA、SGA、GA-Dタイプ
材質
鉄
表面処理
生地
ハンマードリルに取り付け、アンカーボルトの打ち込みが簡単に出来ます。
用途アンカー打ち込み作業
全長(mm)
260
材質
炭素鋼
適合サイズ
M10、M12、W3/8、W1/2
全長(mm)
259
スライド寸法(mm)
33
トラスコ品番
557-7292
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
用途アンカー打ち込み作業3/8分用。
全長(mm)
1000
仕様
3/8分用
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
本体打込アンカーへの打込みには各種サイズが必要ですが、芯棒打込み式にはアース棒と同じく各種サイズが必要ありません。Φ16までのアース棒・芯棒打込式アンカー(オールアンカー・ベストアンカー・ハイアンカー)、差筋アンカー・溶接アンカー等手打から機械打へ!
シーティーアンカーを、安全かつ確実に施工するための専用打込み棒です。
用途シーティーアンカーの施工。
仕様
透明筒入
材質
スチール
耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。
防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。
種別
ステンレス製
材質
鉄
表面処理
生地