SDSプラスシャンクのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
347件の「SDSプラスシャンク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SDSプラスビット」、「スコップ sds」、「sdsシャンク変換」などの商品も取り扱っております。
SDSシャンクハンマードリルに6.35軸ビットが装着できます。 スライドロック式で、6.35mmの先端工具を、簡単に確実にセットできます。
差込角(mm) 6.35(軸ビット) トラスコ品番 396-2628 全長(mm) 70 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

六角軸シャンク(6.35mm)なので充電ドリルに使用でき作業性アップ!
用途ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等 有効長(mm) 45 全長(mm) 90 材質 本体:Cr40/チップ:YG8 被削材 ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等 硬度 HRA89 適合電動機 振動ドリル(使用モード/振動・回転) シャンク形状 六角軸 使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m]) 3000 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本
338 税込372
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SDSプラスシャンクで先端に六角軸対辺6.35mmの先端工具が取り付け可能です。 SDSプラスハンマードリル対応です。
用途SDSプラスハンマードリルの先端工具の延長に 差込角(mm) 6.35
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)ビットアダプターSDS
一体式でブレが少なく安定した作業が可能。ビットの差し込みはワンタッチ式で素早く装着。六角軸パーツが使える変換アダプター。SDSプラス。
用途ハンマードリル(SDSプラスシャンク対応)で六角軸タイプの先端工具が使える。 材質 クロムバナジウム鋼+アルミ●表面処理:パーカー処理 寸法(mm) 75×15×15 質量(g) 45 差込角(mm) 6.35
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

SDSプラスシャンク。
幅(mm) チゼル:22 全長(mm) 250
1本
3,400 税込3,740
翌日出荷


3枚刃採用により性能がアップ。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 シャンク SDSplus
1本
819 税込901
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

SDSプラスシャンク。
幅(mm) チゼル:40 全長(mm) 250
1本
4,360 税込4,796
翌日出荷

コンクリートの穴あけが大幅に効率アップします。 新形状の先端チップでコンクリートが打設されたデッキプレートも容易に貫通できます。 新形状の先端チップでセンターポイントの位置決めもしやすくなりました。 4本の溝で効率よく切粉が排出され、対摩耗性が大幅アップします。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
1本ほか
669 税込736
当日出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

「回転」「回転+打撃」「打撃」の3モードタイプ!。バッテリへの震動を緩和する「ラバージョイント」付!。チゼル角度の位置決め機構付!
仕様 LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用、トルクリミッタ、集じん機に接続可能 質量(kg) 3.2(バッテリ含む) 回転数(min-1[r.p.m]) 0~1100 打撃数(min-1[回/分]) 0~4000 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 358×84×259 バッテリー リチウムイオンバッテリー(BL1830) バッテリー電圧(V) 18 作業量(目安) 穴あけ(材料コンクリート) 超硬ドリル 10.5mm(深さ40mm):約57本 超硬ドリル 6.5mm(深さ40mm):約80本 カーボンブラシ呼び番号 432 充電時間(分) 22 穴あけ能力(mm)コアビット 54 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット 32 振動3軸合成値(m/s2) 14.5(ハンマドリル)、11.0(ハンマ)、3.0(ドリル)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1本
1,750 税込1,925
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途コンクリート、岩石のハツリ作業に 全長(mm) Φ15×250 アズワン品番 64-7925-83
1個
2,160 税込2,376
翌日出荷

用途コンクリートのハツリ、破砕作業に。 材質 SCM材(クロームモリブデン鋼) 全長(mm) 250 シャンク形状 SDSplus軸 適合機種 軽量ハンマードリル 質量(g) 260
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

ポリクリックシャンクの替シャンクとしてご使用いただけます。
用途EA822A-50~EA822A-65用SDSシャンクEA822E-50~EA822E-65用SDSシャンクEA820CA-50~EA820CA-110用SDSシャンク 仕様 ●適用ホルソー径:50mm以上●シャンク:SDSプラス アズワン品番 65-2230-11
1本
8,450 税込9,295
翌日出荷

コンクリートへの穴あけに求めやすい価格のセット品です。新先端形状と超硬チップで速く穴あけができて、長寿命です。デッキプレートへの貫通も可能です。対鉄筋性能がアップしました。
用途コンクリート・ブロック・モルタル・石材の穴あけ作業。 タイプ SDSプラスシャンク用 有効長(mm) 50
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


全長(mm) 250 シャンク形状 SDS-plus トラスコ品番 558-0161 材質 スチール 質量(g) 310 先端幅(mm) 約20
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

SDS小型ハツリ工具で、全長が140mmと短いため、電動工具の伝達能力が上がり作業性が向上します。
用途コンクリートのハツリに。 適合機種 SDS-plus小型ハンマードリル 材質 工具用特殊鋼 全長(mm) 140
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)