SDSプラスビットS4Lのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
108件の「SDSプラスビットS4L」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SDSプラスビット S4」、「SDSプラスビット」、「プラスビット」などの商品も取り扱っております。
コンクリートの穴あけが大幅に効率アップします。 新形状の先端チップでコンクリートが打設されたデッキプレートも容易に貫通できます。 新形状の先端チップでセンターポイントの位置決めもしやすくなりました。 4本の溝で効率よく切粉が排出され、対摩耗性が大幅アップします。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
1本ほか
669 税込736
当日出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

新形状の先端チップで強度アップ。 穴あけスピード25%アップ(メーカー従来比)。 寿命25%アップ(メーカー従来比)。 4本溝で効率良く切粉が排出され対磨耗性能が大幅アップ。
適合電動工具 パナソニック、日立、ヒルティー、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDSプラスシャンク軽量ハンマードリル。※機種ごとの使用可能サイズは各メーカーの指示に従ってください。 材質 (先端)タングステン、(本体)スチール シャンク径(Φmm) 10
1本
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)SDSプラスビット S4L
コンクリートの穴あけが大幅に効率アップします。 新形状の先端チップでコンクリートが打設されたデッキプレートも容易に貫通できます。 新形状の先端チップでセンターポイントの位置決めもしやすくなりました。 4本の溝で効率よく切粉が排出され、対摩耗性が大幅アップします。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ 材質 刃部:超硬チップ、炭素鋼 全長(mm) 1000 有効長(mm) 250 シャンク SDSプラス 適合機種 SDSプラスハンマードリル
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3枚刃採用により性能がアップ。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 シャンク SDSplus
1本
819 税込901
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く、スピーディに穿孔します。先端のセンターポイントは抜群の位置決め性能を発揮します。 超硬チップ先端のセンターポイントにより、穿孔中の芯振れの発生が少ないため、真円に近い穴あけを実現しました。アンカー挿入もスムーズです。
用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

コンクリートの穴あけが大幅に効率アップします。 新形状の先端チップでコンクリートが打設されたデッキプレートも容易に貫通できます。 新形状の先端チップでセンターポイントの位置決めもしやすくなりました。 4本の溝で効率よく切粉が排出され、対摩耗性が大幅アップします。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ 適合電動工具 パナソニック、日立、ヒルティー、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDSプラスシャンク軽量ハンマードリル。※機種ごとの使用可能サイズは各メーカーの指示に従ってください。 材質 (先端)タングステン、(本体)スチール 被削材 コンクリート用 シャンク径(Φmm) 10
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最高の機能を発揮する独特のシャンク形状。 ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により優れた電動機のトルク伝達効率。 耐摩耗性、耐衝撃性に優れたチップ採用。(ビット)
用途コンクリート、ブロック、石材、レンガなどへの穴あけ作業に。(ビット) あらゆる構造物へのハツリ、粉砕、溝堀り、角出し作業に。(ブルポイント・チゼル) 有効長(mm) 400 全長(mm) 540 適合材 石材・法面、無筋コンクリート 適合電動機 電気ハンマードリル シャンク形状 SDS-max
1本
5,198 税込5,718
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
1本
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)


SDSプラスビットはボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能向上。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 適合電動機 軽量型ハンマードリル 仕様 穿孔可能材/石材、法面 材質 刃部:超硬チップ
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
1本
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。 刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持します。
用途被削材:デッキプレート+コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石こうボード、大理石。 有効長(mm) 100 全長(mm) 160 適合機種 軽量ハンマードリル(SDSplus) 材質 刃部:超硬チップ シャンク SDSplus 機能 打撃・回転
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

新形状の先端チップで強度アップ。 穴あけスピード25%アップ(メーカー従来比)。 寿命25%アップ(メーカー従来比)。 4本溝で効率良く切粉が排出され対磨耗性能が大幅アップ。
適合電動工具 パナソニック、日立、ヒルティー、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDSプラスシャンク軽量ハンマードリル。※機種ごとの使用可能サイズは各メーカーの指示に従ってください。 材質 (先端)タングステン、(本体)スチール 全長(mm) 160 シャンク径(Φmm) 10 刃径(Φmm) 5.5 有効長(mm) 100 商品状態 ※理由ありです。:在庫処分品です。
1本
699 税込769
3日以内出荷

キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。 適合機種 軽量ハンマードリル(SDSplus) 材質 刃部:超硬チップ シャンク SDSplus
1本
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

6.35mm六角軸シャンクを採用。 インパクトドライバーでも、振動ドリルでも使用可能な二刀流です。 理想的な先端角度、回転方向に湾曲した鎌形のチップ形状、鋭いエッジにより、正確な位置決めとスピーディーな穴あけが可能となりました。 ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。 フルート形状を細径、太径でデザインを変えることにより、理想的に切り粉を排出。高い耐久性も実現しました。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。
用途コンクリート、モルタル、(石材)への穴あけ 材質 刃部:超硬チップ、ボディ:炭素工具鋼 シャンク 6.35mm六角軸 適合機種 コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル
1本ほか
629 税込692
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

六角軸シャンク(6.35mm)なので充電ドリルに使用でき作業性アップ!
用途ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等 有効長(mm) 45 全長(mm) 90 材質 本体:Cr40/チップ:YG8 被削材 ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等 硬度 HRA89 適合電動機 振動ドリル(使用モード/振動・回転) シャンク形状 六角軸 使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m]) 3000 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本
338 税込372
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。 その他デルタゴンビットと同じ特長が有ります。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途硬質石材に。 コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 材質 超硬チップ 刃数 3 適合材 石材、鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート 適合電動機 軽量型ハンマードリル シャンク形状 SDSプラス
1本
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。
用途コンクリート
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

短いヘッド構造と先端から始まる大きな排出溝によって長寿命を実現しました。 切粉の排出に優れた2本フルートにより最速の穴あけスピードと手に伝わる振動の低減を実現しました。 S型形状のチゼルチップにより卓越した破砕力を発揮します。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

らせん状の溝が施され、打ちやすく抜けにくい構造です。コノエダブルと併用すると、明示効果は更にアップします。
用途埋め込み・貼り付けが簡単にできる基準点鋲 適合穴径(Φmm) コンクリート:コノエネイルの径より1.0mm程小さい径、アスファルト:コノエネイルの径より1.5mm程小さい径 ※共に目安 材質 本体:特殊鋼
1セット(20本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)