- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル
- SDSmaxシャンクのおすすめ人気ランキング
SDSmaxシャンクのおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新117件の「SDSmaxシャンク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「sds-max シャンク」、「SDS-MAX」、「SDSプラスシャンク」などの商品も取り扱っております。
刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較すると真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。「刃先ポケット」と「4条溝」の採用により、孔内に溜まった切粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。
用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロック。
適合機種
ハンマードリル
シャンク
SDSmax
パーカッションにより切断抵抗が少ないため、作業効率UP!
小型軽量化に対応!(600Wタイプ)
22~80Φの口径に威力を発揮!
ガイドプレート不要でよりスピードアップ!
用途鉄筋コンクリート・ブロック石材等の切削作業
有効長(mm)
150
使用条件
回転+振動
シャンク部のはめ合いがよいのでビットが振えず、狙った箇所を効率よくハツれます。
質量(g)
480
サイズ(mm)
Φ18×280
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
短いヘッド構造と先端から始まる大きな排出溝によって長寿命を実現しました。
切粉の排出に優れた2本フルートにより最速の穴あけスピードと手に伝わる振動の低減を実現しました。
S型形状のチゼルチップにより卓越した破砕力を発揮します。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
シャンク部のはめ合いがよいのでビットが振えず、狙った箇所を効率よくハツれます。
サイズ
Φ18×280
質量(g)
520
1本
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
シャンク部のはめ合いがよいのでビットが振えず、狙った箇所を効率よくハツれます。
質量(g)
520
サイズ(mm)
Φ18×280
1本
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
強力な打撃回転力をロスなく効率的に刃先に伝えるSDS-maxハンマードリル専用ビット。チャック部からは先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮します。
用途コンクリート、石材
シャンク径(Φmm)
18
シャンク
SDS-max
適合電動機
SDS-maxハンマードリル
刃先形状がクロス刃(2枚刃)。1枚刃は、いびつな円の穴あけでしたが、クロス刃の採用により真円に近い穴を実現し、よりアンカー挿入しやすい仕様になります。SDS-maxシャンクで、ボッシュ、ヒルティのSDS-max本体や各メーカーのハンマードリルの装着できます。
用途シャンクSDSmaxシャンク
全長(mm)
350
有効長(mm)
200
シャンク形状
SDSマックス
SDSmaxハンマードリルで、SDSプラスビットが使えます。
全長(mm)
225
トラスコ品番
732-5754
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
重量型ハンマードリルの強力パワーを効率良く刃先に伝える構造によりコンクリートも高速で穴あけが可能。
センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。
用途鉄筋コンクリートなどへの穴あけ作業に。
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク部のはめ合いがよいのでビットが振えず、狙った箇所を効率よくハツれます。
シャンク形状
SDS-max
シャンク径(Φmm)
18
重量型ハンマードリルの強力パワーを効率良く刃先に伝える構造によりコンクリートも高速で穴あけが可能。
センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。
用途鉄筋コンクリートなどへの穴あけ作業に。
有効長(mm)
100
カッター長(mm)
150
適合材
無筋コンクリート、鉄筋コンクリート
適合電動機
重量型ハンマードリル
シャンク形状
SDS-max
適合機種
【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388。【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N。【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR。【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)。【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C。【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C。【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV。【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY。【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E。【マックス ハンマードリル】PK-R451
シャンク径(Φmm)
18
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷