- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- チップ
- SEKN1504のおすすめ人気ランキング
SEKN1504のおすすめ人気ランキング
2026/03/27更新9件の「SEKN1504」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SPKN1203」、「TPKN2204」、「TEEN2204」などの商品も取り扱っております。
用途ミーリング加工用。チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
イスカルチップ SEKN
形状正方形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.88逃げ角(度)20穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサート SEK-C9
形状四角形90°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)15.875精度K級内接円直径(Φmm)15.875勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013サライ刃先形状3段チャンファーサライ刃角度(°)45
SC□□型-12(正方形90°)R0.8 推奨材種P(鋼)
チップ形状S(正方形90°)適合被削材種P(鋼)切刃長さ(mm)11.9勝手なしコーナーR(mm)0.7938関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)12.7
材質UX30形状円形逃げ角(度)15穴の形状円筒穴チップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
¥34,980税込¥38,478
3日以内出荷