SEPA合鍵のおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
87件の「SEPA合鍵」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「玄関ドアシリンダー」、「カザスプラス タグキー」、「アルミ引違戸」などの商品も取り扱っております。



SD戸じまりくん SEPAランキング4位
サッシ補助錠 回しやすい大型ダイカストつまみ 二箇所に取付けるとより防犯効果が高まります。 ウインドクーラーなど中間しまりに使用できます。
取付可能寸法(mm)28~45材質本体:亜鉛ダイカスト製、ツマミ:亜鉛ダイカスト製
1個ほか
519税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

キー No.200 TAKIGEN(タキゲン)ランキング5位
1本
256税込282
当日出荷

ハイロジックSEPA取替シリンダー
シンプルキータイプの取替用シリンダー MIWA・GOAL製シリンダーに対応
材質銅+ニッケル合金
1セット
7,698税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

用途工場等の門扉や出入口用扉などに。溝幅(mm)4仕様ベアリング入り材質タイプV溝型取付穴(mm)11V溝角度(°)92
1個
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
499税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

1セット
7,398税込8,138
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

セット内容本体×1、カザスプラス用のカードキーとは互換性はありません。ブルー
1個
2,098税込2,308
当日出荷

配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応
トラスコ品番485-9979寸法(mm)80×80×2.6質量(g)32
1個
1,298税込1,428
当日出荷


内網戸・外網戸両方に使用可能 引違戸のシリンダー錠 位置決めピン採用で取付カンタン 網戸など引っかかる心配がなければ、大きくて操作しやすい補助ツマミ付 スペーサー・飾りスペーサー付で、多様な寸法に対応
材質本体:アルミダイカスト、補助つまみ:樹脂付属品鍵3本規格ピンシリンダー取替時適合条件:アルミサッシ引違戸・中間型、対応扉厚:23~40mm、チリ寸法:5~12mm、切欠き幅:18~25mm、切欠き高:103~140mm、取付しろ:26mm以上
1セット
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

粉モレしにくい完全密閉式 耐久性のあるシンプル構造 小型で完全密閉式だから収納しても汚れにくいポケットサイズ 底面が透明で粉の残量が見える 3個のゴムシールで粉モレがなく湿気に強いため固まりにくく、いつもスムーズな糸だしができる。
トラスコ品番245-8845質量(g)89糸の長さ(m)20糸の太さ(mm)0.55
1個
1,098税込1,208
当日出荷

14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。タキゲン No.030、No.210、No.300、No.400、No.500、。TAK 55(No.0200・TAK 50兼用)、TAK 60に対応。他、200番キー、0番キー※に対応。※IDEC(旧 和泉電気)製
用途高所作業車の起動、非常停止用ボタン解除等。14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。1.点検口開閉・化粧カバー外し※1(リングスリーブ(小)保持用穴付)。2.No.500(タキゲン)。3.200番。4.旧型。5.【現行型】A-121-H型(タキゲン)。6.No.210(タキゲン)。7.No.400(タキゲン)。8.0番(IDEC(旧 和泉電気))。9.TAK 60(タキゲン)。10.TAK 55(タキゲン)(No.0200※2・TAK50兼用)。11.【現行型】0061型(タキゲン)。12.旧型。13.No.300(タキゲン)。14.No.030(タキゲン)。配電盤、分電盤用の合鍵。シリンダー錠、平面ハンドル。点検口の開閉、リングスリーブの補助に。材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ質量(g)107本体寸法(mm)110×36×16関連資料(0.58MB)
1個
5,198税込5,718
当日出荷

1枚
2,198税込2,418
8日以内出荷

内網戸・外網戸両方に使用可能 引違戸のシリンダー錠 耐ピッキング性能10分以上のディンプルシリンダータイプ 位置決めピン採用で取付カンタン 網戸など引っかかる心配がなければ、大きくて操作しやすい補助ツマミ付 スペーサー・飾りスペーサー付で、多様な寸法に対応
材質本体:アルミダイカスト、補助つまみ:樹脂付属品鍵5本規格ディンプルシリンダー取替時適合条件:アルミサッシ引違戸・中間型、対応扉厚:23~40mm、チリ寸法:5~12mm、切欠き幅:18~25mm、切欠き高:103~140mm、取付しろ:26mm以上
1セット
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


玄関ドアの防犯補助鍵に
材質本体/ステンレス備考ビスピッチ47.5mm適合扉厚(mm)30~45
1個
8,798税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

SEIKIのS50C材は通常に使われております。S45C材よりも強度に優れています。
形状両角キー材質S50C公差h9
1個
161税込177
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(148種類の商品があります)