- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 車外用品
- SGRのおすすめ人気ランキング
SGRのおすすめ人気ランキング
2026/02/14更新1,097件の「SGR」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PF管 固定」、「GSR」、「滑り止め剤」などの商品も取り扱っております。
用途再生ゴム、防音等に。
材質
再生ゴム
色
黒
横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの
状態で積載できます。
キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能!
ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。
回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
用途長尺物・回転灯用
種類
ベーシックキャリア
最大積載荷重(kg)
60
セットアップ座金 SETUP型 M3、M4、M5、M6用のキャップとして使用でき、ねじ部を隠します。
仕様
M4
材質
ポリエチレン
質量(g)
0.23
塗るだけでザラザラした強力な防滑面になります。下地処理剤(プライマー)不要、養生テープと塗りヘラで手軽に塗布できます。チューブを絞って塗る防滑材、1本で(ロス分を除き)約0.6平方メートル塗布可能です。通行量や重量物に因った汚れや摩耗して減った面には重ね塗りができます。環境に優しい水性ポリエチレン素材で、毒性も引火性もありません。
用途玄関スロープ道、脚立階段面、グレーヂング、縞鋼板階段、工場内の防滑に
材質
水性ポリエチレン樹脂
塗布面積(m2)
1
指触乾燥時間(分)
5
内容量(kg)
1
危険物の類別
非危険物
指触乾燥時間(時間)
5
乾燥時間
24
寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))
0.35×2060×30
質量(kg)
39
・ロッキープラスのルーフキャリア、ROCKY(ロッキー)SGR-03です。・横枠が無く脚部がフレームパイプの下にある為、幅広の荷物などをフラットな状態で積載できます。・キャリアの高さを3段階(最大5cm)まで調節できるので、ルーフの高さや用途に合わせて微調節可能です。・回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
長さ(mm)
-
最大積載量(kg)
60
高さ外寸(mm)
220~270
高さ内寸(mm)
取付可能屋根:185~235
幅内寸(mm)
1300、(取付可能屋根)1175~1500
適合車種
デルタワゴン タイプ:標準ルーフ 年式:H8.10~H13.11 (車両形式)40・50系
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
・ロッキープラスのトラック用ルーフキャリア、ROCKY(ロッキー)SGR-08です。・横枠が無く脚部がフレームパイプの下にある為、幅広の荷物などをフラットな状態で積載できます。・回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。・別売回転灯アタッチメントを取付ける為のベースキャリアになります。
最大積載量(kg)
60
高さ外寸(mm)
137
長さ外寸(mm)
-
幅内寸(mm)
1160
適合車種
キャリィ・エブリィ タイプ:トラック(標準ルーフ) 年式:H14.5~H25.9 (車両形式)DA63T・65T系
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
塗装性が向上。優れた意匠性。耐候性が良好。接着性が抜群。応力緩和タイプで目地に追従
危険物の類別
非危険物
特性
耐候性
グリーンマーク
認定
屋外でもご使用いただけます。繰り返し使用可能です。日本製商品です。ケーブルタイの着脱が容易に行え、何度も繰返し使用できる再使用可能タイプです。着脱が容易にできる機能を持たせた、経済性の高い一体成形の再使用が可能なタイプです。メンテナンスを必要とするところ、屋外工事シートなど、繰返し使用する場合に適しています。取り外し可能ですので配線の仮止めにも便利です。
用途仮止め用。
材質
ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)
幅(mm)
7.4
厚さ(mm)
1.2
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40~105
寸法F(mm)
16.2
寸法E(mm)
11
寸法T(mm)
1.2
引張強度N(kgf)
ループ:294(30.0)
引張強度(N)
294
最小結束径(Φmm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐候・耐熱
・ロッキープラスのルーフキャリア、ROCKY(ロッキー)SGR-10です。・横枠が無く脚部がフレームパイプの下にある為、幅広の荷物などをフラットな状態で積載できます。・キャリアの高さを3段階(最大5cm)まで調節できるので、ルーフの高さや用途に合わせて微調節可能です。・回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
最大積載量(kg)
60
高さ外寸(mm)
220~270
高さ内寸(mm)
取付可能屋根:185~235
幅内寸(mm)
1200、(取付可能屋根)1074~1400
適合車種
アクティ:(タイプ)バン(ハイルーフ) (年式)H11/6~H30/7 (車両形式)HH5~6系
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
高耐候性。接着性が抜群。応力緩和タイプで目地に追従。メンテナンスサイクルの削減。優れた防汚性。豊富な色揃え。優れた作業性
危険物の類別
非危険物
特性
高耐候性
グリーンマーク
認定
薬品を使用される環境に適しております。繰り返し使用可能です。
用途結束・固定などに。
材質
ポリプロピレン
2018年トラスコ掲載ページ
3 0928
硬化後の柔軟性に特徴のある接着剤で、線膨張係数の異なる材料同士も接合を可能にします。複合材料、プラスチック、金属、および木材に使用できます。2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。
用途金属、プラスチック、複合材料などの接着に
適合
【ガン】EPX P/A 2
色
緑
容量(mL)
48.5
危険等級
Ⅲ
適合ノズル
EPX S/G/NOZ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
582mL
危険物の性状
非水溶性
山形鋼、リップ溝形鋼などの建築鋼材やケーブルラック、電路支持材のアングル、チャンネルなどのエッジにはめ込み、簡単に配線を結束・固定することができます。
インシュロックタイを併用するため、1 本~複数本のケーブルのほか、PF 管なども固定することが可能です。
独自のハウジング形状と爪クランプ機構を採用し、鋼材のエッジにガッチリと食い込み、強固に固定します。
ナイロン製のハウジングのため絶縁性に優れ、穴あけ・ビス止めも不要で作業効率がアップします。
適合パネル厚さ(mm)
最小:1.6/最大:4
使用インシュロックタイ
T60タイプ(タイ幅4.8mmまで)
1袋(50個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
建築現場などで使用される、養生シートをパイプに取り付けるのに適しています。強い引張強度を保持するポリアミド樹脂(ナイロン66)を素材としていますので、過酷な条件下での使用に適しています。
用途袋などの仮止めに。電線・ケーブルの固定に。
材質
ポリアミド樹脂(ナイロン66)
2018年トラスコ掲載ページ
3 0925
オープンギヤの定常運転用潤滑剤。
耐荷重性、耐摩耗性に優れている。
自動噴霧装置での給脂が可能。
用途ロータリーキルン、チューブミル、ドライヤーなど高荷重のかかるオープンギヤ。
ギヤカップリング。
ちょう度
0号
特性
耐荷重性、耐摩耗性
タイプ
オープンギア用
使用温度範囲(℃)
-30~200、0~90(自動噴霧装置)
増ちょう剤
アルミニウム石けん
基油
鉱油
危険物の類別
非危険物
建築現場などで使用される、養生シートをパイプに取り付けるのに適しています。強い引張強度を保持するポリアミド樹脂(ナイロン66)を素材としていますので、過酷な条件下での使用に適しています。
用途袋などの仮止めに。電線・ケーブルの固定に。
材質
ポリアミド樹脂(ナイロン66)
2018年トラスコ掲載ページ
3 0940
・ロッキープラスのトラック用ルーフキャリア、ROCKY(ロッキー)SGR-14です。・横枠が無く脚部がフレームパイプの下にある為、幅広の荷物などをフラットな状態で積載できます。・回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
最大積載量(kg)
60
高さ外寸(mm)
137
長さ外寸(mm)
-
幅内寸(mm)
1160
適合車種
キャリィ・エブリィ タイプ:トラック(標準ルーフ) 年式:H25.9~ (車両形式)DA-16T系
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
プラジョイント専用差込み式キャスターです。
用途プラジョイント専用差込み式キャスター
トラスコ品番
105-5894
材質
フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)一体
車輪径(Φmm)
50
質量(g)
200
車輪幅(mm)
20(ストッパーなし)
取付高(mm)
67
耐荷重
35daN
1個
¥629
税込¥692
当日出荷