- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- SHOWA 397のおすすめ人気ランキング
SHOWA 397のおすすめ人気ランキング
2026/03/21更新34件の「SHOWA 397」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「美和ロックサムターン」、「ディンプルキー シリンダー」、「シリンダー 本締錠」などの商品も取り扱っております。
用途出入口一般
シリンダー
6本ピンシリンダー
適合扉厚(mm)
36
取付扉厚(mm)
34~42
付属品
子鍵3本
適合
7680KJ用
取付扉厚(mm)
36
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
(室外側)シリンダー/(室内側)-
公共建築協会評価品です。
ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。
用途機械室、設備室、点検口、倉庫など
シリーズ
HDシリーズ
動作
外側からキーで施解錠。 内側からは施解錠不可能。
シリンダー
6本ピンシリンダー
関連資料
寸法図
適合厚さ(mm)
29~43
(室外側)-/(室内側)サムターン
本体は極めてコンパクト。
良好な操作性と優れた耐久性。
用途テラス出口など
シリーズ
1502,1503シリーズ
動作
内側からサムターンで施解錠。 外側から施解錠不可能。
適合厚さ(mm)
28~38
(室外側)シリンダー/(室内側)サムターン
公共建築協会評価品です。
ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。
用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、点検口、ノブ不要の扉など
シリーズ
HDシリーズ
動作
外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。
シリンダー
6本ピンシリンダー
関連資料
寸法図 寸法図
適合厚さ(mm)
29~43
シリンダー
5本ピンシリンダー、黄銅板製キー3本付、MK・GMK・その他各種装着可能
適合扉厚(mm)
36
取付扉厚(mm)
28~42
(室外側)シリンダー/(室内側)サムターン
本体は極めてコンパクト。
良好な操作性と優れた耐久性。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など
シリーズ
1502,1503シリーズ
動作
外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。
シリンダー
6本ピンシリンダー
適合厚さ(mm)
28~38
ディスクタンブラー+サイドバーでピッキング防止。
戸建て住宅向けに交換用シリンダーが登場。
軽いキー挿入力。
砂塵や凍結に強い。
カギ穴にシャッターが付き耐環境性能向上。
仕様
理論カギ違い数:2800億通り。耐かぎ穴壊し性能:10分以上。耐ピッキング性能:10分以上
付属品
子カギ4本付
色
シルバー
玄関ドアの防犯補助鍵に
材質
本体/ステンレス
備考
ビスピッチ47.5mm
適合扉厚(mm)
30~45
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状
(フロント)上下L
ビスピッチ(mm)
110
EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル E
繊維部分には、ステンレスワイヤーと合成繊維の複合糸を採用しています。
手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。
発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ(R)”により、高いスベリ止め効果を発揮します。
発泡樹脂コーティングにより、手のひらのムレを軽減します。
洗濯して繰り返し使用することができます。
裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。
色
グレー
規格
EN388 2016
入数(双)
1
機能
耐切創、耐油性、耐摩耗性
材質(すべり止め)
合成ゴム(ニトリルゴム)
コーティング
手のひらコート
材質(繊維部)
ポリエステル、ポリエチレン、金属繊維(ステンレススティール)、その他
材質(樹脂部)
合成ゴム(ニトリルゴム)
耐切創性
X/E
両面シリンダー(室外側)シリンダー/(室内側)シリンダー
公共建築協会評価品です。
ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。
用途連絡扉、機械室、倉庫など
シリーズ
HDシリーズ
動作
内外からキーで施解錠。
シリンダー
6本ピンシリンダー
関連資料
寸法図
適合厚さ(mm)
29~43
EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D
18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。
特殊な高強度ポリエチレン糸と伸縮性の高い糸の組合せにより、耐切創強度と柔らかさを両立させています。
手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。
手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。
発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ(R)”により、高いスベリ止め効果を発揮します。
塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。
繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
色
グレー
入数(双)
1
機能
耐切創、伸縮性、タッチパネル操作可能、耐油性・耐摩耗性
材質(繊維部)
ポリエチレン。ナイロン。その他
材質(樹脂部)
合成ゴム(ニトリルゴム)
ゲージ数
18
極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取り付けが簡単。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など。
シリンダー
SP5本ピン
適合扉厚(mm)
27~45
キー
黄銅製(Niメッキ)、3本付
EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D
18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。
特殊な高強度ポリエチレン糸と伸縮性の高い糸の組合せにより、耐切創強度と柔らかさを両立させています。
手のひらに発泡ポリウレタンをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、透湿性にも優れています。
洗濯して繰り返し使用することができます。
裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。
繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
色
グレー
入数(双)
1
機能
耐切創、伸縮性、透湿性
材質(繊維部)
ポリエチレン。ナイロン。その他
材質(樹脂部)
ポリウレタン
ゲージ数
18
あらゆる扉に対し、高い安全性を追求したシリーズ
左右勝手共通の商品、錠のカバーを取り外すことなく、フロントを取り外したときにラッチの向きを扉の勝手に設定するだけで左右勝手を自由に選択することが可能。
種類
レバーハンドル
シリーズ
CLシリーズ
ハンドル
LH15A
シリンダー
6本ピンシリンダー
EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル E
繊維部分には、ステンレスワイヤーと合成繊維の複合糸を採用しています。
手のひらに発泡ポリウレタンをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、透湿性にも優れています。
洗濯して繰り返し使用することができます。
裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。
色
グレー
規格
EN388 2016
入数(双)
1
機能
耐切創、透湿性
材質(すべり止め)
ポリウレタン
コーティング
手のひらコート
材質(繊維部)
ポリエステル、ポリエチレン、金属繊維(ステンレススティール)、その他
材質(樹脂部)
ポリウレタン
耐切創性
X/E
EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベルC。 手袋の繊維部分には、高強度ポリエチレン糸を採用しています。 発泡ポリウレタン樹脂を手のひらにコーティングしているため、スベリ止め効果を発揮します。 縫い目のないシームレス編手袋のため、通気性に優れ、ムレにくく快適に作業ができます。 裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。
用途─
色
グレー
入数(双)
1
材質(繊維部)
ポリエチレン / ナイロン、ポリエステル、その他
材質(樹脂部)
ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)
対応