- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- SK-40用のおすすめ人気ランキング
SK-40用のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新324件の「SK-40用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「灯油ポンプ」、「エアバイブレーション」、「mcユニオン50」などの商品も取り扱っております。
SK-40シリーズ用交換部品
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管など
トラスコ品番
469-5836
材質
バーミキュラ鋳鉄
形状
ソケット
質量(kg)
1.1
使用温度範囲(℃)
0~45
寸法L(mm)
121
寸法d(mm)
50.2
使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
90
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
強力な衝撃、耐久性アップ、軽量化・防音対策を実現!!
マグネットの力により、圧倒的なパワーを発揮+必要範囲での可変。粉塵の多い現場でもご使用できます。
使用圧力(MPa)
0.35~0.6
材質(本体)
アルミ
塗装色
マンセル5PB3/9
材質
HDPE乳白原反
色
乳白
種類
レジ袋
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管など
トラスコ品番
469-5801
材質
バーミキュラ鋳鉄
形状
ソケット
質量(kg)
0.49
使用温度範囲(℃)
0~45
寸法L(mm)
91
寸法d(mm)
28.7
使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
64
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管など
トラスコ品番
469-5810
材質
バーミキュラ鋳鉄
形状
ソケット
質量(kg)
0.56
使用温度範囲(℃)
0~45
寸法L(mm)
96
寸法d(mm)
35.5
使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
66
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
強力な衝撃、耐久性アップ、軽量化・防音対策を実現!!
マグネットの力により、圧倒的なパワーを発揮+必要範囲での可変。粉塵の多い現場でもご使用できます。
使用圧力(MPa)
0.35~0.6
材質(本体)
アルミ
塗装色
マンセル5PB3/9
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
材質
バーミキュラ鋳鉄
形状
ソケット
使用温度範囲(℃)
0~45
使用圧力(MPa)
1
産業機械用エアーエレメントです。
簡単に早く異種管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。
材質
バーミキュラ鋳鉄
形状
ソケット
使用圧力(MPa)
1
使用温度(℃)
0~45
使用流体
給水用(常温水45℃まで)
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管など
トラスコ品番
469-5828
材質
バーミキュラ鋳鉄
形状
ソケット
質量(kg)
0.86
使用温度範囲(℃)
0~45
寸法L(mm)
109
寸法d(mm)
44.2
使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
80
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
必要な長さに切って使う洗濯機用排水ホースです。
接続部品としてM44HC、M44SKが使用できます。
《ご注意》
連続使用温度40度。
接続には塩ビ管用接着剤をご使用ください。
出荷は1巻き単位です。
仕様
●材質:SPVC
アズワン品番
67-7247-81
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
接着剤不要の為、補修施工が簡単です。
高品質な日本製です。
用途塩ビ配管の伸縮継手・一時補修部品。
材質
PVC
形状
ユニオン
材質(本体)
PVC
使用温度範囲(℃)
0~40
RoHS指令(10物質対応)
対応
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。
仕様
日本水道協会・JWWA B116規格品
材質
青銅鋳物
形状
ソケット
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
水道水
バイオマスプラスチックとは、原料に植物資源を用いることでCO2排出量を減らすことができます。地球温暖化の抑制、化石資源の使用縮減を進め、地球環境の保全に繋がる再生可能資源です。バイオマスプラスチックを使用したレジ袋を商品化いたしました。
バイオマスプラスチック25%配合レジ袋。レジ袋有料化除外品に該当する環境に優しいレジ袋です。
材質
HDPE/バイオマスプラ
色
乳白色
タイプ
ブロック有/薄手
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
材質
青銅鋳物
流体
水道水
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
水道水
鉛レス