SKネットホースのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
97件の「SKネットホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SKソフトブレードホース」、「パワーホース」、「ソフトブレードホース」などの商品も取り扱っております。
中間補強糸により破裂しにくい、流体が見えるクリアタイプの耐圧ホース。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として 材質 PVC 使用温度範囲(℃) 0~60 適合規格 食品衛生法(厚生省告示178号)適合 構造 糸入り二重管ホース 使用流体 脆化温度(℃) -50 特性 耐寒/耐圧/食衛適合/透明性 材質(補強材) ポリエステル糸
1巻
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。 二重管。 食品衛生法適合
最高使用圧力(MPa) (23℃)1.1/(60℃)0.8 材質 PVC 使用温度範囲(℃) 0~60 内径(Φmm) 15 適合規格 食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造 糸入り二重管ホース 外径(Φmm) 20 使用流体 脆化温度(℃) -44 特性 耐寒/耐圧/食衛適合/透明性 材質(補強材) ポリエステル糸
1巻
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1巻
16,980 税込18,678
5日以内出荷

食品衛生法適合。実績ナンバーワンを誇るビニールホースの代表格。耐寒性弾力性に優れています。
グリーン 材質 PVC 使用温度範囲(℃) 0~60 構造 単層管チューブ 脆化温度(℃) -50
1巻
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

中黒ホースで藻の発生を防ぐ、糸入り耐圧ホース。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として 材質 PVC 使用温度範囲(℃) 0~60 構造 糸入り二重管ホース 使用流体 脆化温度(℃) -38 特性 耐寒/耐圧/防藻性 材質(補強材) ポリエステル糸
1巻
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り 材質 【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃) -5~60 使用流体 水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 特性 耐圧、耐油 機能 圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制 RoHS2修正規制適合 関連資料 (1.57MB) 耐薬品データ(0.4MB) 製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB) 取扱説明書 (0.7MB)
1本
特価
189 税込208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (388種類の商品があります)

やわらかく丈夫で折れぐせのつきにくい耐寒、耐圧ホース。三重構造の耐圧ホースは、内層で太陽光(紫外線)をカット、藻の発生を防ぎます。更に、中層部分にあたる補強糸により耐圧性も増しました。また、従来の糸入りホースよりも優れた柔軟性をもっています。多機能ノズルに使用できます。耐圧:水圧に強い(最高使用圧力0.78MPa)(常温23℃)。耐寒:寒さに強い(脆化温度-45℃)。
ブルー 材質 ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り 使用温度範囲(℃) 0~60 内径(Φmm) 15 規格 食品衛生法適合品 最高使用圧力(MPa) (水)0.78 外径(Φmm) 20 使用流体 脆化温度(℃) -45 主な用途 散水用 特性 耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/防藻性
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース 材質 PVC 材質(補強材) ポリエステル糸 使用流体 空気・水 透明 使用温度範囲(℃) 0~50 特性 耐圧/柔軟性
1本
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

中黒ホースで藻の発生を防ぐ、三層構造の糸入り耐圧ホース 太陽光をカットし藻の発生を防ぎます。 中間補強糸が編みこまれた耐圧ホース。 寒くても柔らかい耐寒性に優れたホース。 止水機能付きノズルに取付可能。
用途家庭用給水用具・家庭用散水用具 使用流体 材質 PVC・ポリエステル糸 ブルー 特性 防藻、耐圧、耐寒 最高使用圧力(MPa) 0.87(23℃時)・0.60(60℃時) 脆化温度(℃) -39 使用温度範囲(℃) 0~60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手元止水型ノズルが使用可能です。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。 防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。
用途一般家庭屋外散水用 ブルー 使用圧力(MPa) 0~0.7 材質 軟質塩化ビニール、補強材/ポリエステル糸 使用温度範囲(℃) 0~60 内径(Φmm) 15 外径(Φmm) 20 使用流体 特性 耐寒、防藻
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安心・安全な「SIAA」適合品。雑菌の繁殖を抑える対菌耐圧ホースです。食品衛生法(厚生省告示20号)適合。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として 内径(Φmm) 15 最高使用圧力(MPa) (23℃)0.77/(60℃)0.6 外径(Φmm) 19.5 材質 PVC 使用温度範囲(℃) 0~60 適合規格 食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造 糸入り二重管ホース 使用流体 脆化温度(℃) -44 特性 耐寒/耐圧/食衛適合/透明性 材質(補強材) ポリエステル糸
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減します。藻の発生を防ぐ防藻構造です。
用途園芸散水用 ビビットブルー 材質 塩化ビニル 質量(kg) 5 長さ(m) 50 内径(Φmm) 9 外径(Φmm) 13 使用流体 特性 防藻性/滑り性 材質(補強材) ポリエステル糸
1巻(50m)
8,598 税込9,458
当日出荷

糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
内径×外径(Φmm) 18×23 全長(m) 20 使用流体 材質 軟質塩化ビニール 仕様 糸入り エスコ品番 EA124DH-182 使用温度範囲(℃) -5~60 内径(Φmm) 18 外径(Φmm) 23 常用圧力(MPa) 0.8(20℃時) 脆化温度(℃) -30
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減します。藻の発生を防ぐ防藻構造です。
用途園芸散水用 材質 (ホース)塩化ビニル樹脂、(補強層)ポリエステル糸 質量(g) 7300 ホース寸法(内径×外径)(mm) 12×16.5 ホース長さ(m) 50
1巻(50m)
6,998 税込7,698
翌々日出荷

柔らかくて透明スジ入りで手触り良好。しなやかで使いやすいホースです。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。 ホース内が見えるクリアなホースです。
用途一般家庭屋外散水用 グリーン透明 仕様 無耐圧 使用流体
1本
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ホースのコーナーの取り回しに便利です。 ホースが外れにくいです。
材質 アルミ、ポリエチレン(PE) トラスコ品番 485-0254 幅(mm) 240 質量(kg) 0.8 高さ(mm) 750 奥行(mm) 50
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ブレード加工されたクリアホースで柔軟性、耐圧性に優れています。 クリアホースなので中の水残りが確認できるので便利です。
用途農業、園芸、一般散水用 外径(Φmm) 20 内径(Φmm) 15 材質 PVCポリエステル糸 使用流体 最高使用圧力(MPa) 0.6(23℃) 使用温度範囲(℃) 0~60 脆化温度(℃) -40 特性 耐圧/柔軟性 グリーン
1巻
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 ソケットorプラグ ソケット バルブ構造 バルブ有 使用流体 空気、水 寸法D(Φmm) 26 材質(Oリング) NBR 耐圧力(MPa) 1.5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内径(Φmm) 15 使用流体 材質 PVC 外径(Φmm) 19.5 長さ(m) 50 特性 耐寒/耐圧/食衛適合/防藻性 最高使用圧力(MPa) (23℃)0.9/(60℃)0.7 仕様 ドラム巻き トラスコ品番 816-3780 使用温度範囲(℃) 0~60 構造 糸入り三重管ホース 脆化温度(℃) -38 材質(補強材) ポリエステル糸
1個
9,098 税込10,008
4日以内出荷

食品衛生法適合。機器の配管・噴霧器・ポンプなど幅広い用途に使える特殊配合の産 業用、工業用ホース。耐圧性、耐寒性に優れています。
用途各種機器の配管・補修・延長に。 噴霧器・ポンプなどにも。 透明 材質 PVC 使用温度範囲(℃) 0~60 適合規格 食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造 糸入り二重管ホース 使用流体 脆化温度(℃) -40 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐寒/耐圧/食衛適合/透明性/弾性 材質(補強材) ポリエステル糸
1巻
9,898 税込10,888
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)